カテゴリ

  • 農業機械(187)
  • 機構部品(19)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mrs15」の検索結果

220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1本
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用高さ(mm)15種類リニア形幅W(mm)7材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ミニガイドキャリッジ LAMP(スガツネ工業)ミニガイドキャリッジLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4仕上シルバーアルマイト処理材質アルミ合金推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
ミニガイドキャリッジ MR-20CS LAMP(スガツネ工業)ミニガイドキャリッジ MR-20CSLAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドレールMRS20型専用トラスコ品番377-0273材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6仕上高摺動グレード/素地難燃性UL94HB許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300
ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレールLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
739税込813
1本ほか
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
スライドレール 三段引 モノタロウスライドレール 三段引モノタロウ(116件のレビュー)
639税込703
1セット
当日出荷
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形段数3セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)表面処理ユニクロメッキ
スライドレール S270 日本スライド工業スライドレール S270日本スライド工業(23件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類リニア形幅W(mm)6材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3618LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)
959税込1,055
1セット
当日出荷から7日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
二段引スライドレール 大阪魂二段引スライドレール大阪魂(41件のレビュー)
639税込703
1セット
当日出荷
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキセット内容左右各1本材質スチールユニクロ仕上亜鉛メッキ取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
マルチローラーリニアガイドレール LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレールLAMP(スガツネ工業)
759税込835
1本
当日出荷から4日以内出荷
キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRA(穴なしタイプ)ノーブランド(18件のレビュー)
489税込538特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
クランプ MR-15CLP ミニガイドレールMRS型用 LAMP(スガツネ工業)クランプ MR-15CLP ミニガイドレールMRS型用LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
ARS15S アルミスライドレール イマオコーポレーションARS15S アルミスライドレールイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
アミ#40 H-406-40 BIGM(丸山製作所)アミ#40 H-406-40BIGM(丸山製作所)
60税込66
1個
6日以内出荷
図解NoMS5900D-25 オプション部品_No.29、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.16、MS059D-20 -A オプション部品_No.30、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.16、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 アミ#40 H-406-40_No.14、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.11、GKS20 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.22、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.15、MJS-21 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.12、MS5910D-20 オプション部品_No.28、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.16、BSM-1265SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.24、MS5901D-20 オプション部品_No.29、MS037D-15 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.27など
シンコウカクフンコウパッキン H-704 BIGM(丸山製作所)シンコウカクフンコウパッキン H-704BIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(5個)
6日以内出荷
図解NoMSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.24、アルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.17、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.17、MK058T-25 希望付属品部品_No.41、BSA-650シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.14、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.17、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 シンコウカクフンコウパッキン H-704_No.48、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.17、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.13、MRS75-501 アスパラノズル部品_No.11、VSM110-15 ノズル部品_No.88、BSA-420JSG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.13、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.24、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.17など
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 150kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 150kΩ 0.4W ±1%VISHAY
389税込428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 15kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 15kΩ 0.4W ±1%VISHAY
399税込439
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業)PRプラスチックラックKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
C650型ガイドレール イマオコーポレーションC650型ガイドレールイマオコーポレーション
8,698税込9,568
1個
当日出荷
長さ(m)2ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)39寸法W(mm)61質量(g/m)440
キユウスイストレーナクミタテ BIGM(丸山製作所)キユウスイストレーナクミタテBIGM(丸山製作所)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
図解NoMSV415SL(8.5) フゾクヒン部品_No.1、GSLF204-M フゾクヒン部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.1、GS305E-H 付属品部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.1、MSA755DR6S-K(13) フゾクヒン部品_No.1、MSA415R8C-RV(10) フゾクヒン部品_No.1、GKSL3300-K フゾクヒン、オプション部品_No.5、MS753DR4T2-K フゾクヒン部品_No.1、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン1部品_No.15、MSA415R4CS-1(10) フゾクヒン部品_No.1、MS201EA 付属品部品_No.5、MSA515R4C(10) フゾクヒン部品_No.1、MS653DR6S-Y フゾクヒン部品_No.1、MSA413R2TS-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.10、GS205EKA フゾクヒン部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.6、MS155 フゾクヒン部品_No.3、MS615R8CGF-RV(13) フゾクヒン部品_No.1、MS315MC-1(50HZ) ハリマークなど
ストレーナ 50メツシユ BIGM(丸山製作所)ストレーナ 50メツシユBIGM(丸山製作所)
191税込210
1個
6日以内出荷
規格#50部品名称ストレーナ 50メツシユ図解NoMRS30-132 ノズル部品_No.15、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.15、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.40、MRS40H-153 ノズル部品_No.13、MRS40H-150 ノズル部品_No.15、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.38、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.38、MRS30-131 ノズル部品_No.15、MRS40H-151 ノズル部品_No.15、MRS40H-152 ノズル部品_No.15、P-3BN 噴霧管 ノズル部品_No.18、MRS30-130-1 ノズル部品_No.15、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.40
OリングP-10 BIGM(丸山製作所)OリングP-10BIGM(丸山製作所)
328税込361
1セット(5個)
6日以内出荷
部品名称OリングP-10図解NoMSV613R2-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.5、MRS40H-153 ノズル部品_No.10、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.34、MRS30-130-1 ノズル部品_No.12、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.5、VSM110-15S ノズル部品_No.123、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.10、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.5、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.13、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.5、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.33、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム ノズル部品_No.16、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.34、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.17、MRS40H-151 ノズル部品_No.12、MRS60-300-3 アスパラノズル部品_No.13など
オイルタンクASSY BIGM(丸山製作所)オイルタンクASSYBIGM(丸山製作所)
5,198税込5,718
1個
欠品中
規格B0203-22003部品名称オイルタンクASSY図解NoMRS60H-350 フレーム、ソウコウブ、エンジンブ、トランスミッション部品_No.7、MRS60H-350台車 トランスミッション、HST、エンジン部品_No.15、MRS30HS-130 HST部品_No.65、MRS30H-131 トランスミッション部品_No.12、MRS40HS-150 HST部品_No.65、MRS30H-130 トランスミッション部品_No.12
ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5 BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5BIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
8日以内出荷
規格6X11.5XT2.5部品名称ゴムマルパツキン 6X11.5XT2.5図解NoMS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.44、MJS-20 ポンプ部品_No.32、MS045KD 動力噴霧機部品_No.15、MK045 動力噴霧機部品_No.15、MK035D-1 ポンプ部品_No.12、MS035T-1 ポンプ部品_No.12、MS035D 動力噴霧機部品_No.13、MS045D 動力噴霧機部品_No.15、GS25EM ポンプ クランクケース部品 ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5_No.51、MK035 動力噴霧機部品_No.13、MK046 動力噴霧機部品_No.15、MS035 動力噴霧機部品_No.13、MRS30-130T 薬液配管部品_No.74、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MK035D 動力噴霧機部品_No.13、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5_No.44、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5_No.44、MS035R ポンプ部品_No.12など
Oリング P12 BIGM(丸山製作所)Oリング P12BIGM(丸山製作所)
409税込450
1セット(5個)
8日以内出荷
規格P-12部品名称Oリング P12図解NoSSA-Z500-2 オプション11 (救急キット)部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.25、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.43、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.19、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.19、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.9、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 Oリング P12_No.44、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.13、MD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.30、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.11、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.30など
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 15kΩ ±1%, MRS25000C1502FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 15kΩ ±1%, MRS25000C1502FCT00VISHAY
379税込417
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 15Ω 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 15Ω 0.4W ±1%VISHAY(1件のレビュー)
209税込230
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
BESTEK シガーソケット充電器 BESTEKBESTEK シガーソケット充電器BESTEK
2,598税込2,858
1台
当日出荷
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。 ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。 延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。 本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。 コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2寸法(mm)85×53×31質量(g)約120消費電力(W)合計:150保証期間購入日から一年間コード長さ(cm)70USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316オンダ製作所
849税込934特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
クッションゴム BIGM(丸山製作所)クッションゴムBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
5日以内出荷
規格C-30-CS-3-EP-UL部品名称クッションゴム図解NoBSA-500JD-125THシリーズ ブレーキペダル パーキングブレーキ部品_No.23、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.35、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.35、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.93、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.93、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.93、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.24、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.93、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.35、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.39、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.24、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.37、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.24、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.93、BSA-400 クラッチペダル デフロックペダル部品_No.15、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.24
10M/Mツギテ(ISO)メスシン BIGM(丸山製作所)10M/Mツギテ(ISO)メスシンBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
4日以内出荷
備考パッキン付部品名称10M/Mツギテ(ISO)メスシン図解NoMKW1413MD-1 50HZ カバー,圧力配管部品_No.12、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.36、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.36、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.33、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン1部品_No.33、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.56、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.33、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.15、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.12、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.39、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.39、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.44、VSA-310M 薬液配管部品_No.50、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.44、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.56、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.33
マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール キャリッジLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器質量(g)13材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)材質(ボール)鋼(SUJ)材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303)アズワン品番64-8611-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40許容アキシアル荷重(N)40
フランジボルト(M6ー25,クロ) BIGM(丸山製作所)フランジボルト(M6ー25,クロ)BIGM(丸山製作所)
45税込50
1個
6日以内出荷
部品名称フランジボルト(M6ー25,クロ)図解NoGKSL3300-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.14、SDW1109 -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.48、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.50、MSV413R2-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.14、MS330CNA-K-1 エンジン マフラ、付属品部品_No.12、MS413CA2-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12、MRS30-131 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.15、MSV413R2-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.14、MS313CA2-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12、MSV313B-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.14、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.14、MSW1511-K -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.50、BSW-210-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12など
リーチインショーケース冷凍(スイング扉) フクシマガリレイリーチインショーケース冷凍(スイング扉)フクシマガリレイ
389,800税込428,780
1台(1台)
6日以内出荷から44日以内出荷
用途冷凍品の保管冷媒(冷蔵室/冷凍室)R-448A
ガイドレール LAMP(スガツネ工業)ガイドレールLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)幅(mm)30高さ(mm)18.3種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ニツプル 8.5X8.5オスXオス BIGM(丸山製作所)ニツプル 8.5X8.5オスXオスBIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
8日以内出荷
部品名称ニツプル 8.5X8.5オスXオス図解NoMRS30-130T 付属品、希望付属品部品_No.37、SSA-K500 付属品部品_No.18、KBM-500D 付属品部品_No.19、MRS30-130-1 オプション(12) エンチョウノズル、ジェットポンプ部品_No.31、CBM-520 付属品部品_No.35、CBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.17、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.25、MRS30H-130 オプション(2)ジェットポンプ部品_No.15、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.32、SSA-C421 付属品部品_No.18、SSA-K400A 貼りマーク部品_No.9、MRS30-131 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.43、CBM-300BD-K 付属品部品_No.23、SSA-K400A 付属品部品_No.9、CBM-520BH 付属品部品_No.35、KBM-410D 付属品部品_No.19、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.22、KBM-400 付属品部品_No.19、KBM-410 付属品部品_No.19、MRS30-130 付属品、希望付属品部品_No.37、CBM-520SLT-1 オプション(1)(ジェットポンプ・薬液箱・回転計)部品_No.17、MRS60-300クミタテ 付属品部品_No.31、CBM-520B 付属品部品_No.35、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.17、MRS30H-131 オプション2 ジェットポンプ部品_No.15、CBM-520A 付属品部品_No.35、SSA-α510-110 オプション部品_No.47、CBM-520BA 付属品部品_No.35、CBM-520BH-1 付属品部品_No.30、CBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.17、MRS30-132 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.38、SSA-α500 付属品部品_No.27、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.17
ガスケット(クランクケース) BIGM(丸山製作所)ガスケット(クランクケース)BIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
8日以内出荷
部品名称ガスケット(クランクケース)図解NoGKSL3301-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS330EA-K-A エンジン(クランクケース シリンダブロック)部品_No.15、MRS30-131 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.28、SDW1109 -A シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.15、MSL330-K -A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS313CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、GKSL3300-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS313EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.15、MS330CNA-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MSV313B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.14、MS313EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.15、MSV313B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS330EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.15
カタネジボルト BIGM(丸山製作所)カタネジボルトBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M6X45X18図解NoMLSL3304 巻取装置部品_No.12、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.12、MSV313B-M マキトリソウチ部品_No.12、MRS75-500 カバー、デンドウブ部品_No.10、MSV413B-M-2-A マキトリソウチ部品_No.12、MSL330-K -A 巻取装置部品_No.12、GSLF204-M マキトリソウチ部品 カタネジボルト_No.12、MSV415L(10) マキトリソウチ部品_No.12、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.12、MSV413B-K マキトリソウチ部品_No.12、GSL305-H マキトリソウチ部品 カタネジボルト_No.12、GSL205-H マキトリソウチ部品 カタネジボルト_No.12、MSV415L(8.5) マキトリソウチ部品_No.12、MLSL3315 巻取装置部品_No.12、MSV415L-1(10) マキトリソウチ部品_No.15、MRS90D-500BSLT カバー、デンドウブ部品_No.10、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.12など