カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(479)
- 自動車純正部品(413)
- 制御機器(340)
- メカニカル部品(230)
- 配管・水廻り設備部材(215)
- バイク純正部品(175)
- 機構部品(170)
- 物流用品(155)
- 空調・照明・電設資材(84)
- 切削工具(83)
- ねじ・ボルト・釘(61)
- 作業工具(61)
- オフィス家具(55)
- 学童・教育用品(48)
- 防犯用品(44)
- パソコン/周辺機器(35)
- 建築金物(34)
- ヘルスケア(31)
- 塗料(30)
- 自動車補修部品(30)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 電気材料(29)
- 科学研究・開発用品(28)
- 測定用品(26)
- 農業機械(25)
- 空圧工具(25)
- 梱包用品(24)
- 電動工具(20)
- 安全用品(18)
- 建材・エクステリア(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 事務用品(17)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 防災用品(12)
- テープ(11)
- バイク部品(10)
- 縫製用品(10)
- 保管用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 卓上消耗品(8)
- 食品・飲料(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 医療(7)
- 家電(7)
- 溶接用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 研磨材(6)
- 厨房用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 清掃用品(5)
- 住設機器(5)
- 介護用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 日用品(3)
- 安全標識(3)
- 救急・衛生(3)
- タイヤ・足回り(3)
- カー用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- CKD(54)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](30)
- MAZDA(マツダ)(234)
- ON SEMICONDUCTOR(31)
- onsemi(77)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- ParkerTAIYO(52)
- RS PRO(73)
- SMC(326)
- エスコ(29)
- ソルボセイン(28)
- ナリカ(47)
- ニッサン(169)
- ハンマーキャスター(78)
- ホンダ(154)
- ユーエイキャスター(32)
- 三木プーリ(101)
- 三菱電機(32)
- 東洋バルヴ(76)
- ブランドをもっと見る

DSLソケット N65
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436793(SK11・DSLソケットLN65・S-OL65CL140)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)55×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
DSLプラグ N65
SK11¥619税込¥6811個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436953(SK11・DSLプラグLN65・S-65DPCL300)材質鋼鉄・他寸法(mm)43.5×17質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
DSLソケットL N65
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458252(SK11・DSLソケットN65・S-OL65C090)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)55×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
DSLプラグL N65
SK11¥499税込¥5491個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437172(SK11・DSLプラグN65・S-65DPC250)材質鋼鉄・他寸法(mm)43.5×17質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K
アマテイ¥1,998税込¥2,1981箱(4kg)当日出荷在来建築用のカラーN釘です。トラスコ品番396-4411材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)65色オレンジ規格N65寸法d(mm)3.05線径(Φmm)3.05箱入数約1048本頭部径(Φmm)7.3番手(#)11RoHS指令(10物質対応)対応
Lソケット N65
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷プロユースに使いやすく高品質な商品です。安全スリーブにより不意の脱落を回避します。ホースのねじれを解消します。ワンタッチ脱着で作業効率がアップします。用途エアーカプラ。形状エアーカプラ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5~7.0
パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ 無垢タイプ N65
ケージーパルテック¥19,980~税込¥21,978~1本(1000mm)ほか6日以内出荷改修用真鍮無垢ノンスリップ磨き用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】真鍮仕上【金代】磨き
鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619税込¥6811箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース![スーパーネイラHN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75214668-220112-02.jpg)
スーパーネイラHN-65N4
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥86,980~税込¥95,678~1台翌々日出荷から4日以内出荷スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。用途釘打作業。付属品保護メガネ、油さし質量(kg)2.2使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ネイル装填本数100・200・250・300・400寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)302×126×324使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ装備品コンタクトトップ


プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(116件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。![スーパーネイラ HN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25943690-230511-02.jpg)
スーパーネイラ HN-65N4
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥99,980税込¥109,9781台当日出荷新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)302ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。形状ニップル
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
420G 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(37件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フレームキャスターNΦ65
SUS(エスユーエス)¥716~税込¥788~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ
KITZ(キッツ)(18件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から翌々日出荷仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






























![スーパーネイラHN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75214668-220112-02.jpg)


![スーパーネイラ HN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25943690-230511-02.jpg)