カテゴリ

  • 物流用品(42)
  • 自動車補修部品(25)
  • 機構部品(23)
  • 自動車純正部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 切削工具(18)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 制御機器(14)
  • 作業工具(10)
  • 建築金物(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「n65」の検索結果

関連キーワード
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
ニッサンタイプ クリップ Modesニッサンタイプ クリップModes(155件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウプラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)モノタロウ(105件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
ネオジム磁石 丸形 TRUSCOネオジム磁石 丸形TRUSCO(25件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)モノタロウ(127件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケット使用流体空気
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4枚)ほか
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズKITZ(キッツ)(18件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420G 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(35件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
タイダクト N用カフス タイガースポリマータイダクト N用カフスタイガースポリマー(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
クレモナロープ ユタカメイククレモナロープユタカメイク(9件のレビュー)
299税込329
1袋ほか
当日出荷
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
2,590税込2,849
1セット(4枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)モノタロウ(43件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式
メイオールW65n 三菱商事ライフサイエンスメイオールW65n三菱商事ライフサイエンス(1件のレビュー)
9,898税込10,690
1箱(20L)ほか
6日以内出荷
サニテーションにも日持ち向上にも。 食品を取り扱うすべての現場に。 高い除菌効果を発揮します。 主成分として発酵アルコールを使用し、これに有機酸等を配合することで、アルコール単体よりも強い除菌・静菌効果を発揮します。 食品添加物のため、食品添加はもちろんのこと、機械・器具のサニテーションに使用できます。 取り扱いや保管が簡単です。 アルコール濃度が60重量%未満のため、消防法上の危険物に該当せず、保管や取扱いに制約を受けません。 腐食性がありません。 金属や樹脂への腐食が少ないように有機酸等を配合しているため、毎日のサニテーションに安心してご使用いただけます。
用途サニテーションへ 工場設備や調理器具、食器などに幅広くご使用いただけます。 工場設備や機器洗浄に、キッチンや店内のサニテーションに 食品へ 食品に添加、浸漬、噴霧することで、日持ちを向上させることができます。 添加:食品へ、添加・練り込みをすることで静菌力を高めます。 浸漬:食品表面の除菌の他、冷凍品、ハム原木の冷媒にもご使用いただけます。 噴霧:包装の際に噴霧することで、日持ちを向上させます。成分エタノール:57.2%、グルコノデルタラクトン:0.04%、乳酸ナトリウム:0.006%、水:42.754%エタノール含有率(%)57.2商品タイプ業務用効果除菌・消臭
SFN型 ステンレス六角ニップル オンダ製作所SFN型 ステンレス六角ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
タッピングビス ナベ頭 マーベルタッピングビス ナベ頭マーベル(4件のレビュー)
539税込593
1箱(130本)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクポリエステルロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン ラテックスグローブ No.280 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン ラテックスグローブ No.280共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
使用感向上のため表面エンボス加工をしています
公差±5RoHS指令(10物質対応)対応
ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用) ジョプラックスジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)ジョプラックス(20件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
オイルフィルター K&NオイルフィルターK&N(53件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング モノタロウスポットカッター コバルトハイス TiNコーティングモノタロウ(38件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス
ウッドビーズ トーホーウッドビーズトーホー(3件のレビュー)
389税込428
1袋(40個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
ネオジム磁石 丸形 袋入 TRUSCOネオジム磁石 丸形 袋入TRUSCO(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420R 固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(9件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
フルカラー新金属プレート2型 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート2型 標準プレートPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途標準プレート材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用) ジョプラックスジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用)ジョプラックス(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグプラグ材質ポリアセタール(POM)接続方式ワンタッチ式種別ナットタイププラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
ワイドチェスト アイリスオーヤマワイドチェストアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
着脱かんたんフレームなので、引出しの増減が可能です。(ローラーは含まず高さ約110cmまで)前後方向への移動がスムーズにできるローラーが付いています。
ホワイト/クリア材質本体:ポリプロピレン(PP)
ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業ブレーキシュー(ハーフタイプ)曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
819税込901
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
2×4工法用釘 アマテイ2×4工法用釘アマテイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ミディアム EDN OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ミディアム EDNOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30
スウィートパック 合掌ガゼット GBN HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット GBNHEIKO(2件のレビュー)
809税込890
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用不可 ●脱酸素剤:使用可 ●冷凍保存:可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚
仕様ヒートシール・冷凍保存可材質バリアNY15/LL40厚さ(mm)0.055タイプ脱酸素剤使用可
フルカラー新金属プレート2型 カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート2型 カバープレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
仕様取付枠付材質耐食アルミニウム合金形状角型表面処理フルコート加工
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250本×10巻)ほか