カテゴリ
- パソコン/周辺機器(149)
- 制御機器(109)
- オフィス家具(16)
- トラック純正部品(5)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Apacer(5)
- ASUS(エイスース)(1)
- ASUSTOR(12)
- BUFFALO(バッファロー)(32)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- INFINEON(1)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- QNAP(64)
- SIEMENS(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- SUPER TALENT(1)
- Synology(シノロジー)(3)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
- アイネックス(2)
- エレコム(2)
- ノーブランド(2)
- メディアカバーマーケット(3)
- ロジテック(3)
- 三菱ふそう(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6706T ストレージ非搭載NASキット
ASUSTOR¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷M.2 SSDを使うコンパクトなNASキット Flashstorが登場。6個M.2SSDを搭載でき、コンパクト 2x 2.5GLAN に4GB RAM標準搭載(最大16GB) CPUにはIntel Celeron N5105 Quad-Coreを採用してます。保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB)ストレージ6 x M.2 NVMe slotsLANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G/100M)
内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥329,800税込¥362,7801台当日出荷WD Red SA500 NAS SATA SSDを使用するとNASシステムのパフォーマンスと応答性を向上できます。お使いのNASシステムが常時稼働されているなら、信頼性の高いドライブが欠かせません。WD Red NAS SATA SSDは一般的なSSDとは異なり、24時間365日常時稼働での使用向けに設計テストされています。質量(g)34.6インターフェースSATA3 SATA 6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証
QNAP¥179,800税込¥197,7801台当日出荷QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○色ブラック×ゴールド消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 2.1電源90Wアダプタ、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226インターフェースUSB 2.0/USB 3.2 Gen 2(10Gbps)メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor、burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches.動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン1×120mm、12VDCジャンボフレーム○最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-AインジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4容量(GB)8総質量(kg)3.6ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。フォームファクタタワーベイ数4正味質量(kg)2.26ボタン仕様電源、USBコピー、リセット相対湿度(%RH)5~95(非結露、湿球:27℃(80.6°F))
LinkStation for SOHO LS210DNBシリーズ SOHO向け1ドライブNAS
BUFFALO(バッファロー)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から翌日出荷安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 万が一のトラブルからの復旧をサポート 障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 Active Directoryとの連携で管理効率アップ 業務利用に最適な高パフォーマンス スマホだけでNASの設定が可能 外出先からオフィスのデータにアクセス付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NAS Navigator2、NovaBACKUP)、取扱説明書(「はじめにお読みください」「簡単設定ガイド(パソコン編)」「簡単設定ガイド(スマートフォン編)」)、保証書質量(kg)約1.03電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(専用アプリ)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows Server2016/2012/2012 R2:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、NovaBACKUPMac OS X10.12/10.11/10.10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1タブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 8.0以降※2:Android 5.0以降外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×128×205準拠規格VCCI Class B動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間3年USBタイプインターフェース:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。ベイ数1
リンクステーション ネットワーク対応HDD
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも 迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS質量(kg)約1.1色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNAインターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD
BUFFALO(バッファロー)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用 業務利用に最適な高パフォーマンス 耐障害性・高速性・容量で選べるRAIDモード 万が一のトラブルからの復旧をサポート 障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 外出先からオフィスのデータにアクセス スマホだけでNASの設定が可能付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、HTMLマニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書(「かんたん接続ガイドスマホ編」「かんたん接続ガイドPC編」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」)質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows RT 8.1/RT:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccessWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows XP(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPWindows Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPMac OS X(10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1/8タブレット、Windows RT8.1/RTタブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 5.1.1以降※2:Android 4.1以降外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×128×205準拠規格VCCI Class B最大消費電力(W)48動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間3年電源供給セルフパワーインターフェイスUSB2.0/1.1USBタイプ端子数:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
小規模オフィス向け 1ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証
I ・O DATA(アイオーデータ)¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷データの共有やバックアップが手軽にできて、リモートアクセスも可能なSOHO向けのランディスクです。コストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用に安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。さらに連続稼働するからこそうれしい低消費電力・静音ファンレス設計です。外出先でもPCやスマホからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。付属品必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)仕様●作成可能数:共有フォルダー:400、ユーザー数:300※グループの作成はできません●対応リモートアクセスサービス:RemoteLink3電源(V)添付ACアダプターより供給AC10050/60Hz消費電力(W)Typ:9.2、最大:30対応OSWindows11、Windows10、Windows Server 2022、Windows Server 2019 、Windows Server 2016、MacOS11~14、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×142×171対応機種WindowsPC※、AppleMacシリーズ※、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、ChromeBook(※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種)インターフェースUSB 2.0HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:1(SATA接続)使用CPUARM A55 1.8GHz Quad coreRoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0 ※1、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ※2 ※1初期設定では無効になっています。※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます。ブラウザからのファイルアクセスはできません。USBポートインターフェイス:USB2.0※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1接続台数同時:103台グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)グリーンマーク認定LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX、Auto-MDI/MDIX対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極
2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 2TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400質量(kg)約1.7色黒使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.00387対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)2拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)RAID機能RAIDeX、RAID1、RAID0
TeraStation NAS
BUFFALO(バッファロー)¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷から8日以内出荷。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
TeraStation WSS2022WG H/W RAID Desk 4ベイNAS 8TB
BUFFALO(バッファロー)¥479,800税込¥527,7801台8日以内出荷。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」容量(TB)8
AS540T ストレージ非搭載NASキット
ASUSTOR¥84,980~税込¥93,478~1台7日以内出荷M.2 SSD 4つのNASとしても使える。M.2 SSDはキャッシュとしても使えますし、M.2 SSDで1つのボリューム、HDDで1つのボリュームという使い方も可能です。保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-Core Jasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4 SO-DIMM DDR4 (4GB x1, Max 16GB x1)LANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G)
リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD
BUFFALO(バッファロー)¥76,980税込¥84,6781本8日以内出荷パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS質量(kg)約2.5色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA最大消費電力(W)48インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
TeraStation WSS2022ST H/W RAID Desk NAS
BUFFALO(バッファロー)¥539,800~税込¥593,780~1台翌日出荷から8日以内出荷。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS
QNAP¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大クアッドコア/ 8スレッドと最大2.2GHzのターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。 TS-473Aは、2つの2.5GbERJ45ポートと2つのPCIeGen 3スロットを備えており、5GbE / 10GbEネットワークを柔軟に展開できます。 QtierテクノロジーとSSDキャッシング用の2つのM.2NVMe SSDスロットにより、継続的なストレージの最適化が可能になります。 TS-473AはQTSおよびQuTS heroをサポートしているため、ユーザーは要件に基づいてオペレーティングシステムを柔軟に切り替えることができます。仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIeアダプターのオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SO-DIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS
QNAP¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷TS-264は、最大周波数2.9GHzのインテル Celeron N5095クアッドコアプロセッサを搭載し、デュアルポート2.5GbEネットワークにより高い転送効率を実現しています。 TS-264は、前モデルと比較して、キャッシュによるデータアクセスの高速化や自動階層型ストレージを実現するNVMe SSDや、AI画像認識を高速化するEdge TPUを搭載するためのM.2 PCIe Gen3スロットを新たに搭載しています。 また、シングルポートのPCIe Gen3拡張スロットがあり、ネットワークカードによる10GbE/5GbEネットワークの拡張も可能です。8GBのメモリを搭載したTS-264は、軽量な仮想化やソフトウェアコンテナを実行でき、4K HDMI出力、複数のクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、ストレージとアプリケーションの柔軟な拡張をサポートする、コスト効率と安全性に優れたNASストレージソリューションです。仕様●HDDスロット数:2×3.5 SATA 6Gb/s●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4 (拡張不可)、フラッシュ:4GB (デュアル ブート OS 保護)使用CPUIntel Celeron N5095 (または N5105) 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.9 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)最大16ベイ数2
WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 48TB
BUFFALO(バッファロー)¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●3.5インチスロット搭載済数:6台●3.5インチスロット最大搭載数:6台●CPU:Intel Atom C3338●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●RAIDコントローラー数:1個●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAID対応:ハードウェアRAID●SSD対応:なし●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●VCCI:対応●Wake-On-LAN:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00437●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●チーミング:対応●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 2基●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●搭載済ストレージ容量:48000GB●本体サイズ(D):230mm●本体サイズ(H):260mm●本体サイズ(W):170mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:デスクトップ●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)150本体質量(g)10400メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TB
BUFFALO(バッファロー)¥459,800税込¥505,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●筐体タイプ:デスクトップ●搭載OS:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●搭載済ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ホットスワップ:対応●SSD対応:なし●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●CPU:Intel Atom C3338●メモリー容量:8GB●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(H):215mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●本体重量:7500g●リダンダント電源:なし●消費電力(稼働時):85W●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00145●グリーン購入法:適合●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合
2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 8TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400質量(kg)約1.7色ブラック使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応: -動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.000968対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)8拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
TeraStation WSS2022ST H/W RAID Rack 4ベイNAS WSH5420RNシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥849,800税込¥934,7801台翌日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコアズワン品番65-9225-54
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 2TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現。測定環境によって同等の結果とならない場合があります。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(レイドエックス)は、I-O DATA独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロ(「NarSuS」登録商品において2026年1月現在)を達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。ルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。またパソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。仕様●3.5インチスロット搭載済数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●CPU:ARM Cortex-A55/2.0GHz/4コア/4スレッド●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1●RAID仕様:RAIDeX(出荷時)/RAID 1/RAID 0●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB 5Gbps(USB Type-A)背面×1、USB 2.0(USB Type-A)背面×1●VCCI:対応 VCCI Class B●iSCSI(IP-SAN):なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6 )●エネルギー消費効率:0.00387 Ⅳ区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:なし●対応クライアントOS:Windows 11、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17/18/26、Chrome OS、iPadOS 17/18/26●搭載済ストレージ容量:2000GB●最大ストレージ容量:2000GB●本体サイズ(D):144mm●本体サイズ(H):185mm●本体サイズ(W):83mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85% (ただし、結露無きこと)●筐体タイプ:タワー●附属品:必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)、データ復旧サービスのご案内●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)2400メモリー容量1GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxグリーン購入法適合
Intel 4コアCeleron J4125搭載2ベイNAS DiskStation DS225+
Synology(シノロジー)¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷仕様●CPUアーキテクチャ:64ビット●CPUコア:4●CPUスレッド:4●CPUモデル:Intel Celeron J4125●CPU周波数:2.0 (ベース) / 2.7 (ターボ) GHz●CPU数量:1●ハードウェア暗号化エンジン:記載なし●ホットスワップ可能なドライブ:記載なし●英熱量:(アクセス)57.90 BTU/hr、(HDDハイバネーション)20.73 BTU/hr●Synology は、コンポーネントのライフサイクルや供給状況に応じて、プリインストールされたメモリー モジュールの仕様を改訂する場合があります。すべての改訂されたコンポーネントは、同等の互換性、安定性、およびパフォーマンスを確保するために、同じ厳格な検証を受けています。●(メモリ互換性):最良の互換性と信頼性のために、Synology メモリモジュールお選びください。Synology 製以外のメモリを使ってメモリを拡張された場合は、Synology は製品保証およびテクニカル サポートを提供いたしませんセット内容本体 1 台 / アクセサリ パック 1 個 / AC 電源アダプター 1 個 / AC 電源コード 1 本 / RJ-45 LAN ケーブル 2 本幅(mm)108質量(kg)1.3色黒高さ(mm)165備考(外部ポート)このデバイスの1GbE LANポートの最大送信単位 (MTU) は1,500バイトです。(延長保証)EW201/EW202は、アジア、アフリカ、オセアニアだけでご利用いただけます。サポートされる国/地域に関する詳細は、延長保証のウェブサイトをご確認ください。,ノイズ試験はSynology SATA HDDを全てに実装したアイドル状態のSynologyシステムで実施されました。2台のG.R.A.S.タイプ 40AE マイクロフォンをデバイスの前面と背面から1メートル離れた場所に設置しました。背景ノイズ:16.49-17.51 dB(A)、温度:24.25-25.75℃、湿度:58.2-61.8%ポート数USB 3.2 Gen 1ポート:2消費電力(W)(アクセス)16.98、(HDDハイバネーション)6.08深さ(mm)232.2対応フロントLEDインジケータ輝度調整 / 電源復旧 / 電源オン・オフ予約 / Wake on LAN・WAN電源電圧(V)AC入力:100 to 240 ACインターフェースUSB 3.2 Gen 1メモリーシステムメモリ:2GB DDR4 non-ECCメモリー容量最大6GB (2GB+4GB)電源周波数(Hz)50/60、単相保管温湿度範囲温度:-20℃~60℃ (-5°F から 140°F)、湿度:5% ~95%RH保証期間3年ハードウェア保証、EW201で5年に延長可能(購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。)動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)ノイズレベル19.6 dB(A)ドライブサイズ3.5インチ SATA HDD / 2.5インチ SATA SSDファンシステムファン:92mm×92mm×1 pcs、ファン速度モード:最高速度モード / 冷却モード / 低ノイズモード各種認証FCC / CE / BSMI / VCCI / RCM / UKCA / EAC / CCC / KC / BISポートLANポート:【RJ-45 1GbE 】1、【RJ-45 2.5GbE】1容量(TB)108動作湿度(%RH)8~80スロット数(個)メモリスロット:1ストレージSynology は互換性のあるドライブに対してのみ、完全な機能性、信頼性、およびパフォーマンスを保証します。ハードドライブを購入する前に、必ず互換性リストをご確認ください。ドライブベイ2ベイ数2RAID機能RAID 0、RAID 1ワット数電源ユニット / アダプタ:60
内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe)
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥249,800~税込¥274,780~1台当日出荷NASを強化 高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMeフォームファクタM.2 2280
WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 36TB
BUFFALO(バッファロー)¥979,800税込¥1,077,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●搭載済ストレージ容量:36000GB●ホットスワップ:対応●RAIDコントローラー数:1個●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●iSCSI(IP-SAN):対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●チーミング:対応●筐体タイプ:デスクトップ●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00243●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●CPU:Intel Atom C3338●リダンダント電源:なし●本体サイズ(H):260mm●VCCI:対応●SSD対応:なし●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●3.5インチスロット最大搭載数:6台●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 2基●Wake-On-LAN:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●3.5インチスロット搭載済数:6台●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合消費電力(W)150W本体質量(g)10400gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 8TB
BUFFALO(バッファロー)¥569,800税込¥626,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:Intel Atom C3338●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(D):230mm●リダンダント電源:なし●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●筐体タイプ:デスクトップ●Wake-On-LAN:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(H):215mm●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(W):170mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●ホットスワップ:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●チーミング:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●搭載済ストレージ容量:8000GB●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●3.5インチスロット搭載済数:4台●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00284●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:4台●SSD対応:なし消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TB
BUFFALO(バッファロー)¥549,800税込¥604,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:4000GB●SSD対応:なし●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●3.5インチスロット最大搭載数:4台●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●Wake-On-LAN:対応●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●3.5インチスロット搭載済数:4台●リダンダント電源:なし●本体サイズ(W):170mm●チーミング:対応●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00145●iSCSI(IP-SAN):対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●ホットスワップ:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(H):215mm●VCCI:対応●本体サイズ(D):230mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
アイネックス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1台の2.5インチSATA SSD/HDDをコネクタ位置互換の3.5インチSATAデバイスに変換します。 3.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、リムーバブルラックなどへの取り付けもできます。 ※インナートレイ不要のリムーバブルラックに使用する際、内部レバーの力によっては当たる位置のプラスチックが変形する可能性があります。 3.5インチHDDを2.5インチSSDに入れ替えられるので、3.5インチスワップベイ搭載PCやNASを高速化できます。 3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。 大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。 前後にスリットを設け、通気性を高めています。 上面のカバーはスライド式で簡単に閉められます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 3.5インチデバイス側コネクタはラッチコネクタに対応します。用途3.5インチベイ用付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4材質プラスチック色ブラック適合規格SATA Revision 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×146×25.5適合機器搭載可能: 2.5インチSATA SSD/HDD (底面固定穴必須。15mm厚以下)データ転送速度最大6Gb/s (理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS
QNAP¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷TS-453Eは、2.5GbE接続、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用M.2スロットを備え、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどのアプリケーションに高いパフォーマンスを提供します。デュアルHDMI出力により、マルチメディアの直接再生と堅牢な監視モニタリングも実現します。QNAPはTS-453Eの長期的な可用性とサポートを提供し、複数の場所に配備される一致したNASモデルを必要とする企業に素晴らしい選択肢を提供します。仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありインターフェース2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G/1G/100M)×2、USB 2.0×2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)×2、HDMI 1.4b×2メモリー最大:16GB (2×8GB)、システム:8GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Celeron J6412 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.6 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ3.5 インチ SATA 6Gb/秒ベイ数4
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 16TB
BUFFALO(バッファロー)¥539,800税込¥593,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(H):215mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●搭載済ストレージ容量:16000GB●RAID対応:ハードウェアRAID●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(D):230mm●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●Wake-On-LAN:対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●CPU:Intel Atom C3338●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:4台●リダンダント電源:なし●ホットスワップ:対応●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●対応クライアントOS:Windows11/10、Mac OS X 13以降●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●筐体タイプ:デスクトップ●iSCSI(IP-SAN):対応●SSD対応:なし●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●チーミング:対応●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00538●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●VCCI:対応●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II間口(mm)170消費電力(W)85本体質量(g)7500メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 8TB
BUFFALO(バッファロー)¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●チーミング:対応●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体タイプ:デスクトップ●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●対応クライアントOS:Windows11/10、Mac OS X 13以降●VCCI:対応●本体サイズ(H):215mm●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):対応●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00284●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●CPU:Intel Atom C3338●3.5インチスロット搭載済数:4台●搭載済ストレージ容量:8000GB●RAID対応:ハードウェアRAID●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●SSD対応:なし●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(D):230mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●3.5インチスロット最大搭載数:4台●Wake-On-LAN:対応間口(mm)170消費電力(W)85本体質量(g)7500メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 32TB
BUFFALO(バッファロー)¥809,800税込¥890,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●SSD対応:なし●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(W):170mm●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:Intel Atom C3338●本体サイズ(D):230mm●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.0102●VCCI:対応●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●筐体タイプ:デスクトップ●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●3.5インチスロット最大搭載数:4台●搭載済ストレージ容量:32000GB●チーミング:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●ホットスワップ:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●3.5インチスロット搭載済数:4台●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●本体サイズ(H):215mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●リダンダント電源:なし●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 24TB
BUFFALO(バッファロー)¥749,800税込¥824,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●Wake-On-LAN:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAID対応:ハードウェアRAID●SSD対応:なし●RAIDコントローラー数:1個●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●チーミング:対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●CPU:Intel Atom C3338●本体サイズ(H):260mm●iSCSI(IP-SAN):対応●筐体タイプ:デスクトップ●ホットスワップ:対応●VCCI:対応●搭載済ストレージ容量:24000GB●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00159●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●3.5インチスロット搭載済数:6台●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 2基●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●リダンダント電源:なし●3.5インチスロット最大搭載数:6台消費電力(W)150W本体質量(g)10400gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 16TB
BUFFALO(バッファロー)¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●Wake-On-LAN:対応●SSD対応:なし●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●チーミング:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●リダンダント電源:なし●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00538●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●搭載済ストレージ容量:16000GB●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●本体サイズ(D):230mm●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●iSCSI(IP-SAN):対応●筐体タイプ:デスクトップ●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(H):215mm●本体サイズ(W):170mm●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAIDコントローラー数:1個●CPU:Intel Atom C3338●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●ホットスワップ:対応消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
QNAP プロフェッショナルNAS
QNAP¥199,800税込¥219,7801台17日以内出荷TS-410E プロフェッショナル 2.5GbE NAS は、ノイズに敏感な環境でも動作するように設計されています。ファンレス設計と堅牢なシャーシにより、TS-410Eはデスクトップスペースを節約するために直立して配置することができます。SSDキャッシングは、高速I/Oを構成して、要求の厳しいアプリケーションを加速し、卓越したものにすることも可能です。仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリーオンボード 8 GB (拡張不可)、システム:オンボード 8 GB (拡張不可)、フラッシュ:4GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Celeron J6412プロセッサー( 4 コア/4 スレッド 、最大 2.6 GHz バースト)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッド ステート ドライブプロセッサーグラフィック:第 10 世代インテル プロセッサー向けインテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×2.5 インチ SATA 6Gb/秒、3Gb/秒
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 40TB
BUFFALO(バッファロー)¥989,800税込¥1,088,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●SSD対応:なし●筐体タイプ:ラックマウント●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):430mm●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAID対応:ハードウェアRAID●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●3.5インチスロット最大搭載数:4台●チーミング:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●iSCSI(IP-SAN):対応●本体サイズ(H):44mm●VCCI:対応●ホットスワップ:対応●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:40000GB●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAIDコントローラー数:1個●リダンダント電源:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.0108●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●Wake-On-LAN:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●CPU:Intel Atom C3338●本体サイズ(D):430mm消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 4TB
BUFFALO(バッファロー)¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●VCCI:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●CPU:Intel Atom C3338●本体サイズ(H):44mm●チーミング:対応●RAIDコントローラー数:1個●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●3.5インチスロット搭載済数:4台●Wake-On-LAN:対応●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00153●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):対応●搭載済ストレージ容量:4000GB●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):430mm●リダンダント電源:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●筐体タイプ:ラックマウント●ホットスワップ:対応●本体サイズ(D):430mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●3.5インチスロット最大搭載数:4台●SSD対応:なし●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TB
BUFFALO(バッファロー)¥649,800税込¥714,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(D):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●VCCI:対応●筐体タイプ:ラックマウント●RAID対応:ハードウェアRAID●リダンダント電源:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●チーミング:対応●本体サイズ(W):430mm●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00285●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●iSCSI(IP-SAN):対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●搭載済ストレージ容量:16000GB●SSD対応:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●ホットスワップ:対応●Wake-On-LAN:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TB
BUFFALO(バッファロー)¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:ラックマウント●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チーミング:対応●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●本体サイズ(D):430mm●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●SSD対応:なし●本体サイズ(H):44mm●iSCSI(IP-SAN):対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●本体サイズ(W):430mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Intel Atom C3338●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00202●リダンダント電源:なし●搭載済ストレージ容量:8000GB●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●RAIDコントローラー数:1個●RAID対応:ハードウェアRAID●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●3.5インチスロット最大搭載数:4台●Wake-On-LAN:対応消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TB
BUFFALO(バッファロー)¥519,800税込¥571,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(D):430mm●Wake-On-LAN:対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●3.5インチスロット最大搭載数:4台●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●iSCSI(IP-SAN):対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●RAIDコントローラー数:1個●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●SSD対応:なし●VCCI:対応●筐体タイプ:ラックマウント●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:8000GB●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00202消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 32TB
BUFFALO(バッファロー)¥849,800税込¥934,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(W):430mm●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:4台●SSD対応:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●チーミング:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●本体サイズ(H):44mm●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00552●筐体タイプ:ラックマウント●リダンダント電源:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●VCCI:対応●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●RAIDコントローラー数:1個●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●Wake-On-LAN:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●CPU:Intel Atom C3338●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●搭載済ストレージ容量:32000GB●ホットスワップ:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(D):430mm●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TB
BUFFALO(バッファロー)¥569,800税込¥626,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●3.5インチスロット最大搭載数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●SSD対応:なし●CPU:Intel Atom C3338●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●筐体タイプ:ラックマウント●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00285●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):430mm●RAID対応:ハードウェアRAID●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●リダンダント電源:なし●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チーミング:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●VCCI:対応●Wake-On-LAN:対応●搭載済ストレージ容量:16000GB●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(D):430mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら