カテゴリ
- バイク純正部品(1,915)
- トラック用品・パーツ(386)
- 制御機器(98)
- 電気材料(38)
- 農業機械(34)
- 自動車純正部品(28)
- バイク部品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- オフィス家具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(5)
- 研磨材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 事務用品(3)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(1,965)
- 雅(386)
- HUBER & SUHNER(47)
- ニチフ(36)
- IDEC(和泉電気)(18)
- SIEMENS(11)
- 渡辺電機工業(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- 三菱電機(8)
- SMC(7)
- ELPA(5)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 岩崎電気(3)
- 椿本チエイン(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- M&H(3)
- 坂口電熱(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nh11」の検索結果

UL型スリムボックス二段掛棒 NH-11
シロクマ¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷用途ネクタイ掛、小物入として。材質自然木+鉄色【木部】チーク寸法H(mm)90寸法D(mm)45サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
圧着工具(手動)
ニチフ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。用途電線に圧着端子の接続に仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用種別絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用タイプ手動式JIS規格非適合
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700
サトーパーツ(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上端子間ピッチ(mm)2.54材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
ユニロンフラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から7日以内出荷ディスクタイプよりもソフトで加工物に馴染みやすいです。一般仕上げ用として、クリーニング、カエリ取り、表面仕上げに最適です。木工にも適しています。用途サテン仕上げネジ製品の溝の汚れ落とし。砥材ナイロン穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材木工
FECサンルクスエース
岩崎電気(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型)
坂口電熱¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から4日以内出荷使用液油握り径(Φmm)40寸法B(Φmm)100把握長l(mm)98シース外径(Φmm)12
ナノコーティング ホテルパン 1/1 20mm
エムテートリマツ¥16,980税込¥18,6781枚翌々日出荷焦げ付き防止と抜群の汚れ落ち、特許技術の最新フッ素コーティング。一般のフッ素コーティングの数倍の性能を発揮する離型性の高いコーティングの天板です。塗膜は4層構造になっており、表面硬度が5~6H(鉛筆硬度)と硬く、耐摩耗性に優れています。塗膜と基材表面の密着度も向上し、塗膜剥離現象が発生しにくくなっています。フチの部分は90度に立ち上げてあるため、重ねた時にズレません。コーティングをフチに施さないことによって、重ねた時に擦れて剥げてしまうのを防止します。離型性が良いのでベーキングシートが不要です。離型油等の消耗品の使用量を減らす事ができます。材質アルミ合金、ナノコーティング(フッ素コーティング)寸法(mm)530×325×深さ20
スチールホーロー黒板
LION (ライオン事務器)¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)厚さ(mm)18高さ(mm)909奥行(mm)【トレー】78材質(フレーム)アルミ・アルマイト仕上色(フレーム)シルバーグリーン購入法適合
45WLED電球
ハタヤリミテッド¥33,980税込¥37,3781台当日出荷45WLED作業灯用LED電球です。用途45W作業灯の交換球としてトラスコ品番183-0295質量(kg)0.66口金E39定格消費電力(W)45全光束(Lm)5400入力電圧(V)AC90~240色温度(K)5000光源色昼白色アズワン品番64-4652-98LED寿命(時間)約40000ビーム角度(°)110
高圧ナイロンホース
大阪ジャッキ製作所¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体:一般鉱物油、リン酸エステル系作動油最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
ワンタッチソケット ロック付
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。 先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。 エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。用途エアー配管とエアー工具の接続。材質特殊鋼 シール:ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-10~+60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400
サトーパーツ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)7
20WLEDランプ(昼白色)
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781個当日出荷適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-96LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1650電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アルスーパーmini
アルス¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷アラミド繊維をはじめ、高強度の有機系スーパー繊維を簡単に切断できる手のひらサイズの握り鋏です。 2枚の刃の支点部をネジでしっかり固定。 刃物自体は、超微粒結晶超硬合金製で、本体に接合。 刃先には、切断対象物を逃がさないよう超微細波形マイクロエッジ加工を施しています。用途アラミド繊維など超硬繊維の切断仕様マイクロエッジ(ギザ刃)加工トラスコ品番395-7683材質刃部:超微粒結晶超硬合金全長(mm)110質量(g)40刃長(mm)40刃厚(mm)2材質(刃)超微粒結晶超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器
Lovato¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷Auxiliary contact, 1no+1nc仕様●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 V ac●補助接点の数:1●奥行き:85mm●コード番号:188-1606アズワン品番65-7309-58
ユニロン丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥2,798税込¥3,0781パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷マジックテープ加工で取り外し簡単ソフトな仕上げが可能な不織布です用途金属の仕上げ研磨、傷ぼかし、サビ取りに適しています質量(g)7外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スチールホーロー黒板
LION (ライオン事務器)¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)仕様横書き厚さ(mm)18色【板面】白高さ(mm)909タイプアルミホーロータイプ(アルミフレーム)奥行(mm)【トレー】78材質(フレーム)アルミ・アルマイト仕上グリーン購入法適合
ホースジョイントH6×1FF
SK11¥279税込¥3071個翌々日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
ホースジョイントH7×1FF
SK11¥279税込¥3071個翌々日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
...