カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(384)
- チューブ(29)
- くい込み管継手・インサート管継手(74)
- 配管用ワンタッチ管継手(112)
- 樹脂ホース(18)
- その他汎用管継手(41)
- メカニカル部品(128)
- ベルト(86)
- 搬送用ベルト(16)
- 学童・教育用品(211)
- 空調・照明・電設資材(171)
- 油圧機器・油圧ホース(156)
- 防災用品(128)
- テープ(68)
- 切削工具(30)
- 安全用品(28)
- 電動工具(26)
- 科学研究・開発用品(20)
- 制御機器(18)
- 機構部品(12)
- 食品・飲料(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 作業工具(9)
- 防犯用品(7)
- 測定用品(7)
- 空圧工具(7)
- 自動車純正部品(6)
- 家電(6)
- バイク純正部品(5)
- 建築金物(5)
- 介護用品(5)
- 事務用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- トラック純正部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 完成車(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手袋(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ニッタ(590)
- ABUS(7)
- HotaluX(ホタルクス)(12)
- Nittaku(ニッタク)(208)
- NSK(ナカニシ)(8)
- OSG(オーエスジー)(27)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- RS PRO(14)
- SMC(9)
- アソー(7)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(93)
- タテヤマアドバンス(5)
- ニッタン(NITTAN)(128)
- ニッタ化工品(38)
- ホンダ(7)
- 修理(20)
- 岩崎電気(129)
- 新田ゼラチン(9)
- 日東電工(旧:Permacel)(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類




ナイロンチューブ N2シリーズ
ニッタ(43件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70材質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色
ニッタ(12件のレビュー)¥25~税込¥28~1個当日出荷形状ナイロンスリーブ色乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
クイックシール継手 コネクタ
ニッタ(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシール継手 90°エルボ
ニッタ(7件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。






N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(12件のレビュー)¥1,724~税込¥1,896~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m
ニッタ(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975






N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(4件のレビュー)¥2,203~税込¥2,423~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294







U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,296~税込¥1,426~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ウレタンコード(オレンジ)
ニッタ(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から7日以内出荷専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)色オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)種類丸ベルト硬度87破断伸度(%)600材質(ベルト)ウレタン
プッシュワンEシリーズ ユニオンティー
ニッタ(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ Yユニオン
ニッタ(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状Yユニオン材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシール継手 黄銅スリーブ
ニッタ(4件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷形状スリーブ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294






U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50材質ウレタン使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
クイックシール継手 ユニオンコネクタ
ニッタ(8件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ユニオンコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m
ニッタ¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。長さ(m)20最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色黒使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
DK 形状保持チューブ
ニッタ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。用途形状保持・クランプしにくい固定配管に色黒使用温度範囲(℃)-40~+60最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m
ニッタ(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
クイックシール コネクタ(高圧タイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R使用流体空気、水、一般作動油
プッシュワン Aシリーズ コネクタ
ニッタ¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ
ニッタ¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状90°ユニオンエルボ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
クイックシール継手 メスコネクタ
ニッタ(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷形状メスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294



PLチューブ
ニッタ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80材質ポリオレフィン系樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
プッシュワンEシリーズ ティー
ニッタ(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
プッシュワンEシリーズ Yジョイント
ニッタ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。形状Yジョイント材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から3日以内出荷従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10m
ニッタ(3件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。材質ウレタン色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧


N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥2,800~税込¥3,080~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
クイックシール継手 ユニオンティ
ニッタ(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ユニオンティ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用)
ニッタ(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030材質スチール形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)
ニッタ(8件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から6日以内出荷ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷形状異径ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら