カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nk-3400」の検索結果

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 10A×1200L
南国フレキ工業¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウントラスコ品番134-2158材質SUS304全長(mm)1200質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み呼び径(A)10適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ
南国フレキ工業(22件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×500L
南国フレキ工業¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2576材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)500質量(kg)0.724使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)
南国フレキ工業(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 10A×1100L
南国フレキ工業¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウントラスコ品番134-1864全長(mm)1100質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み呼び径(A)10適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)
南国フレキ工業(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×1000L
南国フレキ工業¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2573材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)1000質量(kg)1.01使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
ユニオン型フレキシブルチューブ
トーフレ(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用温度範囲(℃)0~100使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。適合流体冷温水
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×500L
南国フレキ工業¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2584材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)500質量(kg)1.056使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×300L
南国フレキ工業¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2574材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)300質量(kg)0.61使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×300L
南国フレキ工業¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2582材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)300質量(kg)0.91使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×700L
南国フレキ工業¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2570材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)700質量(kg)0.558使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)1呼び径(A)15適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×800L
南国フレキ工業¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2579材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)800質量(kg)0.895使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×800L
南国フレキ工業¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2571材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)800質量(kg)0.595使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)1呼び径(A)15適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×900L
南国フレキ工業¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2588材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)300質量(kg)1.348使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)8適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×400L
南国フレキ工業¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2583材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)400質量(kg)0.983使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×700L
南国フレキ工業¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2578材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)700質量(kg)0.838使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×400L
南国フレキ工業¥9,598税込¥10,5581本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2575材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)400質量(kg)0.667使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×800L
南国フレキ工業¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2587材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)800質量(kg)1.275使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×700L
南国フレキ工業¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2586材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)700質量(kg)1.202使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×600L
南国フレキ工業¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2585材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)600質量(kg)1.129使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×900L
南国フレキ工業¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2580材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)900質量(kg)0.952使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×1000L
南国フレキ工業¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2581材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)300質量(kg)1.42使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)8適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥8,898~税込¥9,788~1本5日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。Rcメスネジの組合せです。。オスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収。配管作業の省力化、コストダウン。使用温度範囲(℃)-40~450接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥8,298~税込¥9,128~1本5日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット。各種工場の一般配管。機器配管使用温度範囲(℃)-40~450接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型
南国フレキ工業¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。Rcメスネジの組合せです。。オスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収。配管作業の省力化、コストダウン。使用温度範囲(℃)-40~450接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型
南国フレキ工業¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収。配管作業の省力化、コストダウン。使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)1接続方式ねじ込み呼び径(A)25適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)