南国フレキ工業
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途
接続:片側ニップルx片側ソケット
各種工場の一般配管
機器配管
使用温度範囲(℃)
-40~450
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
内容量
1本
全31種類を絞り込む
呼び径(A)
10
15
20
25
全長(mm)
選択してください
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
呼び径(B)
3/8
1/2
3/4
1
31種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05740100
NK-3400MF/SUS304-15A-1300L
1300
1/2
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740152
NK-3400MF/SUS304-15A-1100L
1100
1/2
15
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740161
NK-3400MF/SUS304-15A-1900L
1900
1/2
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740389
NK-3400MF/SUS304-10A-1900L
1900
3/8
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740809
NK-3400MF/SUS304-10A-2000L
2000
3/8
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740967
NK-3400MF/SUS304-10A-1500L
1500
3/8
10
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741238
NK-3400MF/SUS304-15A-1500L
1500
1/2
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741299
NK-3400MF/SUS304-15A-1800L
1800
1/2
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742026
NK-3400MF/SUS304-15A-1700L
1700
1/2
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742191
NK-3400MF/SUS304-20A-1900L
1900
3/4
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742209
NK-3400MF/SUS304-20A-1200L
1200
3/4
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742252
NK-3400MF/SUS304-20A-1400L
1400
3/4
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742367
NK-3400MF/SUS304-10A-1100L
1100
3/8
10
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742821
NK-3400MF/SUS304-20A-1500L
1500
3/4
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743302
NK-3400MF/SUS304-10A-1300L
1300
3/8
10
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743521
NK-3400MF/SUS304-20A-1100L
1100
3/4
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743819
NK-3400MF/SUS304-20A-1800L
1800
3/4
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744020
NK-3400MF/SUS304-20A-1300L
1300
3/4
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744598
NK-3400MF/SUS304-10A-1200L
1200
3/8
10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744887
NK-3400MF/SUS304-15A-1200L
1200
1/2
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744939
NK-3400MF/SUS304-10A-1400L
1400
3/8
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745517
NK-3400MF/SUS304-20A-1700L
1700
3/4
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745551
NK-3400MF/SUS304-15A-1600L
1600
1/2
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745560
NK-3400MF/SUS304-15A-2000L
2000
1/2
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05746059
NK-3400MF/SUS304-10A-1700L
1700
3/8
10
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05746120
NK-3400MF/SUS304-10A-1800L
1800
3/8
10
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05746321
NK-3400MF/SUS304-20A-2000L
2000
3/4
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05746637
NK-3400MF/SUS304-20A-1600L
1600
3/4
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05746777
NK-3400MF/SUS304-10A-1600L
1600
3/8
10
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05746838
NK-3400MF/SUS304-15A-1400L
1400
1/2
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05747039
NK-3400MF/SUS304-25A-1100L
1100
1
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください