南国フレキ工業
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型
オスネジ×メスネジの組合せです。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
用途
配管の芯ズレ吸収。
配管作業の省力化、コストダウン。
使用温度範囲(℃)
-40~450
呼び径(B)
1
接続方式
ねじ込み
呼び径(A)
25
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
内容量
1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05740258
NK-3400MF/SUS304-25A-1300L
1300
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742437
NK-3400MF/SUS304-25A-1800L
1800
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742760
NK-3400MF/SUS304-25A-1900L
1900
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743566
NK-3400MF/SUS304-25A-1400L
1400
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743959
NK-3400MF/SUS304-25A-2000L
2000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744266
NK-3400MF/SUS304-25A-1200L
1200
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745752
NK-3400MF/SUS304-25A-1600L
1600
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05746461
NK-3400MF/SUS304-25A-1500L
1500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05747100
NK-3400MF/SUS304-25A-1700L
1700
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください