カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • 農業機械(11)
  • バイク部品(5)
  • テープ(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「no.720」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペイントエース(建築用) No.720A 日東電工(旧:Permacel)ペイントエース(建築用) No.720A日東電工(旧:Permacel)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(4巻)ほか
当日出荷
優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープテープ厚さ(mm)0.1
箸袋 大黒工業箸袋大黒工業(8件のレビュー)
589税込648
1パック(500枚)
当日出荷から8日以内出荷
塗装用マスキングテープ 日東電工(旧:Permacel)塗装用マスキングテープ日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)
839税込923
1パック(10巻)ほか
当日出荷
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
ハイパースベラン 三重化学工業ハイパースベラン三重化学工業(2件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷から5日以内出荷
裏にパイル起毛加工を施したシームレスパイル原手を使用しているので暖かいのにムレにくい。 原手は抗菌・防臭加工済みなので、汗をかいても嫌な臭いがでにくい。 より作業しやすいためにソフト化を追求しました。 ニューソフトスベランに比べ、ハイゲージ化する事で、ソフトになり使いやすさが格段にアップしました。
用途寒冷地作業、農林水産業、土木建設業など材質天然ゴム、アクリルパイル起毛入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
ベッドサイドテーブル アズワンベッドサイドテーブルアズワン(1件のレビュー)
32,670税込35,937
1個
当日出荷
板バネ式昇降タイプで高さは無段階で調節が可能です。 低床タイプベッドにも対応しています。 板バネ仕様組み立て式(要工具)。
仕様SL-Ⅲ種別SL-Ⅲ材質本体/アルミニウム、天板/MDF化粧板質量(kg)8耐荷重(kg)10キャスターΦ40mm(ストッパー付き)×2輪、Φ25mm×2輪テーブル寸法(mm)760×380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×390×650~950アズワン品番8-1747-11ベース高(mm)47
塗装用マスキングテープ 日東電工(旧:Permacel)塗装用マスキングテープ日東電工(旧:Permacel)
5,698税込6,268
1箱(10mm×120巻)
欠品中
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)76.4巻戻し力(N/18mm)5.6
お部屋のリフォーム用壁紙 リンテックコマースお部屋のリフォーム用壁紙リンテックコマース
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
切手のように水でのりをもどして貼るタイプの壁紙です!「のり増量」で貼りやすくなりました。「高発泡タイプのエンボス」なので下地の凸凹が表面に出にくく見た目が美しい仕上がりになります。次回の貼り替え時も、はがしやすいのでお部屋の模様替えが好きな方にぴったりです。
用途壁紙の貼り替え材質表面材:塩化ビニール 裏面:紙 接着剤:ポリビニールアルコール系タイプ防カビタイプ横(cm)500
レタートレー LION (ライオン事務器)レタートレーLION (ライオン事務器)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
トレーは、サイド面で支柱に取り付けることもできます。
用途※トレーの追加はできません。※レタートレーの耐荷重は1段あたり3kgですが、同じ向きにトレーを並べて、耐荷重分収納しますと傾く場合がありますのでご注意ください。 ※No.7200はNo.7203・7205の交換用トレーとしても使えます。材質(トレー)ポリスチレン樹脂耐荷重(kg)トレー/3トレー内寸(mm)253×351×55(A4サイズ)
パイプ式ファイル〈環境〉 LION (ライオン事務器)パイプ式ファイル〈環境〉LION (ライオン事務器)
1,298税込1,428
1冊
4日以内出荷から5日以内出荷
書類の収容力が抜群で大量の書類を整理、保管するのに適している片開きタイプです。
付属品カラーインデックス5枚付材質表紙:オレフィン素材貼り(ブルー)、芯材:再生紙、4色背紙:再生紙ブルータイプ省スペースタイプ/ヨコエコマーク認定認定開閉片開きグリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 270
720 フルスペックナースI 富士ゴムナース720 フルスペックナースI富士ゴムナース
5,898税込6,488
1足
7日以内出荷
ナースシューズ史上初めての全方位通気!風を感じるほどの通気性を体感してください !足のむくむ夕方にはインソールを外して中底のメッシュだけでも履けますので通気性は更にアップ!足にピッタリフィットしているのにムレにくい。もの凄いクッション性とやわらかさで毎日を快適にサポートします。
用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士ホワイト材質アッパー : 合成皮革/EVAメッシュ/ネオプレーン 中敷き : EVA ソール : EVA通気ソール標準質量(g/片足)155g(23.5cmの場合)足幅3Eヒール(mm)38
No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ セルパックNo.72自己融着ケーブルシース補修用テープセルパック
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
自己融着性優れた絶縁性と防水性を両立させたテープ高い引張強度を有します
材質ポリイソブチレン系長さ(m)10耐電圧40kV/mm伸び(%)【破壊時】6接着強度(N/mm2)【破断時】2.0適合温度(℃)30~105体積固有抵抗率(Ω・cm)1×1013
のぼり旗 社葬プラン No.GNB-720 W600×H1800 トレードのぼり旗 社葬プラン No.GNB-720 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
(48115)リーフ,フロントスプリング,NO.5,_720LX_80WX12(フロント スプリング) 日野自動車(48115)リーフ,フロントスプリング,NO.5,_720LX_80WX12(フロント スプリング)日野自動車
12,416税込13,658
1個
10日以内出荷
(MC720)ブラケット、ワイヤリング、NO.8 三菱ふそう(MC720)ブラケット、ワイヤリング、NO.8三菱ふそう
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
はがせる両面テープ NO.7220 寺岡製作所はがせる両面テープ NO.7220寺岡製作所(34件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷
粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
(MQ720)クロスメンバ,フロント アクスル,NO.1 ミツビシ(MQ720)クロスメンバ,フロント アクスル,NO.1ミツビシ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
19,900税込21,890
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
(MC720)ブラケット、パワステ オイル ライン、NO.2 三菱ふそう(MC720)ブラケット、パワステ オイル ライン、NO.2三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(MC720)ブラケット、パワステ オイル ライン、NO.1 三菱ふそう(MC720)ブラケット、パワステ オイル ライン、NO.1三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
(MC720)チューブ、エキゾースト ブレーキ コントロール ライン、NO.6 三菱ふそう(MC720)チューブ、エキゾースト ブレーキ コントロール ライン、NO.6三菱ふそう
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
(MC720)チューブ、フレーム ブレーキ エア ライン、NO.8 三菱ふそう(MC720)チューブ、フレーム ブレーキ エア ライン、NO.8三菱ふそう
919税込1,011
1個
5日以内出荷
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(57件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
2頭式ノズルセット(L型回転部固定ナット付) フルプラ2頭式ノズルセット(L型回転部固定ナット付)フルプラ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
噴霧器 No.7560、7720、7760、7800の2頭式ノズルセットです。
適合本体No.7560、No.7720、No.7760、No.7800
大型スピードメーターケーブル NTB大型スピードメーターケーブルNTB(64件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途大型車用
クラッチケーブル NTBクラッチケーブルNTB(58件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
クラッチウェイトASSY NTBクラッチウェイトASSYNTB(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ武蔵ホルト
1,598税込1,758
1本(20mL)
当日出荷から12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産武蔵ホルト(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
4日以内出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7203 日本バルカーグランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7203日本バルカー
26,980税込29,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸とアラミッド繊維糸をPTFEと潤滑油で処理し、コーナー部がアラミッド繊維となるように配し、断面角形に強固に編組したコイルパッキンです。 アラミド繊維糸の強度、黒鉛入りPTFE繊維糸の潤滑性を兼ね備えた高性能のハイブリッドパッキンです。 No.7202とほぼ同等の特性がありますが、さらに高圧力、高荷重の加わる回転機器・往復機器用軸シールに最適です。
用途攪拌機等回転軸用適合スクリューフィーダー、攪拌機適合流体回転ポンプ軸用:(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油、(第2推奨製品)パルプ液/機器用:(第1推奨製品)汚水、泥水、(第2推奨製品)粉体、スラリー液、空気、ガス、溶剤ベーパー類仕様【軸への攻撃性】良長さ(m)3最高使用圧力(MPa)【回転ポンプ軸】2.0、【機器】9.8pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)【回転ポンプ軸】20、【機器】5許容PV値(MPa・m/s)14.7断面タイプ角形
バッテリーチェンジ ツールセット  No.77200 MKS(明工舎)バッテリーチェンジ ツールセット No.77200MKS(明工舎)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
サイズ:220x175x33mm 重量:620g 商品内容:側開器、保持器、キズミ、ドライバー、ピンセット、専用ツールケース
No.7200 メイクアップケープ(ミニサイズ) ワコウNo.7200 メイクアップケープ(ミニサイズ)ワコウ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
汚れに強いPTFE。加工を施したメイク用ケープ。
カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ武蔵ホルト(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
7日以内出荷から13日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2頭式ノズルL型回転部セット フルプラ2頭式ノズルL型回転部セットフルプラ
899税込989
1個
翌日出荷
噴霧器 No.7560、7720、7600、7800用の2頭式ノズルL型回転部部品です。 左右共通に使用できます。
適合本体No.7560、No.7720、No.7760、No.7800