カテゴリ
- 農業機械(11)
- テープ(6)
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- フルプラ(11)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- NTB(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- 寺岡製作所(2)
- 武蔵ホルト(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- アズワン(1)
- CKD(1)
- 日本バルカー(1)
- 三重化学工業(1)
- BERGEON(1)
- カミイソ産商(1)
- 大黒工業(1)
- MKS(明工舎)(1)
- リンテックコマース(1)
- 雅(1)
- セルパック(1)
エコロジープロダクト
「no.720」の検索結果

ペイントエース(建築用) No.720A
日東電工(旧:Permacel)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(7巻)ほか当日出荷優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。用途建築塗装用マスキングテープテープ厚さ(mm)0.1
塗装用マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥739~税込¥813~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
塗装用マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)¥7,098税込¥7,8081箱(10mm×120巻)当日出荷用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)76.4巻戻し力(N/18mm)5.6
ベッドサイドテーブル
アズワン(1件のレビュー)¥32,670税込¥35,9371個当日出荷板バネ式昇降タイプで高さは無段階で調節が可能です。 低床タイプベッドにも対応しています。 板バネ仕様組み立て式(要工具)。仕様SL-Ⅲ種別SL-Ⅲ材質本体/アルミニウム、天板/MDF化粧板質量(kg)8耐荷重(kg)10キャスターΦ40mm(ストッパー付き)×2輪、Φ25mm×2輪テーブル寸法(mm)760×380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×390×650~950アズワン品番8-1747-11ベース高(mm)47
お部屋のリフォーム用壁紙
リンテックコマース¥4,498税込¥4,9481枚5日以内出荷から8日以内出荷切手のように水でのりをもどして貼るタイプの壁紙です!。「のり増量」で貼りやすくなりました。「高発泡タイプのエンボス」なので下地の凸凹が表面に出にくく見た目が美しい仕上がりになります。次回の貼り替え時も、はがしやすいのでお部屋の模様替えが好きな方にぴったりです。用途壁紙の貼り替え材質表面材:塩化ビニール 裏面:紙 接着剤:ポリビニールアルコール系タイプ防カビタイプ横(cm)500
レタートレー
LION (ライオン事務器)¥3,398~税込¥3,738~1台4日以内出荷から5日以内出荷トレーは、サイド面で支柱に取り付けることもできます。用途※トレーの追加はできません。※レタートレーの耐荷重は1段あたり3kgですが、同じ向きにトレーを並べて、耐荷重分収納しますと傾く場合がありますのでご注意ください。 ※No.7200はNo.7203・7205の交換用トレーとしても使えます。材質(トレー)ポリスチレン樹脂耐荷重(kg)トレー/3トレー内寸(mm)253×351×55(A4サイズ)
パイプ式ファイル〈環境〉
LION (ライオン事務器)¥1,298税込¥1,4281冊4日以内出荷から5日以内出荷書類の収容力が抜群で大量の書類を整理、保管するのに適している片開きタイプです。付属品カラーインデックス5枚付材質表紙:オレフィン素材貼り(ブルー)、芯材:再生紙、4色背紙:再生紙色ブルータイプ省スペースタイプ/ヨコエコマーク認定認定開閉片開きグリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 270
No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ
セルパック¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から3日以内出荷自己融着性。優れた絶縁性と防水性を両立させたテープ。高い引張強度を有します材質ポリイソブチレン系色黒長さ(m)10耐電圧40kV/mm伸び(%)【破壊時】6接着強度(N/mm2)【破断時】2.0適合温度(℃)30~105体積固有抵抗率(Ω・cm)1×1013
はがせる両面テープ NO.7220
寺岡製作所(34件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
2頭式ノズルセット(L型回転部固定ナット付)
フルプラ(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷噴霧器 No.7560、7720、7760、7800の2頭式ノズルセットです。適合本体No.7560、No.7720、No.7760、No.7800
グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7203
日本バルカー¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から12日以内出荷PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸とアラミッド繊維糸をPTFEと潤滑油で処理し、コーナー部がアラミッド繊維となるように配し、断面角形に強固に編組したコイルパッキンです。 アラミド繊維糸の強度、黒鉛入りPTFE繊維糸の潤滑性を兼ね備えた高性能のハイブリッドパッキンです。 No.7202とほぼ同等の特性がありますが、さらに高圧力、高荷重の加わる回転機器・往復機器用軸シールに最適です。用途攪拌機等回転軸用仕様【軸への攻撃性】良適合スクリューフィーダー、攪拌機色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)【回転ポンプ軸】2.0、【機器】9.8pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体回転ポンプ軸用:(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油、(第2推奨製品)パルプ液/機器用:(第1推奨製品)汚水、泥水、(第2推奨製品)粉体、スラリー液、空気、ガス、溶剤ベーパー類最高使用速度(m/s)【回転ポンプ軸】20、【機器】5許容PV値(MPa・m/s)14.7断面タイプ角形
大型スピードメーターケーブル
NTB(64件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷から5日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途大型車用
バッテリーチェンジ ツールセット No.77200
MKS(明工舎)¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷サイズ:220x175x33mm 重量:620g 商品内容:側開器、保持器、キズミ、ドライバー、ピンセット、専用ツールケース
ホース部セット7L用
フルプラ¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷No.7710、7720、7750、7760用のホース部セットです。適合本体No.7710、No.7720、No.7750、No.7760長さ(m)5アズワン品番64-6731-91
2頭式ノズルL型回転部セット
フルプラ¥899税込¥9891個翌日出荷噴霧器 No.7560、7720、7600、7800用の2頭式ノズルL型回転部部品です。 左右共通に使用できます。適合本体No.7560、No.7720、No.7760、No.7800
はがせる両面テープ No.7220
寺岡製作所¥349税込¥3841巻3日以内出荷粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。用途貼った後で剥がす用途。各種材料の貼り合わせや固定。ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。ポスターやプレートの強力固定。文具・雑貨・工作用。材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.15長さ(m)5粘着力(N/25mm)12.75剪断接着力(N/400mm2)392.3
パッキング止めナットセット(1~3段目用)
フルプラ¥569税込¥6261個3日以内出荷No.7550、7560、7710、7720、7760、7800用のパッキング止めナットセットです。適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800アズワン品番64-6732-28
パイプスプリングセット
フルプラ¥239税込¥2631個3日以内出荷No.7550、7560、7710、7720、7760、7800用のパイプスプリングセットです。仕様2~3段目用適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800
伸縮ノズル2段目セット
フルプラ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷No.7450、7550、7560、7710、7720用の伸縮ノズルの2段目セットです。仕様2.1m用適合本体No.7450、No.7550、No.7560、No.7710、No.7720
敷紙 和紙5寸懐紙 No.7207 山桜 カミイソ産商
カミイソ産商¥999税込¥1,0991袋(100点)5日以内出荷3~4月用デザイン。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙寸法(mm)150×150質量(g)2
自動オイラーグリーン用替先
BERGEON¥7,198税込¥7,9181本8日以内出荷自動オイラーNo.7720-5用の交換用先端針です。参考注油箇所:輪列用(駆動車・ベアリング等)。注油幅:0.3~1Φmm。
伸縮ノズル4段目セット
フルプラ¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷No.7550、7560、7710、7720用の伸縮ノズルの4段目セットです。仕様2.1m用適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720
伸縮ノズル3段目セット
フルプラ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷No.7550、7560、7710、7720用の伸縮ノズルの3段目セットです。仕様2.1m用適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720
溝カバーリングセット
フルプラ¥259税込¥2851個8日以内出荷No.7550、7560、7710、7720、7760、7800用の溝カバーリングセットです。仕様2~3段目用適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800アズワン品番64-6732-29
ノズルホルダー11mm
フルプラ¥379税込¥4171個8日以内出荷No.7550、7560、7710、7720、7760用のノズルホルダー部品です。適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ
武蔵ホルト¥2,998税込¥3,2981本(260mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ
武蔵ホルト¥1,598税込¥1,7581本(20mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性