カテゴリ
- 制御機器(3,849)
- メカニカル部品(1,909)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,462)
- FA担当者のオススメ新商品(1,242)
- パソコン/周辺機器(790)
- 科学研究・開発用品(750)
- オフィス家具(633)
- 切削工具(509)
- 空調・照明・電設資材(464)
- 配管・水廻り設備部材(437)
- 測定用品(414)
- 自動車純正部品(370)
- バイク部品(285)
- 電気材料(265)
- 作業工具(258)
- 空圧工具(242)
- 事務用品(237)
- 物流用品(236)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(208)
- 農業機械(207)
- 建築金物(206)
- 保管用品(203)
- 店舗什器・備品(200)
- バイク純正部品(197)
- 医療(190)
- 安全標識(182)
- 家電(177)
- 日用品(171)
- ねじ・ボルト・釘(147)
- 学童・教育用品(140)
- 電動工具(137)
- 梱包用品(131)
- 機構部品(131)
- 塗装・養生・内装用品(124)
- トラック純正部品(115)
- 建材・エクステリア(114)
- 厨房用品(107)
- 防災用品(99)
- 作業服(99)
- 油圧機器・油圧ホース(94)
- 卓上消耗品(91)
- カー用品(89)
- スプレー・オイル・グリス(87)
- 農業・園芸資材(87)
- 安全保護具(86)
- 清掃用品(85)
- 縫製用品(82)
- 船舶用品・漁業資材(76)
- 印刷用紙/インク/印刷機(73)
- 溶接用品(72)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(70)
- 安全用品(61)
- ヘルスケア(60)
- 手袋(55)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
- 鈑金・塗装(53)
- 防犯用品(51)
- テープ(50)
- 救急・衛生(43)
- 介護用品(42)
- トラック用品・パーツ(42)
- 整備工具・収納(35)
- 研磨材(33)
- 自転車部品(30)
- 自動車補修部品(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(28)
- 食品・飲料(28)
- 住設機器(25)
- 塗料(21)
- バッテリー・電装(20)
- 安全靴・作業靴(16)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 理美容(13)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 接着剤・補修材(12)
- クリーンルーム用品(11)
- タイヤ・足回り(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 洗剤・除去剤(9)
- 測定関連サービス(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 農具(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 洗車・清掃(4)
- エンジン工具(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 進物(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- CKD(199)
- Festo(251)
- MAZDA(マツダ)(145)
- MotionPro(モーションプロ)(261)
- NSK(日本精工)(463)
- onsemi(537)
- Panasonic(パナソニック)(156)
- RS PRO(332)
- SMC(874)
- TRUSCO(133)
- YAGEO(248)
- イトーキ(224)
- エスコ(161)
- オカムラ(岡村製作所)(131)
- ホンダ(353)
- メディアカバーマーケット(293)
- 岩崎電気(180)
- 渡辺電機工業(182)
- 黒田精工(1,076)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む



軟質プロテクタ NPシリーズ
マサル工業(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(1m)ほか当日出荷から3日以内出荷屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
ワッシャー木用ねじNP
八幡ねじ(53件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(90本)ほか当日出荷から7日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ユニクロめっきねじの呼びM4.2
コンクリートビス(さら)NP
八幡ねじ(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(60本)ほか当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ラスパート
ビルパール厚手 NP
オカモト(9件のレビュー)¥359税込¥3951双当日出荷家庭用から作業用まで幅広く使えます。 暖かい裏毛つき。 防カビ衛生加工。 非フタル酸エステル系可塑剤使用。タイプ袋入り材質(裏)綿、レーヨン材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000
廣杉計器(24件のレビュー)¥287~税込¥316~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ NCV- NP型 真鍮
ニューマシン(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
コンクリートビス(座付)NP
八幡ねじ(1件のレビュー)¥799税込¥8791パック(160本)ほか当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄呼び径4表面処理ラスパートねじの呼びM4
NPゲル
Taica¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から翌日出荷軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃~200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。仕様表面パウダー付です。材質シリコーンゲル種類その他
アルミパネル NPシリーズ
タカチ電機工業¥249~税込¥274~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ミニビス フローリングNP
八幡ねじ(6件のレビュー)¥1,840税込¥2,0241箱(540本)ほか当日出荷材質は鉄で焼入れ処理。クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。フレキ付き。ドライバー1番。用途床張り、各種フローリング材の施工に使用。材質鉄表面処理クロメートめっき
NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ
エフ・アール・シー(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
”NPポット”
DICプラスチック¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。かん水、防除、肥料などの管理が簡単で、果樹栽培では糖度の高い果実が収穫できます。底部は足ゲタ形状のため、枕木、ブロックなどの使用は必要ありません。用途果樹・植木の育成、トマト・ナスなどの家庭栽培、サクランボ・みかんなど果実の生産栽培、大型植木鉢として花の観賞など。トラスコ品番793-1085材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)480色ブラック高さ(mm)380タイプ大型奥行(mm)480容量(L)【水・土】45内寸(mm)433直径(mm)480号数15
チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス
ニューマシン(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
チップ NP-TNMM-F
三菱マテリアル¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
コンクリートビス(なべ)NP
八幡ねじ(1件のレビュー)¥578~税込¥636~1パック(200本)ほか当日出荷から4日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ラスパート
NPポット#100黒
DIC(旧:大日本インキ化学工業)¥33,980税込¥37,3781セット(5個)翌日出荷果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。 かん水、防除、肥料などの管理が簡単で、果樹栽培では糖度の高い果実が収穫できます。トラスコ品番793-1069色黒直径(Φmm)664高さ(mm)430質量(g)3150容量(L)100
LA 25-NP
LEM¥6,198税込¥6,8181個当日出荷質量(g)22消費電流(mA)10電流範囲(A)0~±36保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)25
チップ NP-GDCW
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181個翌日出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。トラスコ品番674-2262材質MD220厚さ(mm)4切刃長さ(mm)9.5逃げ角(度)15穴の形状円筒穴チップブレーカなし
NPスクエア
アイリスオーヤマ¥12,980税込¥14,2781箱(20枚)翌々日出荷アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。細見の糸で深みのある風合いが特徴のタイルカーペット寸法(mm)500×500高さ(mm)6.5防炎性能試験番号E1180280
チップ NP-TPMH-F
三菱マテリアル¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から9日以内出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
NPボトル 細口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥4,698~税込¥5,168~1箱(100本)ほか当日出荷から31日以内出荷オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
モデルローブ NPあつ手 No.100
エステー(2件のレビュー)¥329税込¥3621双当日出荷洗剤、油に強い塩化ビニール樹脂の作業用手袋です。 老化しにくいため、耐久性に優れています。 防臭加工の裏植毛で、ニオイがつきにくく清潔です。用途機械作業、水仕事、清掃作業、一般業務用
樹脂製ホーンスピーカ NP-205
ノボル電機¥9,498税込¥10,4481台当日出荷耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製全長(mm)197質量(kg)約1.05口径(Φmm)154×140インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ定格入力(W)5
NP-200RV ローラー押えシリーズ
NIPPO¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ベルベット、合皮、革、ジョーゼット、オオガンジ他、超難素材のパッカリング防止に適しています。 ローラーの先引きによりゴムのような滑りの悪い素材でも生地の送りがスムーズ。 滑りやすい素材どうしの合せ縫いでは、縫いずれやパッカリングを軽減。 始めの返し縫い約5mmの間、先布を入れてローラーに噛ませてから返し縫を行うか、手押しにすれば、スムーズに生地が先引きします。
トレフィットNP手袋 PGシリーズ
TORAY(東レ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(20双)当日出荷から翌々日出荷フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011医薬品医療機器等法一般医療機器
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥18~税込¥20~1リンクほか当日出荷から52日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら