”NPポット”
果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
かん水、防除、肥料などの管理が簡単で、果樹栽培では糖度の高い果実が収穫できます。
底部は足ゲタ形状のため、枕木、ブロックなどの使用は必要ありません。
- 用途
- 果樹・植木の育成、トマト・ナスなどの家庭栽培、サクランボ・みかんなど果実の生産栽培、大型植木鉢として花の観賞など。
- トラスコ品番
- 793-1085
- 材質
- ポリプロピレン(PP)
- 幅(mm)
- 480
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 380
- タイプ
- 大型
- 奥行(mm)
- 480
- 容量(L)
- 【水・土】45
- 内寸(mm)
- 433
- 直径(mm)
- 480
- 号数
- 15
- 内容量
- 1個
鉢・プランター・ポット の新着商品
カテゴリ



















