カテゴリ

  • カー用品(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(4)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「ns-155」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(4巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
  • 蛍光ハンディラインS 5色セット ぺんてる(アストラム)

    蛍光ハンディラインS 5色セット

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1セット(5色)
    当日出荷
    ペン先の出し入れは押すだけ! ノック式蛍光マーカー。 ノック式だから、キャップを失くすことがありません。片手ですぐに使うことができます。
    仕様詰め替えタイプ材質軸・ノック:再生PP、クリップ:PC、ペン芯:ポリエステル繊維、内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維、ケース:PP寸法(mm)12×16×143質量(g)10タイプシングルケース寸法(mm)60×17×145線幅(mm)1.0~3.5インク色5色セット(ピンク・オレンジ・イエロー・ライトグリーン・スカイブルー)インク水性顔料RoHS指令(10物質対応)対応色数5色グリーン購入法適合対応カートリッジSLR3商品タイプ詰替式本体線の太さ細字平芯繰り返し・詰め替え対応
  • フローリストMe BP 近正

    フローリストMe BP

    近正(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    薄刃で切れ味抜群。刃部にリブ出し加工を施し、刃の開閉がスムーズ。ハンドルにはエラストマー樹脂を採用しているため、水に濡れても滑りにくく、日光による劣化が起こりにくい。
    全長(mm)155質量(g)45刃長(mm)40
  • ディスクパッド PITWORK(日産)

    ディスクパッド

    PITWORK(日産)(11件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
  • ミラータッチカーアダプター KEIYO

    ミラータッチカーアダプター

    KEIYO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    使い慣れた地図アプリや動画等、スマホの画面を純正ナビで楽しめる、車内エンタメの可能性を広げるアダプター(車載ナビからスマホの逆操作も可能)使用のスマホがDPAitモードに対応している必要があります。
  • スパイラルチューブ ニックス

    スパイラルチューブ

    ニックス
    ¥7,598税込¥8,358
    1巻(50m)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    電線の結束と同時保護。配線前、配線後の容易な装着及び取り外しが可能
    材質軟質ポリエチレン色ナチュラル(乳白色)
  • 電灯分電盤 NS 15シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NS 15シリーズ

    河村電器産業
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    7日以内出荷
    電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • (AY040)パツド キツト,デイスク ブレーキ フロント ニッサン

    (AY040)パツド キツト,デイスク ブレーキ フロント

    ニッサン
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1145件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 電灯分電盤 NS 河村電器産業

    電灯分電盤 NS

    河村電器産業
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    42日以内出荷
    電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ディスクパッド ミヤコ自動車

    ディスクパッド

    ミヤコ自動車
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
  • 日産専用フロアマット(エデンブラック) ESTERA

    日産専用フロアマット(エデンブラック)

    ESTERA
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    メーカー日産
  • 日産専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA

    日産専用フロアマット(シリウスブラック)

    ESTERA
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    メーカー日産
  • 光レシーバ Broadcom BROADCOM

    光レシーバ Broadcom

    BROADCOM
    ¥549,800税込¥604,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換
    仕様最大データレート = 155Mbit/s標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1370nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 12.6mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 12.6mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mm順方向電圧 = 1.7 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM

    光トランスミッタ Broadcom

    BROADCOM
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。 これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。 HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。 用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。 Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。 光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。 このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。. 信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換
    仕様最大データレート = 155MBdコネクター形状 = 丸形標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1300nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mmシリーズ = HFBR-1312RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日産専用フロアマット(オスカグレー) ESTERA

    日産専用フロアマット(オスカグレー)

    ESTERA(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    メーカー日産
  • 日産専用フロアマット(エコノミーブラック) ESTERA

    日産専用フロアマット(エコノミーブラック)

    ESTERA
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    9日以内出荷
    メーカー日産
  • 日産専用フロアマット(エデンベージュ) ESTERA

    日産専用フロアマット(エデンベージュ)

    ESTERA
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    9日以内出荷
    メーカー日産
  • 日産専用フロアマット(エコノミーグレー) ESTERA

    日産専用フロアマット(エコノミーグレー)

    ESTERA
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    9日以内出荷
    メーカー日産
  • 日産専用フロアマット(オスカレッド) ESTERA

    日産専用フロアマット(オスカレッド)

    ESTERA
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    9日以内出荷
    メーカー日産
  • 日産専用フロアマット(エデングレー) ESTERA

    日産専用フロアマット(エデングレー)

    ESTERA
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    9日以内出荷
    メーカー日産