カテゴリ
- 切削工具(21)
- パソコン/周辺機器(13)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク部品(8)
- 電気材料(8)
- カー用品(8)
- バイク純正部品(7)
- 溶接用品(7)
- 測定用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 機構部品(5)
- 医療(5)
- オフィス家具(4)
- 家電(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- トラック純正部品(2)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- サンドビック(6)
- 日酸TANAKA(6)
- スズキ(5)
- タンガロイ(5)
- マルエム[理化学・容器](5)
- 三桂製作所(5)
- EVANS(5)
- 神保電器(4)
- イトーキ(4)
- StarTech.com(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- フィリップス(3)
- ROCKY(3)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nt16」の検索結果

ゆったり幅広トイレスリッパ
アスカ商事(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ビニールレザーのトイレ専用スリッパ。ゆったり幅広で履きやすい。厚めのEVAビニール底材を使用。汚れてもサッと拭けて清潔です。材質中板:PVCレザーサイズ(cm)25材質(表)PVCレザー材質(底部)EVA靴タイプスリッパ![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)
ねじ口試験管(硬質ガラス製)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781箱(100本)当日出荷から翌々日出荷自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16
ELPA(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-16 617-268-4703 617-222-7979 617-234-9282 617-255-7205用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-H70 AQW-H70W AQW-H71 AQW-H800 AQW-KP70 AQW-KS70 AQW-KS70B AQW-KS70C AQW-KS70D AQW-KV700 AQW-P70A AQW-P70B AQW-P70C AQW-P70D AQW-P70E AQW-S70A AQW-S70B AQW-S70C AQW-S70D AQW-S70E AQW-S7E3 AQW-S7E5 AQW-V700A AQW-V700B AQW-V700C AQW-V700D AQW-V700E AQW-V800A AQW-V800B AQW-V800C AQW-V800D AQW-V800E 【サンヨー】 ASW-700SA ASW-700SB ASW-70D ASW-800SA ASW-800SB ASW-EC701 ASW-EC751 ASW-EC801 ASW-EP700 ASW-EP750 ASW-EP800 ASW-HB700 ASW-HB700D ASW-HB750D ASW-HB800D ASW-J700Z ASW-J800Z ASW-JD70ZV6 ASW-JD80ZV6 ASW-MZ700 ASW-MZ700CL ASW-MZ800 ASW-P70D ASW-ZR700 ASW-ZR750 ASW-ZR800
事務用 ステンレスフッ素加工ハサミ
silky(丸章工業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷フッ素コーティングで、のり・テープがくっつきにくい。高品質ステンレス刃物鋼を使用し、焼き入れ、2段刃付加工で切れ味、耐久性抜群!。幅広ブレードでタフな設計。ハンドル内側ラインの工夫で握りやすく指にフィット。用途事務用鋏。全長(mm)160質量(g)43材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂
【シンプルタイプ】ノーズトリマー
フィリップス¥2,098税込¥2,3081個当日出荷「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。 両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。 防水加工で水洗いできます。 単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)幅(mm)28高さ(mm)154奥行(mm)27本体質量(g)72
NTマイシャープナー
NT(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。 硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。 1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥97,980税込¥107,7781丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。幅(mm)75タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付端子RoHS指令(10物質対応)対応
注射台 4.5kg NT160-5シリーズ
新井製作所¥18,414税込¥20,2551個翌々日出荷クッションはフラット・ラウンド両面使用でき、腕を置く面に縫い目がないので衛生的に使用できます。落下を防ぐセーフティロック機構付きです。2cm刻みで高さ調節ができます。質量(kg)4.5ベース高(mm)1070ベース径(Φmm)460材質本体/アルミニウム、スチール(クロムメッキ・塗装)、クッション/ウレタンフォームビニールレザー張り寸法(mm)【クッション】160×240×45(60)アズワン品番0-5228-21
注射台 交換用クッション NT160-9シリーズ
新井製作所¥4,950税込¥5,4451個翌々日出荷フラット・ラウンド両面使用でき、腕を置く面に縫い目がないので衛生的に使用できます。寸法(mm)160×240×45(60)/クッション材質ウレタンフォームビニールレザー張りアズワン品番0-5228-12
USBテンキー
サンワサプライ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 角度が変更できるスタンド付きです。 大きな文字なので見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ケーブル長(m)0.75キー方式薄型メンブレン適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン質量(g)110対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×139×21.6動作力65±20gキー数20キーキーストローク(mm)3.2±0.5コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)キーピッチ(mm)19
抜き差しトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨種類抜差し蝶番型RoHS指令(10物質対応)対応
テレナビング
Bullcon¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷走行中でもテレビやDVDが映るので、退屈せず快適なドライブができます。 走行中もナビゲーション操作ができるので、急な行先変更があっても対応できます。用途走行中のテレビやDVDの視聴、ナビゲーション操作を可能にします。
メタルT型コネクター
アズワン¥899税込¥989特価1個当日出荷から7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。材質ニッケルメッキ真鍮
鋼管用継手 SKXナット付チーズ
川西水道機器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ハンドルカバー HC-NT1600 ナイロンタフター
MARUTO(大久保製作所)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881組4日以内出荷から10日以内出荷丈夫なタフター生地使用!!。あなたの個性に合わせ選べるカラー。撥水加工。材質:外装タフター(ウレタンボンディング撥水加工)/内装ウレタン、ボア付き。カラー:黒。適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル材質外装タフター(ウレタンボンディング撥水加工)/内装ウレタン、ボア付き
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から7日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄ノズル
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。 Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。 ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。材質(ノズルホルダー)S50Cシャンク径(Φmm)16耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。種類角形給脂穴M6仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付きRoHS指令(10物質対応)対応![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244181-250416-02.jpg)
ねじ口試験管
マルエム[理化学・容器]¥20,980税込¥23,0781組(100本)3日以内出荷メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応






![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)











![ホールネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20888893-220209-02.jpg)




















![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244181-250416-02.jpg)