NT16K

NT16K - 日栄インテック

吊り機器の吊りボルト振れ止めに最適なシステム金具

用途
吊り機器の吊ボルト振れ止め
材質
電気亜鉛メッキ
内容量
1個
注意
※本来の使用目的以外での使用はご遠慮ください。同梱されている商品以外は使用しないでください。性能が十分に発揮されない場合があります。使用される機器サイズと重量が適用範囲か必ずご確認ください。吊り高さ1.5m以下でご使用ください。ワイヤに鋭利な角を当てないでください。柔ワイヤ引留金具に強いテンションがかかるとロック解除ができません。ワイヤには油やペイント等つけないでください。(摩擦力等、十分な効果を発揮できません。)ワイヤの切断は、ワイヤカッターを使用してください。防振ハンガーを使用する場合、防振ハンガーを機器吊り元側に取付けてください。上下2連以上の工法の使用はご遠慮ください。商品の再利用はできません。機器の交換時には、柔ワイヤセットも交換してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02562082102800502050020
¥88
¥97(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする