カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
    • エンジンオイル(11)
    • 添加剤(5)
    • ATF/CVTF(2)
    • ギアオイル(1)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • 特殊用グリース(1)
    • グリーススプレー(1)
    • 潤滑スプレー(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • ラジエター補充液・クーラント(1)
  • バイク純正部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「nutec」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZZ-03 エンジンオイル SAE:10W-40 水素化精製ミネラル 1L ニューテックZZ-03 エンジンオイル SAE:10W-40 水素化精製ミネラル 1Lニューテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(1L)
当日出荷
NUTECテクノロジーをリーズナブルにリサイクルが可能で環境にやさしい。使用済みのパックはたたんで一般ごみに。スティール缶に比べ60%の軽量化。潰れなどの変形が殆ど無い。容器や錆や手垢がつきにくい。スティール缶からEcoな紙パックになりました!ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
NC-100 ハイパーMPグリス ニューテックNC-100 ハイパーMPグリスニューテック(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個(200g)
当日出荷
優れた総合性能を持ったスーパーマルチパーパスグリスとして競技用、チューニング車両用、過酷環境用に最適設計された高性能グリスです。 グリス粒子は細かく、低温で糸を引き高温でもグリスは流出せず、低温から高温まで油膜を確保し、ハブベアリングやドライブシャフトジョイントベアリングをはじめとするベアリングの寿命をのばします。 耐水性と低フリクションに優れているため、ショックアブソーバーのピストンロットや倒立ラムタイプのプッシュ、二輪のドライブチェーン潤滑用グリスとしても水に洗われることが少なく、潤滑性能を維持します。
ちょう度332特性耐水性乳白色使用温度範囲(℃)-20~220沸点(℃)260危険物の類別非危険物
エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー PITWORK(日産)エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパーPITWORK(日産)(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(250mL)
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。
使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
NC-40 RACE OIL ニューテックNC-40 RACE OILニューテック(1件のレビュー)
83,980税込92,378
1缶(20L)
4日以内出荷
用途エンジンオイルベースオイル100%化学合成(エステル系)仕様レースNA2000CC程度.T/C1600CC程度スポーツNA.T/C350PS程度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NC81オイルシーリング剤 PITWORK(日産)NC81オイルシーリング剤PITWORK(日産)(15件のレビュー)
6,198税込6,818
1本(300mL)
11日以内出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。 UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。
使用方法油量に対して10%以下危険物の類別非危険物
NC-102 スーパーリキッドスプレーグリス ニューテックNC-102 スーパーリキッドスプレーグリスニューテック
2,598税込2,858
1個(180mL)
当日出荷
細部の潤滑面にまで吸着するために浸透するグリススプレー時は液状で、液状のグリス成分は表面張力が非常に低い為、細部に深く浸透します。浸透した液状グリスは数秒で半ドライ状態になり、強固なグリス膜を形成します。ゴム類の膨潤を伏び浸透潤滑するのでシール付きチェーンにも大きな効果を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
ZZ-04 エンジンオイル SAE:5W-30 1L ニューテックZZ-04 エンジンオイル SAE:5W-30 1Lニューテック
1,898税込2,088
1個(1L)
8日以内出荷
NUTECテクノロジーをリーズナブルにストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
NC200エアコン潤滑剤 PITWORK(日産)NC200エアコン潤滑剤PITWORK(日産)(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(50cc)
当日出荷
エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)SKC(環境測定)
50,980税込56,078
1箱(50本)
翌々日出荷
Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
ニューテック ZZ-01 エンジンオイル ニューテックニューテック ZZ-01 エンジンオイルニューテック
2,298税込2,528
1個(1L)
8日以内出荷
スティール缶からEcoな紙パックになりました!ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。
仕様化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ニューテック ZZ-11 エンジンオイル ニューテックニューテック ZZ-11 エンジンオイルニューテック(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(1L)
当日出荷
低環境負荷のためにエンジンの効率化が求められる、低排出ガス車やハイブリット車に最適なオイル性能を発揮します。オイルの基本性能を強化クラスを越えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。低粘度油を推奨するエコカーにお薦めします。差の出る高温特性独自の新処方によって、低粘度油でありながら高温時にも、せん断性能や潤滑性を長期間維持するので、高負荷走行が可能になり、スポーツ走行にも使用できます。騒音レベルの低減一般的にオイル粘度を低くすると気になる、タペットやピストンの摺動音やエンジン本体のノイズを低減します。 エコカーに最適低環境負荷のためにエンジンの効率化が求められる、低排出ガス車やハイブリット車に最適なオイル性能を発揮します。オイルにも省燃費が求められるエコカー(低排出ガス車ハイブリット車)で、レベルの高いオイル性能を安定して発揮し続け、一般道から高負荷走行まで気兼ねなくドライブを楽しんでいただくためにZZ-11を開発しました。エコカー用のオイルは、粘度を極めて柔らかくする事で、エンジンのスムース作動(低フリクション化)を目指しています。一般的に、柔らかいオイルはスムースだけど高負荷に弱いモノでした。しかしZZ-11は他のニューテックオイルと同様の、手間をかけた独自の製造行程によってベースオイルの能力を向上させて、極めてスムースな特性に、高負荷に耐えるタフさをプラスしたオイルです。低温時のエンジン始動性に優れるのは当然ですが、高温時にも極度の粘度低下を起こさず、強固な油膜を保持するのが特徴です。低フリクション化だけにとどまらずシール性・静粛性の向上など、エンジントータルの効率化を路上で実現するZZ-11は、エコカーの最新エンジンをオイルによってブラッシュアップし省燃費性能を引き出します。
用途サイクルエンジンオイル低排出ガス車/ハイブリット車対応(規格0W-20推奨車両をはじめ5W-20、W-30推奨車両などに)一般走行高負荷走行危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Finder 86.00.0.240.0000 プラグインファンクションモジュール FINDERFinder 86.00.0.240.0000 プラグインファンクションモジュールFINDER
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = タイマーモジュールシリーズ = 86 SeriesFinder multi-function Timer RelayThe Finder multi-function timer relay is solid-state, compact equipment with 230VAC/DC coil. It is suitable for controlling the operation of equipment, machinery, systems or processes for a wide range of industrial applications. This timer relay can be installed into new and existing applications in an extremely hassle free-way. This timer relay performs delay functions like ON-delay, interval, symmetrical flasher (starting pulse ON), OFF-delay with control signal, ON and OFF delay with control signal, interval with control signal ON, interval with control signal OFF, and interval with control signal ON and OFF in the range of 0.05 seconds up to 100 hours. Its affordability, optimum space management, and high-performance make it ideal for several applications in process control environments.Features and BenefitsMulti-scale timing ranges from 0.05 seconds to 100 hours like 0.05 seconds to 1 seconds, 0.5 seconds 10 seconds, 5 seconds to 100 seconds, 0.5minutes to 10 minutes, 5 minutes to 100 minutes, 0.5 hours to 10 hours, 5 hours to 100 hours Operating temperature ranges from -20℃ to 50℃ Atex versions available Screw type terminal connection Plug in type mounting LED indicatorApplicationsMachines for ceramics Machines for paper processing Printing machines Packaging machines Wood processing machines Milk processing plant Textile machines Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated EAC certified cRUus certified CE certified EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN55022
RoHS指令(10物質対応)対応
SPACER,STEM NUT    53232MEC000 ホンダSPACER,STEM NUT 53232MEC000ホンダ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレンSensata / Cynergy3
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
This float switch is designed for internal fitting inside a tank. The float switch is fitted in a 16.5 mm dia. hole in the tank from the inside and secured by a nylon nut on the outsidePP material Internal mounting 100cm PVC flying leads WRAS approvedProduct Application InformationThis PP float switch is most suitable for use in water, detergents, vegetable oils, some organic and inorganic chemicals. Typical applications include vending machines, commercial washing machines and evaporator units.
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF40代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイプカッター 3 → 22 mm RS PRORS PRO パイプカッター 3 → 22 mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
切断能力 = 3 → 22 mm材料カット = 銅ボディ材質 = 亜鉛合金パイプカッター(3 → 22 mm). From RS PRO, this professional automatic pipe cutter is a highly efficient way to cut copper pipes. With an internal circular steel alloy blade, the pipe cutter simply clips onto appropriately sized pipes, and then can easily be rotated around the pipe for a quick and clean cut. It can be adjusted by an easy-to-use knurled nut, and is perfect for use in confined spaces. Compact and easy-to-use, this copper pipe cutter is fantastic toolbox addition for professionals and enthusiasts alike. Features and Benefits Steel wheels and rollers Die cast body Compact size perfect for use in confined spaces Ideal for use on microbore or standard central heating systems Fast and clean cuts Applications These circular cutters are perhaps the most efficient way to cut copper piping, delivery a fast and cleaner cut than a hacksaw. Their compact size means they can be used in tight and difficult to reach locations where a hacksaw would be impractical. As such, they are often used by plumbers and maintenance workers in both domestic and commercial plumbing applications. From boiler work to installing a sink, these copper pipe cutters are an essential addition to the plumber's tool kit. Why RS PRO. RS PRO aims to be your go-to brand for reliability and value for money. We source high-quality parts at great prices and test everything with our in-house experts to ensure the quality you need. When it comes to tools, we know that versatility and dependability are what you need. As such, we stock a variety of mainstay and specialist tools to suit any application. Whether you're a professional electrician, plumber, builder or DIY enthusiast, RS PRO is here to support you. スチールホイール及びローラー ダイキャストボディ 狭い場所での使用に最適なコンパクトサイズ マイクロボア又は標準のセントラルヒーティングシステムでの使用に最適
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 120 V, ZBY9W2G130 Upgrade your workplace protection standards and provide essential accessibility to your emergency stop system by installing the Harmony Lens Ring by Schneider ElectricThe Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED Illuminated 120V yellow legend plate which is suitable for use with an emergency stop push-buttonIt is marked with black text which reads ARRET D’URGENCEWhen the push-button is activated the light of the Harmony Ring will change to red to visibly indicate this.The continual LED illumination of this legend plate ensures that your emergency stop safety system is always perfectly visible and accessible to operators, even in poorly lit environmentsIt is ideal for most industrial applications.The Harmony range of push-buttons and push-button accessories has been designed to ensure that you have maximum protection in your workplaceThese practical, easy-to-install products will give you flawless control and improve your workplace safety and efficiencyBenefits and Features The Harmony Illuminated Ring ZBY9W2G130 120V is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 seriesThe text on the legend plate which reads ARRET D’URGENCE makes it highly suitable for use with French speaking machine operatorsThe consistent LED illumination of the ring and the colour change function ensure that your emergency stop push-button is always visible[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background Language: French Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusionIP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any directionIP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning proceduresIP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downsType 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashingType 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolantsType 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formationRoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the buttonThey can also provide clear visual indication when the mechanism is triggeredSome rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a componentThis type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-useWhat is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9241アズワン品番65-7804-71
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRORS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピンRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS PRO Stainless-Steel Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel Shackle recognisable as they are narrower than Bow Shackle and, in most cases, they have threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with mm diameter, withstands of approximately 150 kg is perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits Stainless-Steel Shackle with crew pin The Shackle comes with 3-year Warranty Pin diameter of mm Jaw width of 16 mm This Chain Shackle deals well with weather conditions Ideal for securing light to moderate loads or plant Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application Shackles are used in conjunction with slings and rope Wire Rope Slings Industrial crane rigging onboard large ships Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO RS Pro is our family brand and brings you wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.15tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 24 V, ZBY9W2B130 Safeguard your workplace and emergency stop system effectively with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider ElectricThe Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED illuminated marked 24 V legend plateThe marked text on the ring reads ARRET D’URGENCE in French, which translates to EMERGENCY STOP in EnglishThis lens ring is primarily used with an emergency switching off mushroom head push-buttonThe light of the circular lens ring changes instantly to red when the push-button is pressed, to display the activation of the emergency stop process.This legend plate will remain highly visible even in darkness and poor conditions due to the constant LED illumination of the ring and the immediate colour change function when the emergency stop is triggered.The Schneider Electric Harmony range of high-quality, push-buttons and accessories combine practicality and ease-of-use to give you flawless control, and boost workplace safety and efficiencyBenefits and Features This legend plate will significantly improve the level of protection in your workplace with its continual LED illumination and colour change safety mechanismThe French text on the ring reading ARRET D’URGENCE is ideal for French speaking operatorsIt is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series.- Accessory: Emergency stop mushroom head push-button (426-2808) 426-2808 - [Us] rated supply voltage: 24 V AC/DC at 50/60 Hz - Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background and caution logo - Language: French - Light source: Protected LED - Bulb base: Integral LED - Light source colour: Red - Material: Plastic - Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm - Current Consumption: 18 mA Protection Ratings Rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion.IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction.IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects).IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures.IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs.Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing.Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants.Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation.RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the buttonThey can also provide clear visual indication when the mechanism is triggeredSome rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a componentThis type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-useWhat is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9233アズワン品番65-7842-33
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 120 V, ZBY9W2G230 Upgrade your safety standards and experience total control and peace-of-mind with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 is a yellow 120 V illuminated legend plate with black text, which reads NOT HALT in GermanThis legend ring is usually used with an emergency switching off mushroom head push-button to highlight the placement of the button to operatorsWhen the push-button is triggered the LED illuminated ring will change to red, clearly showing the initiation of the emergency stop safety system.This illuminated legend ring will significantly improve visibility and accessibility of your emergency stop push-button for machine operatorsIt is highly suitable for use in most industrial applications and places where visibility can be poor.The high-quality Harmony series by Schneider Electric will enable you to provide critical protection in your workplace with a wide range of practical, easy-to-install push-buttons and push-button accessoriesThe enhanced design of these products ensure improved control, efficiency and safety with your emergency stop systemBenefits and Features The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 reads NOT HALT in German, making it ideal for German speaking operatorsIt is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 seriesIt can be easily located even in poorly lit environments due to the consistent bright LED illumination of the legend plate, providing excellent visibility of the emergency stop push-button[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black text NOT HALT on yellow background Language: German Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that’s applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusionIP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any directionIP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning proceduresIP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downsType 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashingType 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolantsType 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formationRoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the buttonThey can also provide clear visual indication when the mechanism is triggeredSome rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a componentThis type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-useWhat is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9244アズワン品番65-7841-31
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRORS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピンRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS PRO Stainless-Steel D Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel D Shackle recognisable as they are narrower than a Bow Shackle and, in most cases, they have a threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with 10 mm diameter, withstands of approximately 0.75 ton is a perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for a wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits . Stainless-Steel Shackle with crew pin . The D Shackle comes with 3-year Warranty . Pin diameter of 16 mm . Jaw width of 31 mm . This Chain Shackle deals well with weather conditions . Ideal for securing light to moderate loads or plant . Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application . Shackles are used in conjunction with slings and rope . Wire Rope Slings . Industrial crane rigging onboard large ships . Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses . Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles. Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO. RS Pro is our family brand and brings you a wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.75tシャックル径 = 16mmジョー幅 = 31mmピン径 = 16mm
ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリSKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 5 If you need to secure a bearing to a shaft on your equipment, choose this lock nut from SKFWhen tightened to the recommended torque, this unit provides enough friction between the ends of its pins and the shaft thread to hold a bearing firmly in placeThis makes it a good choice for machinery that operates at high vibration levels or high rotational speedsIt also makes installation quicker and simpler as theres no separate locking device to worry aboutAs the component is reusable, its a long-lasting choice. Axial static load carrying capacity of 130 kN Mass of 0.14 kg Locking screw size of M6 Recommended tightening torque of 8 Nm Application Information Wind power generation Automotive manufacturing PrintingSKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 What are the advantages of lock nuts with locking pins 高品質Lock nuts with locking pins are adjustable and can accommodate high axial loadsTheyre also simple to install and remove as neededWhat are some of the common uses of lock nuts Lock nuts are frequently used to secure gears, belt pulleys and other machine components.
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3883アズワン品番65-7943-67
NC-41 RACE OIL ニューテックNC-41 RACE OILニューテック
4,198税込4,618
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
用途エンジンオイルベースオイル100%化学合成(エステル系)仕様レース NA.T/Cすべてに適応,スポーツ NA.T/C すべてに適応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ZZ-51改 DF-TF ニューテックZZ-51改 DF-TFニューテック(2件のレビュー)
67,980税込74,778
1缶(20L)
4日以内出荷
用途高機能オートマチックトランスミッションフルード種類ATFベースオイル化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NUT,RECOIL STARTE ホンダNUT,RECOIL STARTEホンダ
219税込241
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
special nut for preload adjuster T14087 KTMspecial nut for preload adjuster T14087KTM
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
Drag Specialties FILTER OIL CHR W/NUT M8 | 14-0020CKNU DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties FILTER OIL CHR W/NUT M8 | 14-0020CKNUDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
9,798税込10,778
1個
36日以内出荷
Drag Specialties OIL FILTER CHR W/NUT 63798-99 | 14-0020CK-BX18 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties OIL FILTER CHR W/NUT 63798-99 | 14-0020CK-BX18DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
9,398税込10,338
1個
36日以内出荷
Zrn Coated Flat Stub Cutter - 0.25" Diameter, #203Z SPARKFUNZrn Coated Flat Stub Cutter - 0.25" Diameter, #203ZSPARKFUN
16,980税込18,678
1個
33日以内出荷
DescriptionThese coated flat endmills are perfect for cutting aluminum. They have a ZrN coating which provides a better finish, longer lifespan, and a superior cut compared to a non-coated endmill.This cutter has a shorter flute length to provide
アズワン品番67-0428-75
STEERING ECCENTRIC NUT 71011051A DUCATISTEERING ECCENTRIC NUT 71011051ADUCATI
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷
BOCCOLA SPECIALE TENUTA 848 96855109B DUCATIBOCCOLA SPECIALE TENUTA 848 96855109BDUCATI
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
Drag Specialties FILTER OIL BLK W/NUT | 14-0004BK DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties FILTER OIL BLK W/NUT | 14-0004BKDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,298税込8,028
1個
36日以内出荷
Drag Specialties FILTER OIL BLK W/NUT M8 | 14-0020BKNU DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties FILTER OIL BLK W/NUT M8 | 14-0020BKNUDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
8,998税込9,898
1個
36日以内出荷
SparkFun Real Time Clock Module - RV-1805 Qwiic SPARKFUNSparkFun Real Time Clock Module - RV-1805 QwiicSPARKFUN
7,798税込8,578
1個
33日以内出荷
DescriptionGet with the times, already! This SparkFun Real Time Clock(RTC)Module is a Qwiic-enabled breakout board for the RV-1805 chipset. The RTC is ultra-low power(running at only about 22nA in its lowest power setting)so it can use a supercapacitor for backup power instead of a normal battery. This means you get plenty of charge and discharge cycles without any degradation to the "battery." To make it even easier to get your readings, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.This RTC module's built in RV-1805 has not one, but two internal oscillators:a 32.768kHz tuning fork crystal and a low power RC based oscillator and can automatically switch between the two using the more precise crystal to correct the RC oscillator every few minutes. This feature allows the module to maintain a very accurate date and time with the worst case being +/- about three minutes over a year. The RV-1805 also has a built in trickle charger so as soon as the RTC is connected to power the it will be fully charged in under 10 minutes and has the ability to switch power to other systems allowing it to directly turn on or off a power hungry device such as a microcontroller or RF engine.There is also the option to add a battery to the board if the supercapacitor just isn't going keep your project powered long enough(keep in mind, the supercap can hypothetically make the board keep time for around 35 days), you can solder on an external battery. That means you can let board sit with no power or connection to the outside world and the current hour/minute/second/date will be maintained.Note:The I2C address of the RV-1805 is 0x69 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple RV-1805 sensors on a single bus. If you need to use more than one RV-1805 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the RV-1805 Real Time Clock Module GuideFeaturesOperating Voltage(Startup):1.6V - 3.6VOperating Voltage(Timekeeping):1.5V - 3.6VOperating Temperature:-40℃ - 85℃Time Accuracy:±2.0 ppmCurrent Consumption:22nA(Typ.)I2C Address:0xD2Supercapacitor for Backup Power2x Internal Oscillators2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0420-02
SparkFun Real Time Clock Module - RV-8803 Qwiic SPARKFUNSparkFun Real Time Clock Module - RV-8803 QwiicSPARKFUN
5,798税込6,378
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun RV-8803 Real Time Clock Module is a Qwiic-enabled breakout board for the RV-8803 RTC. The RV-8803 boasts some impressive features including a temperature compensated crystal providing extremely precise time-keeping, low power consumption, and time stamp event input along with a user-programmable timing offset value. The RV-8803 also has an improved I2C interface compared to the RV-1805 RTC that removes the need to sequence commands/writes to the device. Best of all, the temperature compensation comes factory calibrated. Utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.Adding a real-time clock to your project is the perfect way to get more accurate data; timing or otherwise. Using the Qwiic connector makes for a fast, solid way to incorporate this into your project. The RTC module has counters for hundredths of seconds, seconds, minutes, hours, date, month, year and weekday with a number of alarm and interrupt settings available as well. Plus the large operating temperature range(-40 to +105℃)and temperature compensated crystal makes for a good addition for field applications or harsh environments.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun RV-8803 Real Time Clock Module GuideFeaturesFactory Calibrated Temperature CompensationHigh Time Accuracy±1.5 ppm 0 to +50℃±3.0 ppm -40 to +85℃±7.0 ppm +85 to +105℃1.5V to 5.5V Operating Voltage Range240nA @ 3.3v Low-Power ConsumptionI2C Address:0x32Periodic Countdown Timer Interrupt functionPeriodic Time Update Interrupt function(seconds, minutes)Alarm Interrupts for weekday or date, hour and minute settingsExternal Event Input with Interrupt and Time Stamp functionProgrammable Clock Output pin for peripheral devices.Operating temperature range:-40 to +105℃2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0420-10
STEERING ECCENTRIC NUT 75620111A DUCATISTEERING ECCENTRIC NUT 75620111ADUCATI
79,980税込87,978
1個
31日以内出荷
ASSIEME DADO TENUTA SPEC.848 96855209B DUCATIASSIEME DADO TENUTA SPEC.848 96855209BDUCATI
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
INJECTOR NUT P PORTER BTC 889706 piaggio(ピアッジオグループ)INJECTOR NUT P PORTER BTC 889706piaggio(ピアッジオグループ)
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
Drag Specialties OIL FILTER CHR W/NUT 63805-80A | 14-0003K-BX18 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties OIL FILTER CHR W/NUT 63805-80A | 14-0003K-BX18DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
8,198税込9,018
1個
36日以内出荷
Drag Specialties OIL FILTER BLK W/NUT 63793-01K | 14-0024BK-BX18 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties OIL FILTER BLK W/NUT 63793-01K | 14-0024BK-BX18DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
8,598税込9,458
1個
36日以内出荷
吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・20本入) SKC(環境測定)吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・20本入)SKC(環境測定)
35,980税込39,578
1箱(20本)
46日以内出荷
Sorbent Tubeで、t-butylcatechol処理を施したAnasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)