カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)

「opcp」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ締付トルク(N・m)1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • 取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ タカチ電機工業

    取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥939~税込¥1,033~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用) タカチ電機工業

    外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用)

    タカチ電機工業
    ¥679税込¥747
    1組(4個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様ビス付材質ポリアミド色ホワイトグレー種類外部取付足RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPCP・OPCM用 特殊スクリュー・スペアスクリュー タカチ電機工業

    OPCP・OPCM用 特殊スクリュー・スペアスクリュー

    タカチ電機工業
    ¥119~税込¥131~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPCP・OPCM用ヒンジ OHI-1 タカチ電機工業

    OPCP・OPCM用ヒンジ OHI-1

    タカチ電機工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1組(2個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPCP・OPCM用ラッチ WQL1-1 タカチ電機工業

    OPCP・OPCM用ラッチ WQL1-1

    タカチ電機工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1組(2個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • 屋外用ルーフ OPCP・WPCP・OPCM・WPCM・RPCP用 SR-Rシリーズ タカチ電機工業

    屋外用ルーフ OPCP・WPCP・OPCM・WPCM・RPCP用 SR-Rシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ラミグリップ(底開き静防平袋タイプ) セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ(底開き静防平袋タイプ)

    セイニチ(生産日本社)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(50枚)ほか
    翌々日出荷
    全形の板海苔が入る大きさのチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用しております。
    用途海苔入れに。色透明種類チャック付ラミネート袋基材構成OP25(静防)/CP30(静防)寸法(チャック上)(mm)20
  • PROFIBUS-DP通信カード 富士電機

    PROFIBUS-DP通信カード

    富士電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V
  • ピュアセラミックポリス アウトラン

    ピュアセラミックポリス

    アウトラン
    ¥598税込¥658
    1個
    10日以内出荷
    水をつけて軽くこするだけで、黄ばみや付着した汚れを落とします。カッターなどで簡単に削れますので、狭いところなど清掃箇所に合せて形状加工が出来ます。
    用途トイレの便器に付着した尿石や黄ばみ、黒ずみ落とし。洗面台に付着したカルキや水垢、黒ずみ、もらいサビ落とし。浴室タイルに付着した垢やスケール、こびりついた石鹸やもらいサビ落とし。墓石などの石材に付着した水垢などの汚れ落とし。石材系玄関アプローチ、墓石などに付着した土汚れ、水垢落とし。長さ(mm)150幅(mm)45高さ(mm)25質量(g)約40
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド ホーリック
    ブラック
    ゴールド
    シルバー
    レッド

    ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド

    ホーリック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    プラグ金メッキHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード
  • DellEcoLoopEssentialバックパック14-16-CP3724 Dell Technologies

    DellEcoLoopEssentialバックパック14-16-CP3724

    Dell Technologies
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    翌日出荷
    Dell 14-16 EcoLoopバックパック - CP3724 「PCメーカーだからこそ、大切なPCを確実に保護。ミニマルなデザインに、優れた収納性を備えたベーシックバックパック。」 <製品特徴> ・PCの最大寸法に対応。 16インチまで(400 x 270 x 25 mm)。ノートPC専用のコンパートメントに安全に収納。 ・耐水性と耐久性。 PCメーカーならではのノウハウで、デバイス保護に特化。雨や日常的な摩耗からPCを守る。 ・快適な持ち運びと整理。 軽量設計(約0.5kg)と、パッド入り背面パネル。書類や小物用ポケットで効率的な荷物管理。 ・環境に優しい素材。 100%リサイクル海洋プラスチックを使用。 ・3年間保証付き。
    質量(kg)0.5色ブラック容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×140適合サイズスクリーン サイズが16インチまでのほとんどのノートパソコンに対応(ノートパソコンの最大寸法:400 x 270 x 25 mm)保証期間3年保証
  • はさめるバラン はさみっ子 白雲竜柄 TKG

    はさめるバラン はさみっ子 白雲竜柄

    TKG(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個(100枚)
    当日出荷
    ふくろ型のバランなのでちょっとしたおかずをプラスできます。
    材質OPCP寸法(横×縦)(mm)80×45マチ(mm)30TKG品番9-1567-2701TKG品番(2017)6-1396-1001
  • M2MコントローラCPUモジュール with built-in OPC UA server CONTEC(コンテック)

    M2MコントローラCPUモジュール with built-in OPC UA server

    CONTEC(コンテック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    欠品中
    CONPROSYS M2Mコントローラ。CPUモジュール+OPC UAサーバー機能搭載。
    使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)出力点数4点(入力と切り替え使用)入力点数4点伝送速度(bps)300~115200通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)
  • 電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A) OWON(オウオン)

    電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高性能DC電子負荷・コンパクト設計】OEL15/30シリーズは、持ち運びやすい約2.5kgの小型筐体に150W~300Wの負荷能力を搭載したプログラマブルDC電子負荷です。最大150V/300V・30A対応、CV/CC/CR/CPの4動作モードをサポートし、電源装置やバッテリの評価試験、ラボや生産ラインでの負荷試験に最適。2.8インチTFTカラーLCDで視認性と操作性を両立しています。 【高精度・高速応答の負荷試験】電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能により、高精度測定が可能。ダイナミック電流テストは最大5kHz、最小立ち上がり時間20μsで高速応答し、スイッチング電源や急変負荷の評価に有効。リモートセンス補償で配線ロスを補正し、正確な負荷条件を確保できるため、研究開発や品質検証に最適です。 【多彩な保護機能と拡張性】蓄電池・電源装置・AC/DCアダプタなど幅広いデバイスの評価試験に対応。過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)、OCP試験、OPP試験、バッテリ放電テストを搭載。 【豊富な通信機能とPC制御対応】USB Type-C、RS232、RS485ポートを標準装備し、SCPIコマンドによるリモート制御に対応。付属のPCソフトウェアでデータロギングや自動試験が可能。電源コード、ヒューズ、ユーザーマニュアルが付属し、RS232ケーブルやリモート補償ケーブルもオプション選択可能。電子工作、実験、ラボ試験、工場検査に幅広く活用できます。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの動作モード:CV・CC・CR・CP、複数の保護機能:OVP/OCP/OPP/OTP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト、最高5kHzまでのダイナミック電流テストをサポート、リモートセンス補償をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485を標準装備、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5チャンネル数1分解能リードバック:1mV/0.1mA、設定:1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.9×84.3×151.15インターフェースRS232・RS485・USB Type-Cディスプレイ2.8インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • MousePro G4-I7U01BK-F MouseComputer

    MousePro G4-I7U01BK-F

    MouseComputer
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    AI対応CPU Core Ultra 7 355搭載のCopilot+ PC対応。長時間駆動・バッテリー劣化を抑制するバッテリーマネージャープラスを搭載。本体重量1kg以下の軽量で持ち運びやすさを追求したモバイルノート
    仕様●CPU詳細:Core Ultra 7 355(8Cores (4 P-cores 4 LPE-cores)/8スレッド/標準2.30GHz(P-cores) / 1.70GHz(LPE-cores)/最大4.70GHz(P-cores) / 3.50GHz(LPE-cores)/キャッシュメモリ12MB スマートキャッシュ)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 6内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分/10.8(kWh/年)/ (AAA)●グラフィックコントローラ:インテルグラフィックス●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:500GB●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり ノングレア/60Hz対応 / アスペクト比16:10/sRGB比100%●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●バッテリ:リチウムイオン(バッテリー内蔵式、着脱不可)●プロセッサーテクノロジー:Core Ultra 7 355●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X-6800●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1●本体サイズ(H×W×D):18.3×314×224 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、Type-Cケーブル、USB PD 充電器●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)3.21本体質量(g)933最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 500万画素( Windows Hello 顔認証対応 )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.86光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 ( 最大5.7Gbps ) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB Type-C:Thunderbolt 4×1※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1※USB PD入力に対応/USB Type-A:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1オフィスソフトなし
  • アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ ホーリック

    アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ

    ホーリック
    ¥739~税込¥813~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。
  • NJシリーズ CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥1,398,000~税込¥1,537,800~
    1台
    3日以内出荷から82日以内出荷
    OPC UAサーバ機能を標準搭載 シーケンス制御、モーション制御をひとつのCPUに統合 IEC 61131-3(およびJIS B 3503)規格に適合した標準命令をはじめ、PLCopenに準拠したモーション制御用ファンクションブロックなど、変数プログラミングに対応した豊富な命令群で複雑な制御プログラムも効率よく作成可能 EtherCATで接続された画像センサやドライブ、I/Oなどの入出力機器が制御プログラム周期に同期して動作するため、高速高精度な制御が可能 高速性能と産業用コントローラとしての基本性能・信頼性を両立 豊富なRAS機能:伝送フレームエラーチェック、タイムアウト監視、バス診断、ウォッチドッグ(WDT)監視、メモリチェック、トポロジチェックなど 直線、円弧などの補間動作機能 電子ギア、電子カムの同期動作機能
    制御機能なし(数値)入出力点数2560点プログラムメモリ容量20MBユニット数40台(増設最大3ラック)
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。thecoopidea。・イヤホン・ヘッドホン。BEANS+ CP-TW04。CANDY CP-TW05。EOZ。・イヤホン・ヘッドホン。EOZ AIR。。SOUL。・イヤホン・ヘッドホン。SYNC Pro。ST-XX。ST-XS2。Impact。。SENNHEISER(ゼンハイザー)。・イヤホン・ヘッドホン。MOMENTUM True Wireless 2。CX 350BT。CX 150BT。IE 80 S BT。MOMENTUM True Wireless。。NUARL。・イヤホン・ヘッドホン。N6 MINI。N6 Pro。N6。NT01A。NT110。。Jabra。・イヤホン・ヘッドホン。Jabra Elite Active 75t。Jabra Elite 75t。。RHA。・イヤホン・ヘッドホン。TrueConnect 2。RHA TrueConnect。T20 Wireless。RHA CL2 Planar。。LG。・スピーカー。LG XBOOMGo PL5。LG XBOOMGo PL7。。サムスン。・イヤホン・ヘッドホン。SAMSUNG GALAXY BUDS LIVE SM-R180。SAMSUNG GALAXY BUDS+ SM-R175。SAMSUNG GALAXY BUDS。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • シリカゲル PETフィルム SAシリーズ 富士ゲル産業

    シリカゲル PETフィルム SAシリーズ

    富士ゲル産業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1ケース(25袋×100個)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    100個小分けで小ロット購入に便利です。吸湿すると青いシリカゲルがピンク色に変わります。フィルムなので、袋の外から色の確認ができます。小袋に分かれているので、計量する必要がありません。
    材質【袋】PETフィルム外装OPCPフィルム
  • アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-ネジ式コネクタ ホーリック

    アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-ネジ式コネクタ

    ホーリック
    ¥739税込¥813
    1本
    5日以内出荷
    地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。
    仕様●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:50cm●OPCP袋パッケージ●保証期間:1年間
  • M2MGateway スタック CPU OPC UA CONTEC(コンテック)

    M2MGateway スタック CPU OPC UA

    CONTEC(コンテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • FPC/FFC コネクタ 45極 0.5 表面実装 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 45極 0.5 表面実装 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥619,800税込¥681,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、TOP コンタクト構成です。この FPC コネクタは、LCP 絶縁体から製造され、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:45 type:horizontal 長さ:28.9mm 動作電圧:50 V ac
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●極数:45●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:686●コード番号:205-3091アズワン品番65-7582-21
  • FPC/FFC コネクタ 24極 0.5 表面実装 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 24極 0.5 表面実装 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、TOP コンタクト構成です。この FPC コネクタは、LCP 絶縁体から製造され、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:24 type:vertical 長さ:18.4 mm 動作電圧:50 V ac
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:24●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3097アズワン品番65-7579-43
  • FPC/FFC コネクタ 14極 0.5 表面実装 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 14極 0.5 表面実装 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、TOP コンタクト構成です。この FPC コネクタは、LCP 絶縁体から製造され、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:14 type:vertical 長さ:13.4mm 動作電圧:50 V ac
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:14●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3095アズワン品番65-7579-32
  • IXYS ソリッドステートリレー 最大負荷電流:150 mA 表面実装, CPC1008N IXYS

    IXYS ソリッドステートリレー 最大負荷電流:150 mA 表面実装, CPC1008N

    IXYS
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL認定コンポーネント: 認定番号E76270 CSA認定コンポーネント: 認定書1172007 EN / IEC60950-1認定コンポーネント: 認定書B 13 12 82667 003. 1フォームA 1500 Vrms SOP OptoMOSリレー、CPC. この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備え、4ピンSOPパッケージに収容されています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で1500 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMosアーキテクチャが採用されている出力は、効率的なMOSFETスイッチ及び光起電性ダイによって制御されます。 効率のよい赤外線LED入力で光結合制御を可能にします。 このリレーは、ダブルモールド垂直構造パッケージを採用することで、最も小型のリレーの1つとなっています。 このため、他の大型4ピンSOPリレーよりも基板のスペースを20 %以上節約することができます。 考えられる用途: セキュリティ: 受動型赤外線検出器(PIR)、データ信号伝達、センサ回路 計測機器: マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 航空宇宙 産業用制御 センサ回路 計装 マルチプレクサ データ収集. 特長 1500 Vrms入力 / 出力絶縁 動作に必要なLED電流はわずか0.5 mA 小型4ピンSOPパッケージ 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 放射電磁界に対する耐性 ウエーブはんだ付け可能
    仕様最大負荷電流 = 150 mA取り付けタイプ = 表面実装スイッチングタイプ = DC極数 = 1接点構成 = SPST出力装置 = リレーリレータイプ = OptoMOS最大ターンオン時間 = 2ms寸法 = 4.089 x 3.81 x 2.1203mm高さ = 2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) Advantech(アドバンテック)

    OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台ほか
    17日以内出荷から92日以内出荷
    ADAM-6300シリーズは、産業用ネットワーク通信に対応したIoTアプリケーションに最適なOPC UA/Modbus TCPプロトコル対応のイーサネットI/Oモジュール。 ADAM-6350:18チャンネルのデジタル入力(DI)および18チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6315:8チャンネルのRTD、6チャンネルのデジタル入力(DI)、および8チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6317:8チャンネルのアナログ入力(AI)、11チャンネルのデジタル入力(DI)、および10チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6366:6チャンネルのリレー出力、18チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6360D:8チャンネルのSSR出力、14チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ------------------------------------------------------------------------------------- 【使用場面】 ■工場内の異機種間接続:異なるベンダーの機器を一元管理する場面で使用される。 ■リモート監視・制御(IIoT):データセンターやクラウド(Azure,AWS,etc.)との連携、OPC UA over TLSによりセキュアな通信が可能 ■ビルオートメーション(BA):HVAC(暖房・換気・および空調)、照明、セキュリティなどのシステムと連携 ■装置間の直接通信(マシン・ツー・マシン):ロボット、検査機、加工機などが直接データ連携 ※中央サーバーを介さずに動作状態や指示を共有 ■プロトコル:OPC UA、Modbus TCP ■デージーチェーン接続、オートバイパス機能、ウォッチドックタイマ、RTC(リアルタイムクロック) -------------------------------------------------------------------------------------
    入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
  • LoRaWAN対応ゲートウェイ WISE-6610 V2シリーズ(標準モデル/EdgeLink搭載モデル) Advantech(アドバンテック)

    LoRaWAN対応ゲートウェイ WISE-6610 V2シリーズ(標準モデル/EdgeLink搭載モデル)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    92日以内出荷
    【LoRaWAN対応ゲートウェイ WISE-6610 V2(日本国内適用製品)】。LoRaWANセンサーのデータ収集・管理をシンプルに実現。・最新SX1302チップ搭載、高速パケット処理を実現 。・LoRaWANネットワークサーバを内蔵(プライベート/パブリック対応) 。・Modbus/TCP、MQTT、BACnet、OPC UAなど各種プロトコルに対応。・DINレール・壁面取付対応。・WISE-6610-EL-JB(EdgeLink搭載モデル):Node-RED、LoRaWANネットワークサーバ、EdgeLinkを搭載。==============================================================。【LoRaWAN のメリット】。長距離通信:数 km~十数 km の通信が可能(設置環境による) 。低消費電力:バッテリー駆動のセンサーを長期間運用可能。多台数接続:多数の LoRaWAN センサーを効率よく管理 。IoT に最適 :工場、設備監視、環境モニタリングなど 幅広い用途に対応。==============================================================。【モデルラインアップ】。WISE-6610-JB(標準モデル) 。WISE-6610-EL-JB(EdgeLink搭載モデル)。==============================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応