カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 作業工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-732」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン

    圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    ホーザン(13件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
    トラスコ品番120-4513全長(mm)182質量(g)270タイプ手動式最大荷重(N)255(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25/2.0JIS規格JIS C 9711適合品適合端子裸圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグホールド SUZUKID(スズキッド)

    マグホールド

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:無し
  • 圧着ペンチ用カバー ホーザン

    圧着ペンチ用カバー

    ホーザン(10件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    適合P-732セット内容青色グリップ左右1組、ビス4個RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップ止め金 ホーザン

    グリップ止め金

    ホーザン(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップ ホーザン

    グリップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    349税込384
    1組
    当日出荷
    仕様左右1組・新型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cリング6枚入 ホーザン

    Cリング6枚入

    ホーザン
    199税込219
    1枚(6枚)
    欠品中
    適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング ホーザン

    スプリング

    ホーザン(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番810-7341適合品番P-715/732/733/736/737/740/741/743RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル取付ピン ホーザン

    ハンドル取付ピン

    ホーザン
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル取付ピン ホーザン

    ハンドル取付ピン

    ホーザン
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(140本)
    当日出荷
    独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
    用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 純綿パイル防寒靴下 先丸 ハヤシ[靴下]

    純綿パイル防寒靴下 先丸

    ハヤシ[靴下](8件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(3足)
    当日出荷
    綿100%のため防寒なのに通気性が高くてムレにくい! パイル編みのため、靴下内部の温かい空気の層が保温効果を維持します!
    用途作業用防寒靴下 普段履きにも使えます!RoHS指令(10物質対応)対応
  • くもらないミラーあんしんプラス 東プレ

    くもらないミラーあんしんプラス

    東プレ(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・ガラスを使わない複合素材の鏡で災害時にも「割れない」ので安心・安全・マグネットで取り付け簡単・着脱自在でお掃除も楽々
    用途お風呂や洗面所などの湯気で鏡が曇ってしまうところで使えます
  • ナイロン金剛打ロープボビン巻 ユタカメイク

    ナイロン金剛打ロープボビン巻

    ユタカメイク
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    用途刈払機、草刈機などのスターターロープに。2018年トラスコ掲載ページ6 1675
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 味わい食房 シャープピーラー 下村工業

    味わい食房 シャープピーラー

    下村工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    軽い力でなめらかにむける斜め刃
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)

    フットレストバーNEO(ネオ)

    ネオプロト(NEOPLOT)(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ドライビングポジションは左足で決まる!NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。 左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。 アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
  • ねじ込み式プラグ変換アダプター エスコ

    ねじ込み式プラグ変換アダプター

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn全長(mm)40.5質量(g)2定格電圧1000V、CAT II適合サイズ(Φmm)4定格電流(A)25
  • フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)

    フットレストバーNEO(ネオ)

    ネオプロト(NEOPLOT)(8件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    4日以内出荷
    ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く "フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。 またマニュアルトランスミッション車の場合は、フットレストバーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    種別スパーギヤーピッチ(mm)7
  • Type-C 充電器 PD 20W Type-C×1 折りたたみプラグ 軽量 【iPhone iPad Galaxy Pixel Android 等対応】 エレコム

    Type-C 充電器 PD 20W Type-C×1 折りたたみプラグ 軽量 【iPhone iPad Galaxy Pixel Android 等対応】

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張など持ち運びに便利です。
    用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約33.7mm×厚み約33.7mm×高さ約33.7mm)、軽量(約39.1g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約39.1使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×33.7×33.7定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    56,980税込62,678
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • Satera A4カラーレーザービームプリンター LBP732Ci Canon

    Satera A4カラーレーザービームプリンター LBP732Ci

    Canon
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    最新セキュリティ対応を実現し、高速プリントに加え優れた耐久性を実現し、。業務効率を高める最上位A4カラーレーザープリンター。A4片面カラー・モノクロ38枚/分、モノクロファーストプリント5.3秒の高速プリント。両面印刷機能を標準装備。A4両面印刷38ページ/分の高速印刷を実現。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができ。 安心して印刷することができます。MEAP ADVANCEも標準搭載。640枚カセットx1段を標準装備、640枚ペーパーフィーダを最大3段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx2、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー13.9円/モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
    付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、回収トナーBOX WT-B1、電源コード他仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:5.3秒 カラー:6.3秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:38枚/分、両面A4:38ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ064シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約25.0型番メーカー:6173C005寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×464×443インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/B6/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅101.6~×216.0mm×長さ148.0~297.0mm)、【手差しトレイ】A4/A5/A6/B5/B6/リーガル/レター/エグゼクティブ/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 035
  • 1/2 ホイールツイストソケット BAHCO(バーコ)

    1/2 ホイールツイストソケット

    BAHCO(バーコ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-P7~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-P7~)

    CKD
    2,275税込2,503
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 クッション付 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 クッション付

    カネソウ
    33,980税込37,378
    1枚
    8日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。 コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。 雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)ピッチ(mm)15
  • カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ

    カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

    タカノ
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
    ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
  • Microchip バッテリチャージャIC MICROCHIP

    Microchip バッテリチャージャIC

    MICROCHIP
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様電池タイプ = リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNピン数 = 10標準動作供給電圧 = 4.2 → 13 V寸法 = 3 x 3 x 0.88mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃出力電流 Max = 1.1A動作温度 Min = -40 ℃出力電流 Min = 130mAバッテリ充電 / 監視コントローラ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP73213-A6SI/MF MICROCHIP

    MCP73213-A6SI/MF

    MICROCHIP
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
  • マイクロチップ,  評価ボード バッテリ充電器 MICROCHIP

    マイクロチップ, 評価ボード バッテリ充電器

    MICROCHIP
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。) タイテックス

    内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。)

    タイテックス
    129,800税込142,780
    1本
    9日以内出荷
    内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。穴あけ加工。仕様TTP材質K30F TTPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター

    内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)

    ワルター
    59,980税込65,978
    1本
    9日以内出荷
    高張力鋼専用刃形状です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様TFP材質K30F TFPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用 SIEMENS

    ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用

    SIEMENS
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP 10 は、10 個の AUX 端子用 CC73 カラーコードラベル、BU タイプ A0 用、プッシュイン端子付きです。寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
    仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2884アズワン品番65-7343-42
  • X・treme D12超硬 12D DPPΦ7/32IN タイテックス

    X・treme D12超硬 12D DPPΦ7/32IN

    タイテックス
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-8599RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)1932/07/01有効加工深さ12D
  • カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ

    カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    14日以内出荷
    TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
    形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
  • 微細管形測温抵抗体・R003 CHINO(チノー)

    微細管形測温抵抗体・R003

    CHINO(チノー)
    22,980税込25,278
    1本
    26日以内出荷
    材質保護管:SUS316形式R003-3接続接続導線:WY34 3m付素子Pt100
  • DP標準ストレートベベル 五藤歯車

    DP標準ストレートベベル

    五藤歯車
    18,980税込20,878
    1個
    24日以内出荷
  • TP型 無段変速機 酒井製作所

    TP型 無段変速機

    酒井製作所
    399,800税込439,780
    1台
    31日以内出荷から71日以内出荷
    ダイレクト組込みで設計が簡単