下村工業
味わい食房 シャープピーラー
軽い力でなめらかにむける斜め刃
材質
刃:ステンレス刃物鋼 ハンドル:18-8ステンレス
質量(g)
50
本体寸法(mm)
60×10×135
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03193816
ASP-732
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください