カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-n30l」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐震マット プロセブン

    耐震マット

    プロセブン(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(4枚)
    当日出荷
    プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
    種別耐震マット材質ウレタンゲル色ブルー
  • 電動式HDD/SSD物理破壊装置 高速タイプ Storage Puncher ストレージパンチャー STPN-30 創朋

    電動式HDD/SSD物理破壊装置 高速タイプ Storage Puncher ストレージパンチャー STPN-30

    創朋
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    15日以内出荷
    株式会社創朋の物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。破壊状態が目に見えるので安心して記録媒体を廃棄できます。情報セキュリティ対策のための記録媒体の破壊業務を社内で行う際の作業効率向上に最適なルールです。こちらは電動で破壊が可能な「STPN-30」です。旧モデルよりも高速、約8秒でのストレージ破壊が可能になり、小型・軽量化を実現させています。オプションツールを取り替えることで各種媒体を破壊できるため、コストパフォーマンスに優れます。商品購入は各種セット(オプションツール)内容をご確認頂きご購入をお願いいたします。1「STPN-30-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ・2.5インチHDD CD/DVD・MO・フロッピーディスク 4穴穿孔。2「STPN-30-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ・M.2 SSD 各種フラッシュメモリー 5ミリ間隔ブレードでの破断。3「STPN-30-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット。4「STPN-30-L」/テープ破壊ツールセット LTO他の磁気テープのテープを二枚刃のブレードで裁断破壊します。5「STPN-30-HSL」/HDD・SSD・テープ破壊ツール3種をセット
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • G Series(G3~) SMC

    G Series(G3~)

    SMC(18件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ガラス繊維フィルター Φ55 100入 SIBATA(柴田科学)

    ガラス繊維フィルター Φ55 100入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    SL-30N、L-15P、20、30、MV-50、TRコットン、SL-15P、SL-20、30、LT-20、SLT-20用
    型式AP-2005500径(Φmm)55
  • SQ用オプション スイデン

    SQ用オプション

    スイデン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
  • 二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05 ヤマト産業

    二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05

    ヤマト産業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    ・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    トラスコ品番851-3252材質C3604B質量(kg)1.9最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~15アズワン品番64-5040-18二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
  • 電磁駆動式ダイヤフラム定量ポンプ トーケミ

    電磁駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

    トーケミ
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    4日以内出荷
    水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に 理化学、医療分野での薬液注入に 簡易水道、プールでの塩素滅菌用に ボイラー薬品の注入に 水耕栽培や畜産現場での 栄養剤や消毒剤注入に 高い吐出圧力にも対応 ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa(背圧)でも連続的に薬液注入できます。 各種制御信号に対応 「接点信号(バルス)入力」「アナログ信号(0/4~20mA)入力」に対応し自動運転が可能です。 さらにリモートON/OFF機能、パッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。 MP-L30P(標準タイプ) 高耐食樹脂(PVDF)ヘッド採用、手動エア抜き機構標準装備 MP-L30N(ノンガスロックタイプ) 信頼の気泡排出機構、 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用
    付属品電源ケ-ブル2m、ホース3m、チャッキ弁、フート弁、M取付ボトル、ナット×2本、取扱説明書質量(kg)約2.9最大電流(A)3.6保護等級IP65機能マニュアル(手動)運転、各種制御運転ストローク数(spm)0~180(ストロ-ク数/min)ストローク長調整範囲(%)0~100動作温度範囲(℃)-10~45
  • G Series(G46-P~) SMC

    G Series(G46-P~)

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • エアスライドテーブル (MXQ6L-30~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6L-30~)

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-30P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-30P~)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ20L-30~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20L-30~)

    SMC
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30
  • エアスライドテーブル (MXQ12L-30P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12L-30P~)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • 電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ ノンガスロックタイプ トーケミ

    電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ ノンガスロックタイプ

    トーケミ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz デジタル表示パネルで簡単設定操作 3つの運転モードを標準装備 マニュアル運転モード デジタル(パルス)運転モード アナログ入力運転モード 自動エア抜き機構対応
    用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。型式ノンガスロックタイプ アクリル/PVC/PTFE質量(kg)約2.9保護構造IP65消費電力(W)17最大電流(A)3.6動作周囲温度(℃)-10~45ストローク数(spm)0~180
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 二段式圧力調整器 ヤマト産業

    二段式圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
    質量(kg)1.9フィルター粗さ:600メッシュ一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)流れ方向右高圧
  • 電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ トーケミ

    電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ

    トーケミ
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz デジタル表示パネルで簡単設定操作 3つの運転モードを標準装備 マニュアル運転モード デジタル(パルス)運転モード アナログ入力運転モード 自動エア抜き機構対応
    用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。型式標準タイプ PVDF/PTFE質量(kg)約2.9保護構造IP65消費電力(W)17粘度範囲(mPa・s)0~200最大電流(A)3.6動作周囲温度(℃)-10~45ストローク数(spm)0~180
  • 大型灯具用平面取付台 日動工業

    大型灯具用平面取付台

    日動工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    付属品M16×50ボルトナット×2セット材質SUS304質量(kg)2.5色白サイズ(mm)W200×D228×H210
  • セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    "使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン
    材質本体ケース:PA66(ガラス入)、ベースプレート:SPCC+メッキ、型式銘板:ポリエステル、外部接続コネクタ:黄銅+メッキ保護構造IP64(IEC)本体質量(g)約270接続方式セーフティライトカーテン通信側:コネクタ接続〔セーフティライトカーテン用8芯ケーブル(M12コネクタ付)、I O - L i n k通信側:コネクタ接続〔4芯ケーブル(M12コネクタ付)(別途ご用意ください。)電源電圧(V)セーフティライトカーテン通信側:24 DC +20/-30 % リップルP-P10%以下、I O - L i n k通信側:24 DC +20/-25 % リップルP-P10%以下機能O-Link通信機能、セーフティライトカーテン設定情報コピー機能データ出力プロセスデータ(PD) :18byte消費電流(mA)セーフティライトカーテン通信側:15以下、I O - L i n k通信側:30以下通信方式セーフティライトカーテン通信側:RS-485双方向通信(専用プロトコル)、I O - L i n k通信側:IO-Link仕様:Ver. 1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:3耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回、耐誤動作:100(約10G)、XYZ各方向1,000回RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)接続台数本製品:1台、セーフティライトカーテン直列:5台まで(但し、合計光軸数は256光軸以下)耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間カテゴリー過電流:I使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間、耐誤動作:10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向20回時間(ms)最小サイクル:1.5
  • Androidスマートデバイス honeywell

    Androidスマートデバイス

    honeywell
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1個
    5日以内出荷
    買ってすぐ使えるWELCOMオリジナルアプリWelPet標準付属。Androidスマートデバイス。
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 30~650mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 30~650mL/min

    ジーエルサイエンス
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~650(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-76特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 30~150mL/min ジーエルサイエンス

    一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 30~150mL/min

    ジーエルサイエンス
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    6日以内出荷
    供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~150(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-64特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 30~150mL/min ジーエルサイエンス

    一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 30~150mL/min

    ジーエルサイエンス
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    6日以内出荷
    供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~150(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-58特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は30barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9211アズワン品番65-8014-91
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は30barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9148アズワン品番65-8001-84
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9238アズワン品番65-8003-87
  • エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 3 mm で、最大動作圧力は 15 bar です。FPM シールと 24V DC 動作電圧を備えた黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7808アズワン品番65-7982-18
  • エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 3 mm で、最大動作圧力は 15 bar です。FPM シールと 24V DC 動作電圧を備えたステ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7819アズワン品番65-7999-30
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~) SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
    シリンダ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ6~) SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ6~)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
    シリンダ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~) SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~)

    SMC
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    8日以内出荷
    セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
    シリンダ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~) SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~)

    SMC
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    8日以内出荷
    セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
    シリンダ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~) SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)

    SMC
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    8日以内出荷
    セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
    シリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ8~) SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ8~)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
    シリンダ内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • DeviceNet用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    DeviceNet用 リモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    8日以内出荷
    リモートI/Oシリーズ
    用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
  • ディオ(Dio)XR BAJA/CRM50(等 右レバー ALBA(アルバ)

    ディオ(Dio)XR BAJA/CRM50(等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体色シルバーメーカーHONDA適合車種ディオ(Dio)XR BAJA(94-96) /AF28 SK50MMR-2/T-2、CRM50(92-97) /AD13 CRM50P/R/V、CRM50(94-97) /AD13 CRM50R/V、FTR223(00-06) /MC34、CB223(08) /、SL230(97-03) /MD33、FTR250(86) /MD17 G/2、XLR250R BAJA(88-94) /MD22 R3J/L/M/N/R/RR、XLR250R(85-86) /MD16 RF/R2F、XLR250R(85-88) /MD20 RH、XLR250R(89-94) /MD22 RK/L/M/N/P/R/R2、XLR250(00) /MD30 Y、XLR250R BAJA(00) /MD30 3Y、CRM250R(89-97) /MD24/MD32 K/P/R/RV、CRM250R(93-96) /MD24 RP/2 RR/2、CRM250AR(97) /MD32 ARV/2左右区別右適合排気量(cc)50
  • 微圧用圧力調整器 ヤマト産業

    微圧用圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    42日以内出荷
    各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。
    質量(kg)1.2最大流量(L/min)80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値)使用温度(℃)ー10~40接続入口:Rc1/4、0.003~0.03(3~30kPa)フィルター粗さ:200メッシュ入口圧力(MPa)0.1~0.5標準流量(L/min)10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値)出口圧力(MPa)0.003~0.03(3~30kPa)
  • 低圧遮断器 NV-L22HC 三菱電機

    低圧遮断器 NV-L22HC

    三菱電機
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
ir-n3000特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ir-n3000