カテゴリ

  • オフィス家具(22)
  • 切削工具(22)
  • バイク純正部品(20)
  • 建築金物(19)
  • 農業機械(17)
  • 溶接用品(12)
  • 制御機器(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 医療(9)
  • 測定用品(7)
  • バイク部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 手袋(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p18ー1」の検索結果

227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • マスキングテープ mt ベーシックシリーズ カモ井加工紙

    マスキングテープ mt ベーシックシリーズ

    カモ井加工紙(8件のレビュー)
    189税込208
    1巻(15mm×7m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
    用途マスキングテープテープ長さ(m)7
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    7,890税込8,679
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
    用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
  • パイン集成材 ノーブランド

    パイン集成材

    ノーブランド(22件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    3日以内出荷
    木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
  • Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    32税込35
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業

    IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄取付ラッチ・ヒンジ取付×温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    289税込318
    1パック(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式空気入れ マキタ

    充電式空気入れ

    マキタ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)最高圧力1110kPa、161PSI、11.1barホース長さ(mm)650
  • 多回転ポテンションメーター HP-18 緑測器

    多回転ポテンションメーター HP-18

    緑測器(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
    付属品M9ナット、内歯形歯付座金適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ軸径(Φmm)6取付ブッシングマウント質量(g)約19種類接触形使用温度範囲(℃)-40~125定格電力(W)2(40℃)耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V温度係数(抵抗)50ppm/K以下耐衝撃(m/s2)500耐振動(m/s2)150回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下抵抗値許容差(%)±5ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上バックラッシュ1°以下単独直線性(%)±0.25電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
  • SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ タカチ電機工業

    SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A1050Pt1.5シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • AGペーパープレート サンナップ

    AGペーパープレート

    サンナップ(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(100枚)
    当日出荷
    バージンパルプ100%耐水加工
    用途アウトドアやバーベキューに最適です。材質バージンパルプ100%入数(枚)100サイズ(cm)18
  • インサートノズルLP型 ナベヤ

    インサートノズルLP型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
    材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO

    エコブルーターピーシート #3000

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
    用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22ブルーエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
  • 工作園芸鋸 替刃 アルス

    工作園芸鋸 替刃

    アルス(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    工作辺芸鋸P-18用の替刃です。
    用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、ハ―ドクロ―ム仕上げ、衝撃焼入、鏡面研磨目立て、アサリわけなし、二重グリップトラスコ品番215-4471全長(mm)217質量(g)35ピッチ(mm)6刃長(mm)180切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPTY 極薄ウレタンタッチパネル手袋 OP-1810 ウィード(Wonder Grip)

    OPTY 極薄ウレタンタッチパネル手袋 OP-1810

    ウィード(Wonder Grip)(4件のレビュー)
    259税込285
    1双
    当日出荷
    18ゲージの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊なポリウレタンコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。手のひらのコーティングには薄くて柔らかいポリウレタンを採用し、フィット感に優れ素手感覚でご使用いただける為、細かな作業に適しております。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
    用途半導体・精密機械業、製品検査・品質管理作業、自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業、農業など指先を使う精密な作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適材質コーティング:ポリウレタンネイビー規格3121×(EN388:2016)入数(双)1機能タッチパネル対応、スマホ対応、タブレット対応材質(手袋)ナイロンゲージ数18特性精密作業、タッチパネル対応、薄手
  • LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス エレキット

    LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス

    エレキット
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。 LEDをさし込むだけ!
    仕様【最大LED接続数】6個電源単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)消費電流(mA)最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)基板寸法(mm)57×31(突起物含まず)
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    9,590税込10,549
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット
    用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット 段付アーム
    用途開戸用。形状段付ブラケット・段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
  • メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ小 WAKI(和気産業)

    メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ小

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    メッシュパネル用アクセサリー
    材質スチール クロームメッキ幅(mm)80高さ(mm)100奥行(mm)60耐荷重(kg)1
  • 鋼管用 くい込み継手 AP エアー抜きバルブ フジトク

    鋼管用 くい込み継手 AP エアー抜きバルブ

    フジトク
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • O2センサータップ KOTO

    O2センサータップ

    KOTO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
    全長(mm)40ねじ径M18×P1.5六角対辺(mm)19差込角(sq.)9.5
  • 目立たないシート#3000 旭産業

    目立たないシート#3000

    旭産業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    屋外での養生において、違和感なく周囲に溶け込む配色を施した環境にやさしいPEクロスです。
    用途景観保護用シートとして。屋根や壁などの一時的な養生に工事現場での保護カバーにお花見などのレジャー用に材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25ダークブラウン/ベージュ厚さ#3000引張強度縦947N、横878N番手#3000耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)90
  • フェライトポリアミド磁石 TRUSCO

    フェライトポリアミド磁石

    TRUSCO
    239税込263
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐環境性に優れています。 水に強いです。 フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。
    用途ホワイトボード、管理ボードなどに。マグネットフェライト磁石
  • 春蘭 青紙2号 反り鉋 押金付 常三郎

    春蘭 青紙2号 反り鉋 押金付

    常三郎
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。
    用途凹み面削りに使用します材質青紙1号+極軟鉄刃長(mm)98材質(台)白樫台厚(mm)35
  • 充電式カンナ マキタ

    充電式カンナ

    マキタ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高トルクタイプ ブラシレスモーター採用
    質量(kg)3.6電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])12000最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)82電源電圧(V)18
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • #500SP フラットプレート オイレス工業

    #500SP フラットプレート

    オイレス工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • ネクストグリーンペーパープレート サンナップ

    ネクストグリーンペーパープレート

    サンナップ(1件のレビュー)
    149税込164
    1袋(18個)
    当日出荷
    材質/バージンパルプ100%
    用途森林の保護管理に貢献する森林認証製品、ベーシックで使いやすいサイズです。普段使いやアウトドアにも最適です。長さ(mm)180FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
  • ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング MSタイプ

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
  • スモウカム ヘッド QCP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアクローザー NEW STAR

    ドアクローザー

    NEW STAR
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
    トラスコ品番131-8016幅(mm)323高さ(mm)111奥行(mm)85適合扉質量(kg)30以下
  • スモウカムチップ イスカル

    スモウカムチップ

    イスカル
    25,980税込28,578
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
  • ジョイント金具 シーソー(三扇金属)

    ジョイント金具

    シーソー(三扇金属)
    199税込219
    1個
    翌日出荷
    角型カーテンレール用部品。