カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(321)
- 制御機器(151)
- メカニカル部品(108)
- 卓上消耗品(38)
- 切削工具(35)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 自動車純正部品(25)
- 科学研究・開発用品(19)
- 研磨材(17)
- 測定用品(16)
- 作業工具(16)
- 自動車補修部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 機構部品(13)
- 電動工具(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 事務用品(11)
- 清掃用品(10)
- オフィス家具(8)
- 安全用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 自転車部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- バイク純正部品(7)
- 塗料(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 物流用品(6)
- 建築金物(6)
- バイク部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 家電(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電気材料(4)
- 安全標識(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 厨房用品(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOURNS(11)
- Festo(288)
- FYH(日本ピローブロック)(14)
- MAZDA(マツダ)(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- SMC(31)
- TRUSCO(8)
- VISHAY(12)
- アルゴファイルジャパン(9)
- イトーキ(8)
- スリーライン(31)
- タカチ電機工業(9)
- ダイヤトレンド(24)
- ニッサン(9)
- 日本オイルポンプ(9)
- 日東工業(8)
- 旭精工(11)
- 東洋技研(21)
- 河村電器産業(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P203KB30T601
VISHAY¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。回転数 = 20。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 43P。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 27.81mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ピロー形ユニット 給油タイプ
(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷もっとも代表的な軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用





+7
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ
カモ井加工紙(8件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻(15mm×7m)ほか当日出荷から5日以内出荷日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。用途マスキングテープテープ長さ(m)7
マグネット粘着付シート(強力タイプ)
MagX(マグエックス)(17件のレビュー)¥939税込¥1,0331枚当日出荷表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。仕様粘着付材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2色無地タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)600G特性強力商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
ピロー形ユニット 給油式
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
木製取付ベース BMP-Wシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661枚当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
ステアリングラックブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(132件のレビュー)¥889~税込¥978~1セット当日出荷から18日以内出荷ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
サーモスタットP/K
多摩興業(7件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。形状ピロー形ユニット
Susumu Co SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-203-D
進工業¥359税込¥3951袋(100個)7日以内出荷抵抗 = 20kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.063W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応





+8
ラインプロ(ラインテープ LP)
岩田製作所(8件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781巻当日出荷から38日以内出荷プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
お医者さんの(R)腰から正す姿勢ベルト
アルファックス(3件のレビュー)¥8,000税込¥8,8001個当日出荷腰を立たせ、背すじを伸ばす! 腰をしっかり支え、姿勢を美しくする一石二鳥のベルトです。 【背すじ部】背すじロングボーン1本通った背すじ28cmのロングボーンが背中をしっかりと支えます。 脇パッド脇部分に柔らかいパイル素材を使用しています。肌あたりやわらか。 背すじサイドベルトキュッと締めることで丸くなった背筋を無理なく伸ばします。 【腰部】幅広ベルト腰をしっかり支える幅広ベルト。脚の付け根部分はカーブ状になっており、座る時にも当たりにくい作りです。 素材テクノファイン(R)を使用。伸縮性・耐久性に優れ、快適な装着感を追求したメッシュタイプで、夏でもムレにくいサポーター素材。 特殊S型ステー幅広ベルトの背面に4本配置することで、適度な弾力性を持たせ、フィット感の向上を実現しました。 腰サイドベルト締め具合を簡単かつ、自在に調節。 メッシュ素材なのでムレにくい。 薄手タイプなので服の下に着ていても目立ちません。 日本整形外科学会整形外科専門医 具志堅勉先生と共同開発 男女兼用材質ナイロン、ポリエステル、その他色ブルーグレー性別男女兼用
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット
KMT(1件のレビュー)¥5,590税込¥6,1491個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
鋼板製ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。材質鋼板形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
軽量ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途軽量化を目的とした一般機械材質鋳鉄形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)RoHS指令(10物質対応)対応
R-PET直線定規
共栄プラスチック¥239税込¥2631本当日出荷衝撃に強く、地球にやさしい、R-PET直線定規。衝撃に強く、地球にやさしいリサイクルPET樹脂を使用した直線定規。定規本体はエコマークが入ったデザインになっています。地球にやさしい環境対応の定規です。材質(本体)PET樹脂製 ※再生100%PET樹脂使用エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 231
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台3日以内出荷ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら