カテゴリ

  • 自動車純正部品(441)
  • 機構部品(424)
  • 制御機器(406)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(383)
  • 学童・教育用品(296)
  • バイク純正部品(295)
  • 科学研究・開発用品(247)
  • メカニカル部品(202)
  • 油圧機器・油圧ホース(167)
  • 切削工具(150)
  • 空調・電設資材(141)
  • 建築金物(129)
  • FA担当者のオススメ新商品(99)
  • 自動車補修部品(91)
  • 物流用品(88)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • 農業機械(80)
  • バイク部品(68)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • 事務用品(59)
  • 家電(53)
  • 作業工具(51)
  • 測定用品(50)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(50)
  • 電気材料(48)
  • 建材・エクステリア(44)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 安全用品(37)
  • 塗料(36)
  • 溶接用品(32)
  • オフィス家具(31)
  • 住設機器(31)
  • 電動工具(28)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 清掃用品(23)
  • 研磨材(23)
  • 日用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 医療(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • カー用品(20)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 防犯用品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 防災用品(15)
  • 介護用品(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 作業服(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • トラック純正部品(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 保管用品(10)
  • 安全標識(9)
  • 厨房用品(8)
  • 照明(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 農具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車部品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • ヘルスケア(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「p70」の検索結果

関連キーワード
4,834件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(210件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(269件のレビュー)
99税込109特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P80-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P80-NNOK
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP80N部品番号NOK:CO00063-Q0JIS呼び旧JIS:P80太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)79.6内径許容差(mm)±0.82バリ寸法(mm)0.18以下
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(131件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
取手6型(P=70) TAKIGEN(タキゲン)取手6型(P=70)TAKIGEN(タキゲン)
307税込338
1個
当日出荷から4日以内出荷
管理目的によりそれぞれのカラーが使い分けられます。
用途計測機器・通信機器
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(247件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(637件のレビュー)
3,290税込3,619特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(94件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P130-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P130-NNOK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP130N部品番号NOK:CO00075-T0JIS呼び旧JIS:P130太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)129.6内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P58-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P58-NNOK
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP58N部品番号NOK:CO00054-G0JIS呼び旧JIS:P58太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)57.6内径許容差(mm)±0.62バリ寸法(mm)0.18以下
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
229,800税込252,780特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
HP730 インクカートリッジ イエロー P2V70A HP(日本ヒューレット・パッカード)HP730 インクカートリッジ イエロー P2V70AHP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978
1個
欠品中
イエロー
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド(3件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P40-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P40-NNOK
179税込197
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP40N部品番号NOK:CO00039-LJIS呼び旧JIS:P40太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)39.7内径許容差(mm)±0.55バリ寸法(mm)0.14以下
キカラフ 70P サンロールキカラフ 70Pサンロール
999税込1,099
1パック(70個)
翌々日出荷
タオルの他、手ぬぐいや雑巾・ウエス等にも使える。水や油などの吸収力が優れている。生地が丈夫で破れにくいので、引っ張っても破れません。何回も洗って使えて経済的。使いたい分だけ切り離せて衛生的。食品衛生法適合なのでお皿や顔も拭けます。食物由来の繊維100%使用。化学薬品を一切使わない為安心安全で環境にも配慮した製品です。
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
469税込516
1パック(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
屋外用ラベル 強粘着タイプ A4 ヒサゴ屋外用ラベル 強粘着タイプ A4ヒサゴ(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10枚)
当日出荷
水・光・温度変化に強く破れにくい、ホワイトフィルムラベルです。しっかり貼れてはがれにくく屋外での使用に適しており、貼りつけ後は-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)レーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
用途ホワイトPETフィルムを使用した、屋外対応のラベルシールです。※PETボトル再生材を使用しています。-20~+80℃の環境下で使用可能。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)坪量(g/m2)220紙質ホワイトPETフィルムラベル厚(mm)0.23シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、コピー機
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
299,800税込329,780特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし ムサシ鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっしムサシ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)220モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)対象動物電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
クリップボード セキセイクリップボードセキセイ(1件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
簡単にペンが着脱できるペンホルダーが新しいクリップボード。7.5mm~15mmまでの軸径に対応した新設設計。太いボールペンも細身のシャープペンも形を問わずにはさめます。持ちやすく、右側に目盛りのついた親切設計。指の形にフィットしたハンドル部分はやわらかなタッチで開きやすくなりました。超薄型設計だから、重ねてもスマート!オリジナルのフラットクリップを採用。
グリーン購入法適合材質再生ABS樹脂寸法(縦×横)(mm)323×234
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(69件のレビュー)
64税込70
1枚
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP アイリスオーヤマ家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SPアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(2個)
当日出荷
【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。耐荷重(kg)150種別つっかえ棒材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂ホワイト
オートマルチストリッパ フジ矢オートマルチストリッパフジ矢(29件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に適合電線(mm2)0.13~6トラスコ品番447-0672全長(mm)200質量(g)340
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
関連キーワード
...