カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,006)
- 培養用品(601)
- 架台/スタンド/ホルダー類(26)
- 試薬(23)
- 遠心機(遠心分離器)(54)
- ピペット/ピペッター/スポイト(98)
- 店舗什器・備品(9)
- サービス・イベント(5)
- 安全用品(5)
- カラーコーン(2)
- パソコン/周辺機器(461)
- 制御機器(294)
- 自動車純正部品(61)
- バイク純正部品(52)
- 切削工具(49)
- 測定用品(36)
- メカニカル部品(28)
- 機構部品(27)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- バイク部品(26)
- 建築金物(24)
- 自転車部品(21)
- 家電(21)
- 清掃用品(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 作業工具(16)
- オフィス家具(15)
- 学童・教育用品(14)
- 防犯用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 医療(12)
- 電気材料(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 梱包用品(8)
- 厨房用品(8)
- 安全保護具(8)
- 事務用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- トラック純正部品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 物流用品(6)
- 保管用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- カー用品(5)
- 作業服(5)
- 農業機械(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 救急・衛生(4)
- テープ(3)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- アズワン(47)
- BIORAD(20)
- ケニス(21)
- P・O・Pプロダクツ(5)
- VIOLAMO(ビオラモ)(3)
- フナコシ(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(198)
- SSI(2)
- BM機器(2)
- AXYGEN(32)
- ANTEC(32)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(33)
- BELKIN(ベルキン)(56)
- RS PRO(82)
- Simport(44)
- StarTech.com(62)
- ビーエム機器(266)
- ホンダ(60)
- ミツビシ(52)
- ブランドをもっと見る

PCR試薬
BIORAD¥31,980~税込¥35,178~1式当日出荷から91日以内出荷特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速短時間リアルタイムPCRが可能です。多様なサンプルに対応しており、一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能です。低コピーサンプルでもばらつきのない増幅を実現しました。SYBR Green Iと同じ励起/蛍光波長で高いシグナルを実現しました。最新のアプリケーションHigh-Resolution Melt(HRM)に対応しています。容器1mLチューブ単位(コンタミ防止のため)保管環境冷凍危険物の類別非危険物
マイクロPCRスピナー
アズワン¥26,100税込¥28,7101個翌々日出荷タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
PCRチューブラック
ケニス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。材質PP寸法(mm)126×87×32架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
PCRチューブラック
SSI(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 オートクレーブや凍結保存が可能です。材質PP寸法(mm)127×89×32滅菌オートクレーブ可能架数0.2mL×96本(8連×12、12連×8)
ビオラモ PCRチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)0.2使用温度範囲(℃)-80~120
96ウェルPCRプレート
BM機器¥38,980税込¥42,8781セット(50個)4日以内出荷ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。製造~袋詰めのすべてを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用頂けます。プレート本体に適度な堅さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が容易にできます。肉薄タイプ。材質ポリプロピレン容量(mL)0.2
PCRリアルタイム試薬(iProof High-FideLity DNA ポリメラーゼ)
BIORAD¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷iProof High-Fidelity DNA ポリメラーゼは、TaqDNAポリメラーゼの52倍の正確さで長いターゲット遺伝子を短時間かつ少量の酵素量で増幅できます。保管環境冷凍危険物の類別非危険物
PCRチューブオープナー
サンプラテック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷小さくて指が痛いPCRチューブの開閉に便利! 一度にチューブを4本開けられる《幅広》と1本だけ開けられる《細》の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます(ガイドは必要ありません)。 アルコール噴霧が可能です。材質PVC呼称イッキニ4&1幅W×全長(mm)37×82


マイタックPCラベル
ニチバン(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(135片)ほか当日出荷パソコンプリンタのために生まれたお手頃サイズの粘着ラベルです。 「はがきサイズ」なので、少量から印刷できます。 はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。 手書きでもご利用になれます。用途整理分類表示、見出し表示に。サイズハガキサイズ基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙適合プリンタモノクロレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ、モノクロコピー機(手渡し)、カラーレーザー・カラーコピー機
PCRチューブラック
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。トラスコ品番218-4057材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)120高さ(mm)15奥行(mm)85管径(Φmm)5立て数(本)96配列8×12
PCRチューブ
フナコシ¥6,498~税込¥7,148~1箱(1000本)ほか翌日出荷から11日以内出荷DNase/RNase/PyrogenフリーのPCRチューブです。 透明度が高く、中のサンプル確認が容易です。また側壁から底面まで薄く均質なPP製のため、すばやい温度変化にも対応できます。 8連チューブ用キャップは全てドームタイプです。材質PP
PCR 12連チューブ&12連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-12Sシリーズ
ビーエム機器¥19,980税込¥21,9781個(960本)当日出荷スタンダードフラットキャップ(浅い)&スタンダードチューブ:0.2ml。バージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない。壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。ナンバリング(キャップ:A~L、チューブ:1~12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-54
PCRチューブ ドーム型シングル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981袋(1000本)当日出荷オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形がドーム型です。トラスコ品番239-7954材質ポリプロピレン全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-12
PCRチューブ フラット型シングル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981袋(1000本)当日出荷オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形が平らです。トラスコ品番239-7956材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-13
PCRチューブ
ケニス¥6,998~税込¥7,698~1箱(1000本)ほか4日以内出荷一般的な96ウェルブロックにはまるデザインです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わります。 平らなキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
PCR8連チューブ 0.2mL 1000入
TGK(東京硝子器械)¥16,980税込¥18,6781箱当日出荷壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)0.2タイプ8連×125ストリップ耐温度性(℃)-80~121
PCRシングルチューブ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-02Dシリーズ
ビーエム機器¥95,980税込¥105,5781セット(10個×1000本)4日以内出荷T312 クライオバイアル用キャップインサート。クライオバイアル(T301シリーズ、T310シリーズ)用キャップインサート。サンプルの識別がしやすい。オートクレーブ可能。書き込み可能仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-45
PCRストリップチューブ
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1箱(125個)ほか4日以内出荷から31日以内出荷主要なサーマルサイクラーにフィットするようデザインされた薄壁PCRストリップチューブです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により、熱が正確に伝わります。 平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。材質PP容量(mL)0.2規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
PCRシングルチューブ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-02Dシリーズ
ビーエム機器¥9,498税込¥10,4481個(1000本)4日以内出荷PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-44
PCRシングルチューブ キャップレス 0.2ml ナチュラル PCR-02Cシリーズ
ビーエム機器¥95,980税込¥105,5781セット(10個×1000本)4日以内出荷T312 クライオバイアル用キャップインサート。クライオバイアル(T301シリーズ、T310シリーズ)用キャップインサート。サンプルの識別がしやすい。オートクレーブ可能。書き込み可能仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-43
PCRプレート 96well シンプレート 0.2ml ナチュラル PCR-96-Iシリーズ
ビーエム機器¥38,980税込¥42,8781個(50枚)4日以内出荷PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。プレート本体に適度な堅さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能。縦(A~H)、仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-96-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3839-80
PCRプレート 96well シンプレート 0.1ml ナチュラル PCR-96-Lシリーズ
ビーエム機器¥38,980税込¥42,8781個(50枚)4日以内出荷PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。通常の 0.2ml PCRプレートよりウェルの深さを浅くする事により、サンプルとヒートリッドとの 距離を縮め、反応の効率化を計りました。チューブの結露防止効果にもなります。0.15ml以下の微量PCRに最適。縦(A~H)、横(1~12)に印字あり。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。仕様●50枚(10×5pk)●オートクレーブ不可●DNase,RNase,Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-96-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-86
PCRプレート 96well用マット ハーフスカート・フルスカート用 PCR-96-Mシリーズ
ビーエム機器¥44,980税込¥49,4781セット(5個×10枚)4日以内出荷スタンダード(ロックドームトップ):0.2ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。チューブ胴体部に書き込み可能。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:シリコン●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-89
PCRプレート 96well シンプレート 0.2ml ナチュラル PCR-96-Iシリーズ
ビーエム機器¥78,980税込¥86,8781セット(2個×50枚)4日以内出荷96well ブラックプレートタイプ:0.1ml。通常のPCRプレートより蛍光強度を増強。縦(A~H)、横(1~12)に刻印あり。プレートサイドにラベル貼付、書き込みスペースがあり。ロボットフレンドリー設計。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-96-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3839-81
PCRプレート 48well シンプレート 0.2ml ナチュラル PCR-48-Iシリーズ
ビーエム機器¥73,980税込¥81,3781セット(4個×50枚)4日以内出荷仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-96-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-67
PCRプレート 96well フルスカート 0.2ml ナチュラル PCR-96-MJシリーズ
ビーエム機器¥7,598税込¥8,3581個(10枚)4日以内出荷PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。主なヒートシーラー、シーリングマットに対応。HTS用バーコードサーフェイス。縦(A~H)、横(仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-90
低蒸発PCRプレート
ケニス¥39,980~税込¥43,978~1組(50枚)ほか4日以内出荷ハーフスカートタイプの96ウェルPCRプレートです。 プレートにアルファベット・数字が印字されており、サンプルの識別に役立ちます。最大遠心力(G)4000
PCRシングルチューブ キャップレス 0.2ml ナチュラル PCR-02Cシリーズ
ビーエム機器¥9,498税込¥10,4481個(1000本)4日以内出荷スタンダード(キャップレス):0.2ml。キャップはPCR-8Cシリーズを御使用下さい。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-42
PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml ナチュラル PCR-02F2シリーズ
ビーエム機器¥93,980税込¥103,3781セット(10個×1000本)4日以内出荷シングルフラットキャップwithチューブ:0.1ml。シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に最適。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性性。ロープロファイルのため反応効率が高い。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-49
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら