カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pcr-e96fa」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型多極角形コネクタ MRシリーズ 本多通信工業

    小型多極角形コネクタ MRシリーズ

    本多通信工業
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。
    用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
  • 両端96ピンコネクタ付ケーブル CONTEC(コンテック)

    両端96ピンコネクタ付ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルフラットケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 両端96ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    両端96ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
  • 片端96ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    片端96ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
  • ハンダ付プラグ 3M(スリーエム)

    ハンダ付プラグ

    3M(スリーエム)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷
  • 片端96ピンコネクタ付ケーブル CONTEC(コンテック)

    片端96ピンコネクタ付ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ケーブルフラットケーブル使用コネクタ96ピン・ハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96F(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
  • コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCNシリーズ)

    東洋技研
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
    仕様接触部金めっき厚0.5μm以上適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金電流(A)最大0.5電圧(V)AC:最大150DC:最大200周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
  • 圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    圧着用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 変換コネクタ CONTEC(コンテック)

    変換コネクタ

    CONTEC(コンテック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)170使用温度範囲(℃)0~50使用コネクタ96ピン PCR-E96MD(本多通信工業製)、37ピン DC-37S-T-N(JAE製)相当品、9ピン DE-9S-T-N(JAE製)相当品外形寸法(高さH×長さL)(mm)145×105使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)
  • USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
  • 96ピン→37ピンx2分配用ケーブル CONTEC(コンテック)

    96ピン→37ピンx2分配用ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル96芯シールドケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品、37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイプ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品×2、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)導体サイズ(AWG[mm2])28
  • アナログ入出力用シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    アナログ入出力用シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)160ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
  • D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
    形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
  • 絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express

    CONTEC(コンテック)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)応答時間200μsec以内入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • インターフェイス(コネクタ端子台) 東洋技研

    インターフェイス(コネクタ端子台)

    東洋技研
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    欠品中
    端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。 端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。 新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。 レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。 工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。 レール取付け、直接取付け兼用型です。
    材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1
  • デジタル入出力信号モニタアクセサリ CONTEC(コンテック)

    デジタル入出力信号モニタアクセサリ

    CONTEC(コンテック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)
  • 拭き取り検査キット エルメックス

    拭き取り検査キット

    エルメックス(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(100セット)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
    寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
  • 導線用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    導線用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
  • PCR試薬 BIORAD

    PCR試薬

    BIORAD
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1式
    当日出荷から91日以内出荷
    特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速短時間リアルタイムPCRが可能です。多様なサンプルに対応しており、一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能です。低コピーサンプルでもばらつきのない増幅を実現しました。SYBR Green Iと同じ励起/蛍光波長で高いシグナルを実現しました。最新のアプリケーションHigh-Resolution Melt(HRM)に対応しています。
    容器1mLチューブ単位(コンタミ防止のため)保管環境冷凍危険物の類別非危険物