カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(39)
  • 制御機器(26)
  • バイク部品(22)
  • 切削工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • オフィス家具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd22」の検索結果

173件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキンセット (PD22) TAKEGAWA(武川)

    パッキンセット (PD22)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    3日以内出荷
  • スクリュー (PD22) TAKEGAWA(武川)

    スクリュー (PD22)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
  • ケーヒンPD22キャブレター TAKEGAWA(武川)

    ケーヒンPD22キャブレター

    TAKEGAWA(武川)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • チューブクリップ (PD22) TAKEGAWA(武川)

    チューブクリップ (PD22)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥399税込¥439
    1セット(6個)
    5日以内出荷
  • インレットパイプKIT (PD22) TAKEGAWA(武川)

    インレットパイプKIT (PD22)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1セット
    5日以内出荷
  • ビックキャブキット (PD22) TAKEGAWA(武川)

    ビックキャブキット (PD22)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    5日以内出荷
    モンキー/BAJA/ゴリラ (R-Stage専用)
  • インレットパイプKIT(PD22/S-Stage) TAKEGAWA(武川)

    インレットパイプKIT(PD22/S-Stage)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    3日以内出荷
  • ビックキャブキット (PD22) TAKEGAWA(武川)

    ビックキャブキット (PD22)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    5日以内出荷
    MAGNA50 (R-Stage専用)
  • ビックキャブキット (PD22) TAKEGAWA(武川)

    ビックキャブキット (PD22)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    5日以内出荷
    ダックス50/70 (R-Stage専用)
  • ビックキャブKIT (PD22) TAKEGAWA(武川)

    ビックキャブKIT (PD22)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    5日以内出荷
    C50 (R-Stage専用)
  • スロットルスクリューセット (PD22) TAKEGAWA(武川)

    スロットルスクリューセット (PD22)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    5日以内出荷
  • ニードルジェットセット (PD22) TAKEGAWA(武川)

    ニードルジェットセット (PD22)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • ビックキャブキット (PD22) TAKEGAWA(武川)

    ビックキャブキット (PD22)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    TT-R90
  • ビックキャブキット (PD22/Type-2) TAKEGAWA(武川)

    ビックキャブキット (PD22/Type-2)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    5日以内出荷
    XR50R/CRF50F (R-Stage&Regular)
  • ビックキャブキット (PD22/ハイフローフィルター) TAKEGAWA(武川)

    ビックキャブキット (PD22/ハイフローフィルター)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    5日以内出荷
    CRF50F/XR50R (R-Stage&Reguler)
  • ビックキャブキット (PD22/エアフィルター付) TAKEGAWA(武川)

    ビックキャブキット (PD22/エアフィルター付)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    5日以内出荷
    Ape100/XR100Motard (Nomal&S-Stage)
  • SM-PD22 リフレクターユニット(左右ペア) SHIMANO(シマノ)

    SM-PD22 リフレクターユニット(左右ペア)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
  • Y41R98071 SM-PD22 リフレクターユニット/50S SHIMANO(シマノ)

    Y41R98071 SM-PD22 リフレクターユニット/50S

    SHIMANO(シマノ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    8日以内出荷
  • Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PD22シリーズ マルヤス電業

    Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PD22シリーズ

    マルヤス電業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) maxell WP-PD22BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) maxell WP-PD22BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。maxell。・モバイルバッテリー。MPC-CC10000WH。MPC-CC15000PD。MPC-CC15000PDBK。MPC-CC15000PDWH。MPC-CC5000BK。MPC-CC5000WH。MPC-CD10000BK。MPC-CD10000WH。MPC-CD5000BK。MPC-CD5000WH。MPC-CE10000。MPC-CE5000。MPC-CM5000。MPC-CPD15000P。MPC-CPD15000PBK。MPC-CPD15000PWH。MPC-CS5001。MPC-CTY12400BK。MPC-CTY12400WH。MPC-CTY3100BK。MPC-CTY3100PK。MPC-CTY3100WH。MPC-CTY7800BK。MPC-CTY7800PK。MPC-CTY7800WH。・充電器。WP-PD22BK。WP-PD30。・ヘッドホン/イヤホン。MXH-BTNF550。MXH-BTW2000。MXH-BTW400。MXH-BTW401。EMS運動器。MXES-FR230LBK。MXES-FR610EXBK。MXES-R410PRWPK。MXES-R410S。シェーバー。IZF-E863。IZF-V533。IZF-V533R。IZF-V543。IZF-V543W。IZF-V553。IZF-V553W。IZF-V743。IZF-V743R。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • ドラム(軸径6mm) TRUSCO

    ドラム(軸径6mm)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    種別ドラム軸径(Φmm)6
  • ボンベパッキン ジーエルサイエンス

    ボンベパッキン

    ジーエルサイエンス
    ¥4,998税込¥5,498
    1組(5枚)
    当日出荷
    ボンベ交換時に使用する交換用パッキンです。
  • 30Φ 中きのこ形スイッチ マルヤス電業

    30Φ 中きのこ形スイッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状中きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • ドレンパッキン TAISHA(大社)

    ドレンパッキン

    TAISHA(大社)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(20枚)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • プラスチック柄ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    プラスチック柄ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 金型デートマーク 浦谷商事

    金型デートマーク

    浦谷商事
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    OP 型プラスチック金型専用・成形品のロット管理にベストマッチ。材質SUS 420 焼入れ研磨仕上げ。プラ型に埋め込むための商品。日付表示の変更が金型内側からワンタッチ。(矢印部分をドライバーで回せばOK )。割り出しは、ボールプランジャーを使用、O リングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群。
  • 一発ドリル(鉄骨用) 理研製鋼

    一発ドリル(鉄骨用)

    理研製鋼
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌々日出荷
    ロウソク刃形
    用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSS先端角(°)160表面処理酸化処理
  • 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ トーリ・ハン

    全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ

    トーリ・ハン(5件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動
    用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用材質SUS430タイプ中湿度用電源AC100V湿度計デジタル式湿度計(温度計付)塗装粉体塗装、ブラック湿度コントロール可変式35~50%RH
  • PCDポイントドリル 協和精工

    PCDポイントドリル

    協和精工
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。
    用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長(mm)38柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
  • エアーフェンダー ドロップアイ(涙型) インターコムマリン

    エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)

    インターコムマリン
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。
    穴径(Φmm)20
  • PZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズPZ#2軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"
  • 差込形小型電線コネクター エスコ

    差込形小型電線コネクター

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1パック(2個)
    翌日出荷
  • 電ドル用リードソケット HIT(ヒット)

    電ドル用リードソケット

    HIT(ヒット)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
    寸法L(mm)104ビット径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍵操作形セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタ 22MM

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷から37日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 2枚刃キー溝用エンドミル(N) 三菱マテリアル

    2枚刃キー溝用エンドミル(N)

    三菱マテリアル
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    キー溝加工専用のエンドミルとなります。プラスとマイナスの外径許容差タイプがあります。
    用途用途材質コバルトハイス刃数2枚刃ねじれ角(°)15
  • KIWAMI箸 PD-225シリーズ 台和

    KIWAMI箸 PD-225シリーズ

    台和
    ¥279税込¥307
    1本
    6日以内出荷
    耐熱性、耐汚染性に優れています。リサイクル効率が良く環境にやさしい素材です。
  • ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ

    ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥20,300税込¥22,330
    1本
    翌日出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • 単心2コより低圧耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    単心2コより低圧耐火ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
    用途火災時の非常電源回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気ポット 2.2L Simplus

    電気ポット 2.2L

    Simplus
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    6日以内出荷
    日常使いにちょうどよい2.2L容量を備えたシンプルで使いやすい電気ポッドです。必要な分のお湯をしっかり確保できるため、コーヒーやお茶はもちろん、カップ麺や調理用にも幅広く活躍します。操作は難しい設定がなく直感的で、ボタン一つで手軽にお湯を注げるのが魅力。コンパクトな設計でキッチンに置いても場所を取りにくく、一人暮らしからファミリーまで幅広い家庭に適しています。また、見やすい水位窓で残量が一目でわかる点も便利です。空焚き防止機能や自動電源オフなどの安全機能も備えており安心です。転倒湯漏れ新安全基準の適合品です。無駄を省いたシンプル設計ながら、必要な機能をしっかり備えており、コストパフォーマンスの高さもおすすめポイント。普段使い用の電気ポットとして、使いやすさと実用性を重視したい方にぴったりの一台です。
    質量(kg)約1.81電圧50Hz/60Hz消費電力700W定格容量2.2L電源コード約1.2m本体寸法(cm)28.3 × 22 × 23.3