カテゴリ
- パソコン/周辺機器(39)
- バイク部品(22)
- 制御機器(17)
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(8)
- オフィス家具(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- メカニカル部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- CCS(シーシーエス)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KSフィルター(3)
- LEPLUS NEXT(10)
- Mate(4)
- MSTコーポレーション(3)
- omron(オムロン)(3)
- RYOBI(リョービ)(4)
- TAKEGAWA(武川)(19)
- イスカル(3)
- エアージェイ(3)
- カシムラ(5)
- コクヨ(6)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
- マルヤス電業(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 岩崎電気(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pd22」の検索結果

【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) maxell WP-PD22BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。maxell。・モバイルバッテリー。MPC-CC10000WH。MPC-CC15000PD。MPC-CC15000PDBK。MPC-CC15000PDWH。MPC-CC5000BK。MPC-CC5000WH。MPC-CD10000BK。MPC-CD10000WH。MPC-CD5000BK。MPC-CD5000WH。MPC-CE10000。MPC-CE5000。MPC-CM5000。MPC-CPD15000P。MPC-CPD15000PBK。MPC-CPD15000PWH。MPC-CS5001。MPC-CTY12400BK。MPC-CTY12400WH。MPC-CTY3100BK。MPC-CTY3100PK。MPC-CTY3100WH。MPC-CTY7800BK。MPC-CTY7800PK。MPC-CTY7800WH。・充電器。WP-PD22BK。WP-PD30。・ヘッドホン/イヤホン。MXH-BTNF550。MXH-BTW2000。MXH-BTW400。MXH-BTW401。EMS運動器。MXES-FR230LBK。MXES-FR610EXBK。MXES-R410PRWPK。MXES-R410S。シェーバー。IZF-E863。IZF-V533。IZF-V533R。IZF-V543。IZF-V543W。IZF-V553。IZF-V553W。IZF-V743。IZF-V743R。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
30Φ 中きのこ形スイッチ
マルヤス電業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷形状中きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
ハイパーダイヤコアドリル(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
金型デートマーク
浦谷商事¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から3日以内出荷OP 型プラスチック金型専用・成形品のロット管理にベストマッチ。材質SUS 420 焼入れ研磨仕上げ。プラ型に埋め込むための商品。日付表示の変更が金型内側からワンタッチ。(矢印部分をドライバーで回せばOK )。割り出しは、ボールプランジャーを使用、O リングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群。
PCDポイントドリル
協和精工¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長(mm)38柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)
インターコムマリン¥11,980税込¥13,1781セット(2個)9日以内出荷インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。穴径(Φmm)20
電ドル用リードソケット
HIT(ヒット)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から5日以内出荷ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。寸法L(mm)104ビット径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
鍵操作形セレクタ 22MM
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から37日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
2枚刃キー溝用エンドミル(N)
三菱マテリアル¥5,898税込¥6,4881本翌々日出荷から3日以内出荷キー溝加工専用のエンドミルとなります。プラスとマイナスの外径許容差タイプがあります。用途用途材質コバルトハイス刃数2枚刃ねじれ角(°)15
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)
エスコ¥20,300税込¥22,3301本翌日出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
電気ポット 2.2L
Simplus¥7,298税込¥8,0281台6日以内出荷日常使いにちょうどよい2.2L容量を備えたシンプルで使いやすい電気ポッドです。必要な分のお湯をしっかり確保できるため、コーヒーやお茶はもちろん、カップ麺や調理用にも幅広く活躍します。操作は難しい設定がなく直感的で、ボタン一つで手軽にお湯を注げるのが魅力。コンパクトな設計でキッチンに置いても場所を取りにくく、一人暮らしからファミリーまで幅広い家庭に適しています。また、見やすい水位窓で残量が一目でわかる点も便利です。空焚き防止機能や自動電源オフなどの安全機能も備えており安心です。転倒湯漏れ新安全基準の適合品です。無駄を省いたシンプル設計ながら、必要な機能をしっかり備えており、コストパフォーマンスの高さもおすすめポイント。普段使い用の電気ポットとして、使いやすさと実用性を重視したい方にぴったりの一台です。質量(kg)約1.81電圧50Hz/60Hz消費電力700W定格容量2.2L電源コード約1.2m本体寸法(cm)28.3 × 22 × 23.3
25Φ 中きのこ形スイッチ
マルヤス電業¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷から10日以内出荷形状中きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200



iPad10.9用2アングルレザーケース
BUFFALO(バッファロー)¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷から8日以内出荷ストッパーを兼ねた収納ポケットで2アングルのスタンドに。 フラップ留めとペンホールドを兼ねたマグネットベルト付き。 ハンドホールド付き。 オートスリープ対応。 ケースを装着したまま操作可能質量(g)約405寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×254×18保証期間初期不良のみ
ドーム照明 HPD2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥362,572~税込¥398,829~1個7日以内出荷ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射 【幅広い業界の用途に対応】 明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など照光種別拡散光照射方式斜光照光形状ドーム形
タング5グリップ アダプター ADMP D45
イスカル¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷タンググリップチップ用5ポケット仕様アダプターです。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応