カテゴリ
- バイク純正部品(237)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
- 科学研究・開発用品(58)
- 自動車純正部品(39)
- 建材・エクステリア(37)
- 制御機器(35)
- メカニカル部品(28)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- バイク部品(21)
- 切削工具(16)
- オフィス家具(15)
- 電気材料(9)
- 自動車補修部品(9)
- 接着剤・補修材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 作業服(6)
- 学童・教育用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電動工具(5)
- クリーンルーム用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 医療(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 安全保護具(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(213)
- RS PRO(134)
- MAZDA(マツダ)(39)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- 三木プーリ(28)
- Thermo Fisher Scientific(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- 東洋技研(15)
- エスコ(14)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
- セキスイ(8)
- マザーツール(8)
- カツイチ(8)
- アズワン(7)
- コクヨ(6)
- ナイキ(6)
- サンコー(三甲)(5)
- JAE(日本航空電子工業)(5)
- AbuGarcia(アブガルシア)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pe-11」の検索結果

延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い
ELPA(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷熱に強く割れにくい。色ホワイト質量(g)745定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×140×45電源コード(m)10機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P
デジタルPHメータ用オプション(PH-201/PH-230SD)
マザーツール¥6,998税込¥7,6981個当日出荷PH-201、PH-230SD専用のpH電極です。用途に応じて4種類をラインナップ。測定範囲(pH)0-14適合本体デジタルPH計 [PH-201、PH-230SD]
pH計 PH-230SD用 pH電極
ケニス¥9,698税込¥10,6681個翌日出荷SDカードにデータを記録できます。保存したデータは、パソコンに取り込んでMicrosoft Excelにダウンロード可能です。
PPノンスリップトレー丸型
MTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷お求めやすいポリプロピレン製ノンスリップトレー材質ポリプロピレン表面処理ノンスリップ加工
鉛筆シャープ吊り下げ
コクヨ(4件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から3日以内出荷鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。 鉛筆の多様な筆記線の太さを0.3mmから1.3mmの芯径で表現。 シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、 キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を採用。材質軸・ペン先:PC方式スライド式寸法(軸径Φ×全長)(mm)9×145商品タイプ本体
ポータブルpH計
ケニス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷デジタル表示、ハンディタイプでローコストなpH計です。 大きな画面表示で測定値の読み取りが容易です。 2ボタン(電源、ホールド)のシンプル操作で、迷わず測定が行えます。測定範囲(pH)0~14付属品pH電極(PE-11)質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)本体寸法(mm)135×60×33精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(その他)機能ホールド校正1点または2点(手動)
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から7日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
4枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 オペル取手
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき寸法L(mm)110寸法P(mm)103付属品ナット材質黄銅高さ(mm)25質量(g)80グリップ径(Φmm)16仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
幅木5型 コーナーキャップ出隅
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。長さ(mm)22×23幅(mm)55
ラック用電源タップ(1U/100V/15A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)
ATEN¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセント。ATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - NEMAタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【エレベーション】3000mRoHS指令(10物質対応)対応電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50~60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇電源ケーブル305cmグリーンマーク認定
【レンタル】ポータブル式ゲート型金属探知機
Fisher labs¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷コンパクトに収納でき簡単に設置可能! コンパクトに収納でき展示会場に簡単に持ち運び可能です。数分で組立て、折畳み、40時間バッテリにより電源が不要。仕様【感度調節】100段階切替式【ゾーン数】3(LED表示)【強度表示】LEDバー(ステップ表示)セット内容コントロールユニット、受信パネル×3、発信パネル×3、ベースユニット×2、マット、収納ベルト、ACアダプタ、二股充電用ケーブル、キャリブレーションツール、収納カバー質量(kg)40電源充電式バッテリ又はACアダプタ(100V~250V対応)外形寸法(cm)組立時:幅120×奥行90×高さ220、収納時:幅58×奥行66×高さ90警報方式音量調節・パターン変更可能内寸(cm)幅80×高さ200サービス分類レンタル
ミニハンドプレス機用台座
日本紐釦貿易¥199税込¥2191袋(1個)3日以内出荷から4日以内出荷軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。こちらはスナップのミニハンドプレス専用の台座取り替えパーツです。材質ポリアセタール
...




![[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730917-210510-02.jpg)



![[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730926-210510-02.jpg)