カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(32)
    • 添加剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(38)
    • ガソリン添加剤(7)
    • ワイパーびびり止め(1)
    • エンジンオイル添加剤(1)
  • バイク純正部品(4,319)
  • 自動車純正部品(2,104)
  • トラック純正部品(1,733)
  • 清掃用品(793)
  • 制御機器(791)
  • 安全保護具(493)
  • パソコン/周辺機器(493)
  • バイク部品(479)
  • 機構部品(459)
  • 作業工具(350)
  • ヘルスケア(337)
  • 測定用品(332)
  • 配管・水廻り設備部材(299)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(273)
  • 家電(273)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(249)
  • 学童・教育用品(234)
  • 科学研究・開発用品(228)
  • 鈑金・塗装(189)
  • 電気材料(163)
  • 日用品(162)
  • 船舶用品・漁業資材(130)
  • 農業機械(130)
  • 自転車部品(127)
  • 塗装・養生・内装用品(124)
  • メカニカル部品(123)
  • 事務用品(110)
  • 医療(100)
  • 作業服(97)
  • 接着剤・補修材(94)
  • ねじ・ボルト・釘(89)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(63)
  • 店舗什器・備品(60)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • 梱包用品(42)
  • 卓上消耗品(39)
  • 自動車補修部品(38)
  • 理美容(35)
  • オフィス家具(34)
  • 建築金物(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 厨房用品(32)
  • 整備工具・収納(32)
  • 研磨材(31)
  • 物流用品(30)
  • 農業・園芸資材(30)
  • カー用品(28)
  • 防災用品(27)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 空圧工具(26)
  • 手袋(18)
  • 住設機器(17)
  • 救急・衛生(16)
  • タイヤ・足回り(16)
  • バッテリー・電装(16)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 農具(13)
  • マスク(12)
  • 縫製用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 防犯用品(11)
  • テープ(10)
  • 溶接用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 切削工具(10)
  • 保管用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 介護用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 塗料(5)
  • 安全用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ

「pea」の検索結果

16,915件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ PEAカーボンクリーナーYAMAHA(ヤマハ)(182件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(100mL)ほか
当日出荷
有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品計量カップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コンバーター (PEA2) MAZDA(マツダ)コンバーター (PEA2)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
コンバーター (PEA3) MAZDA(マツダ)コンバーター (PEA3)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (PEA3) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (PEA3)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
(2708)LIMITER,PEA ミツビシ(2708)LIMITER,PEAミツビシ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
サイレンサー メイン (PEA4) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (PEA4)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
S Series(SF4-PEA) SMCS Series(SF4-PEA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
A型EPDMパッキン PEAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)A型EPDMパッキン PEAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
4,298税込4,728
1個
17日以内出荷
耐候性、耐老性、耐熱性に優れています。
材質EPDMアズワン品番4-5953-06
Pea & Bean Patio Planter つる性植物 たためるプランター 支柱穴付き HaxnicksPea & Bean Patio Planter つる性植物 たためるプランター 支柱穴付きHaxnicks
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
6本の支柱用ポケットがついたプラントポット。支柱が土で汚れたり、栽培スペースを邪魔することを防いでくれます。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)600×300×300質量(g)255容量(L)55
A型EPDMパッキン PEAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)A型EPDMパッキン PEAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,598税込1,758
1個
17日以内出荷から24日以内出荷
耐候性、耐老性、耐熱性に優れています。
材質EPDM
BD BBL TM PEA添加アネロコロンビアRS血液寒天培地 10枚 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM PEA添加アネロコロンビアRS血液寒天培地 10枚ベクトン・ディッキンソン
5,798税込6,378
1個(10枚×1本)
6日以内出荷
アネロコロンビアRS血液寒天培地に、PEA(フェニルエチルアルコール)を添加し、プロテウスやその他の腸内細菌などが混在する検査材料から、嫌気性菌全般を選択分離するのに適しています
タイプ嫌気性菌用種類寒天培地アズワン品番63-6527-27保管環境冷蔵
ポアメディア(R)PEA加ブルセラ寒天培地HKウサギ 1枚×10袋入 栄研化学ポアメディア(R)PEA加ブルセラ寒天培地HKウサギ 1枚×10袋入栄研化学
4,498税込4,948
1箱(10袋×1枚)
6日以内出荷
腸内細菌等の通性嫌気性グラム陰性桿菌と混在する検査材料からの嫌気性菌の選択分離用
仕様●生培地●内容量:1枚×10袋入アズワン品番65-9539-38保管環境冷蔵
BD BBL TM PEA添加アネロコロンビアRS血液寒天培地/BBE寒天培地 10枚 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM PEA添加アネロコロンビアRS血液寒天培地/BBE寒天培地 10枚ベクトン・ディッキンソン
6,498税込7,148
1個(10枚×1本)
6日以内出荷
BDの新嫌気性菌用培地『アネロコロンビアRS血液寒天培地』に、フェニルエチルアルコールを添加し、大腸菌やプロテウスなどのグラム陰性菌の発育を阻止し、グラム陽性菌の選択に適した血液寒天培地です
種類寒天培地アズワン品番63-6527-94保管環境冷蔵
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ自動膨張式ショルダータイプオーシャンライフ(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)各種認証桜マーク装着方式ショルダー
作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ作業用救命衣(小型船舶兼用)オーシャンライフ(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで各種認証桜マーク
英式バルブ用クリップ Panaracer(パナレーサー)英式バルブ用クリップPanaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
幼児車にも使える英式バルブ用クリップ
バルブ形式英式アズワン品番64-9554-76
小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣オーシャンライフ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
会議用スピーカー&マイク タイムリー会議用スピーカー&マイクタイムリー
3,798税込4,178
1個
当日出荷
●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。 ●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載 本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。 ●マイク有効範囲は半径3メートル 本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。 ●8名までの参加者に対応 最大8名までの人数で利用可能です。 ●スマートデザイン 本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。 ●タッチパネル操作 音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間6ケ月材質アルミ質量(g)61対応OSWin10 & Mac OS付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート寸法(mm)円盤直径80×厚み11接続方式USB A(オス)2.0指向性全方向性
ポイントビス用アルミフック TRUSCOポイントビス用アルミフックTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。
仕様軽量物用材質アルミ、アルマイト頭部径(Φmm)162018年トラスコ掲載ページ2 0424
ポイントビス用SUSフック TRUSCOポイントビス用SUSフックTRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様軽量物用材質ステンレス(SUS303)頭部径(Φmm)152018年トラスコ掲載ページ2 0424
ポイントビス用SUSフック TRUSCOポイントビス用SUSフックTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
長さ(mm)20品名カラム頭部厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ自動膨張式ウエストタイプオーシャンライフ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)浮力(N)166胴囲(cm)75~120型式承認番号第4791号浮力(kg)19.6適応体重(kg)200まで各種認証桜マーク装着方式ウエスト
V Series(VDW) SMCV Series(VDW)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパAMCC(松阪鉄工所)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。付属品切粉カバー適合替刃SSE150
電気錠コントローラー アイホン電気錠コントローラーアイホン(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ電源直結式仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台材質ABS樹脂形状壁埋込型スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約350出力移報:警戒警報(無電圧A接点)電源電圧AC100V 50/60Hz桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号適合ボックスJIS3個用スイッチボックス警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)接続台数1消費電流待受時4W 最大時:23W時間設定30秒(固定)
バッテリー変換ターミナル 日立Astemoアフターマーケットジャパンバッテリー変換ターミナル日立Astemoアフターマーケットジャパン
4,298税込4,728
1組
当日出荷から4日以内出荷
素材の肉厚化により高い導電性を実現します。
ポイントビス用SUSフック用のベース金具 TRUSCOポイントビス用SUSフック用のベース金具TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ポイントビスで壁面に固定します。フックをポイントビス頭部に固定します。
トラスコ品番855-5766材質ステンレス(SUS303)厚さ(mm)3質量(g)11品名フック用ベース金具外径(mm)25穴径(mm)4.52018年トラスコ掲載ページ2 0424
調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]TRUSCO
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。 多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。 3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。 再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。 アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
ライフジャケット オーシャンライフライフジャケットオーシャンライフ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1着
当日出荷
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)120まで型式承認番号第4672号浮力(kg)10.6適応体重(kg)100まで装着方式ショルダー
ライフジャケット オーシャンライフライフジャケットオーシャンライフ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1着
当日出荷
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)75~120型式承認番号第4792号浮力(kg)10適応体重(kg)100まで装着方式ウエスト
【レンタル】ラコムテスターpH計 突き刺し電極・防水型 pHSpear Eutech(ユーテック)【レンタル】ラコムテスターpH計 突き刺し電極・防水型 pHSpearEutech(ユーテック)
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から4日以内出荷
防水構造(IEC規格IP67)ですので高湿度の環境での使用が可能です。センサー部の交換が可能です。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーメッセージ)付きです。
Belfix LPEローパーティション(安定脚) 生興Belfix LPEローパーティション(安定脚)生興
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
Belfixパネルのコンセプト「シンプルで簡単施工」を踏襲したスリムなローパーティションです。コストパフォーマンスにすぐれ、簡単に空間をつくることができます。東大阪ブランドに認定されました。
グレー
エルボアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)エルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状エルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
AppLe PenciL用充電アダプタ用紛失防止キャップ エレコムAppLe PenciL用充電アダプタ用紛失防止キャップエレコム(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
Apple Pencilのキャップや純正Lightningアダプタの紛失を防止するシリコン製のアクセサリです。キャップはしろちゃんのイラスト入りと無地がございます
セット内容キャップホルダー×1、アダプタホルダー×1材質本体:シリコンゴム対応機種Apple Pencil第1世代
コード・コードレス両用クリッパー Peace2mm刃付 スピーコード・コードレス両用クリッパー Peace2mm刃付スピー
37,900税込41,690
1台
5日以内出荷
業務用プロバリカン、理美容、ペット業界で人気。替刃を変えることで刈高を調整
メタリックブルー(一部シルバー)質量(g)275電源(V)AC100~240(50/60Hz)入力容量10VA定格電圧(V)3.7使用温度(℃)10~30が適温電源コード(m)1.5連続使用時間(分)約60寸法(長さL×幅W)(mm)177×37充電時間(分)150(完全放電時)
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から92日以内出荷
オートVトップモナーク Excellent メタリック DNT(大日本塗料)オートVトップモナーク Excellent メタリックDNT(大日本塗料)
18,980税込20,878
1缶(3.6kg)
欠品中
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台鹿島化学金属(UKB)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類UHMWPE
...