カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(29)
    • 添加剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(36)
    • ガソリン添加剤(7)
    • エンジンオイル添加剤(1)
  • 清掃用品(652)
  • バイク部品(476)
  • パソコン/周辺機器(420)
  • 測定用品(289)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(270)
  • 作業工具(258)
  • 家電(239)
  • 制御機器(173)
  • 鈑金・塗装(167)
  • 日用品(161)
  • 配管・水廻り設備部材(159)
  • 農業機械(130)
  • 船舶用品・漁業資材(129)
  • 安全保護具(121)
  • 塗装・養生・内装用品(119)
  • 自転車部品(116)
  • 事務用品(106)
  • 接着剤・補修材(83)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 作業服(59)
  • 店舗什器・備品(55)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(51)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 電気材料(44)
  • 機構部品(39)
  • 医療(38)
  • 自動車補修部品(37)
  • 学童・教育用品(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 建築金物(31)
  • 卓上消耗品(30)
  • 整備工具・収納(30)
  • 理美容(29)
  • 研磨材(28)
  • 厨房用品(26)
  • 防災用品(26)
  • 空圧工具(25)
  • メカニカル部品(24)
  • 梱包用品(23)
  • カー用品(23)
  • 住設機器(15)
  • 溶接用品(12)
  • マスク(12)
  • 農具(12)
  • 縫製用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • ヘルスケア(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 電動工具(11)
  • 防犯用品(10)
  • 切削工具(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 手袋(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • テープ(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 物流用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 介護用品(5)
  • 食品・飲料(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ

「pea」の検索結果

5,236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ PEAカーボンクリーナーYAMAHA(ヤマハ)(182件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(100mL)ほか
当日出荷
有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品計量カップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ自動膨張式ショルダータイプオーシャンライフ(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)各種認証桜マーク装着方式ショルダー
英式バルブ用クリップ Panaracer(パナレーサー)英式バルブ用クリップPanaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
幼児車にも使える英式バルブ用クリップ
バルブ形式英式アズワン品番64-9554-76
作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ作業用救命衣(小型船舶兼用)オーシャンライフ(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで各種認証桜マーク
小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣オーシャンライフ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
会議用スピーカー&マイク タイムリー会議用スピーカー&マイクタイムリー
3,798税込4,178
1個
当日出荷
●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。 ●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載 本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。 ●マイク有効範囲は半径3メートル 本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。 ●8名までの参加者に対応 最大8名までの人数で利用可能です。 ●スマートデザイン 本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。 ●タッチパネル操作 音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間6ケ月材質アルミ質量(g)61対応OSWin10 & Mac OS付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート寸法(mm)円盤直径80×厚み11接続方式USB A(オス)2.0指向性全方向性
ポイントビス用アルミフック TRUSCOポイントビス用アルミフックTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。
仕様軽量物用材質アルミ、アルマイト頭部径(Φmm)162018年トラスコ掲載ページ2 0424
ポイントビス用SUSフック TRUSCOポイントビス用SUSフックTRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様軽量物用材質ステンレス(SUS303)頭部径(Φmm)152018年トラスコ掲載ページ2 0424
PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパAMCC(松阪鉄工所)
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。付属品切粉カバー適合替刃SSE150
自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ自動膨張式ウエストタイプオーシャンライフ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)浮力(N)166胴囲(cm)75~120型式承認番号第4791号浮力(kg)19.6適応体重(kg)200まで各種認証桜マーク装着方式ウエスト
ポイントビス用SUSフック TRUSCOポイントビス用SUSフックTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
長さ(mm)20品名カラム頭部厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
電気錠コントローラー アイホン電気錠コントローラーアイホン(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ電源直結式仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台材質ABS樹脂形状壁埋込型スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約350出力移報:警戒警報(無電圧A接点)電源電圧AC100V 50/60Hz桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号適合ボックスJIS3個用スイッチボックス警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)接続台数1消費電流待受時4W 最大時:23W時間設定30秒(固定)
ポイントビス用SUSフック用のベース金具 TRUSCOポイントビス用SUSフック用のベース金具TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ポイントビスで壁面に固定します。フックをポイントビス頭部に固定します。
トラスコ品番855-5766材質ステンレス(SUS303)厚さ(mm)3質量(g)11品名フック用ベース金具外径(mm)25穴径(mm)4.52018年トラスコ掲載ページ2 0424
ライフジャケット オーシャンライフライフジャケットオーシャンライフ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1着
当日出荷
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)120まで型式承認番号第4672号浮力(kg)10.6適応体重(kg)100まで装着方式ショルダー
調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]TRUSCO
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。 多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。 3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。 再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。 アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
ライフジャケット オーシャンライフライフジャケットオーシャンライフ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1着
当日出荷
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)75~120型式承認番号第4792号浮力(kg)10適応体重(kg)100まで装着方式ウエスト
エルボアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)エルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状エルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
AppLe PenciL用充電アダプタ用紛失防止キャップ エレコムAppLe PenciL用充電アダプタ用紛失防止キャップエレコム(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
Apple Pencilのキャップや純正Lightningアダプタの紛失を防止するシリコン製のアクセサリです。キャップはしろちゃんのイラスト入りと無地がございます
セット内容キャップホルダー×1、アダプタホルダー×1材質本体:シリコンゴム対応機種Apple Pencil第1世代
コード・コードレス両用クリッパー Peace2mm刃付 スピーコード・コードレス両用クリッパー Peace2mm刃付スピー
37,900税込41,690
1台
5日以内出荷
業務用プロバリカン、理美容、ペット業界で人気。替刃を変えることで刈高を調整
メタリックブルー(一部シルバー)質量(g)275電源(V)AC100~240(50/60Hz)入力容量10VA定格電圧(V)3.7使用温度(℃)10~30が適温電源コード(m)1.5連続使用時間(分)約60寸法(長さL×幅W)(mm)177×37充電時間(分)150(完全放電時)
オートVトップモナーク Excellent メタリック DNT(大日本塗料)オートVトップモナーク Excellent メタリックDNT(大日本塗料)
18,980税込20,878
1缶(3.6kg)
欠品中
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から92日以内出荷
樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台鹿島化学金属(UKB)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類UHMWPE
真空管アンプ TRIODE真空管アンプTRIODE
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
6BQ5 A級シングルプリメインアンプ。美しいパールホワイト塗装とブルーLEDによる真空管照明のクールでスタイリッシュなデザインのアンプです。横幅19cm、奥行き18cmの超小型で、デスクトップやベッドサイドなどにもおしゃれに設置でき、心地良く美しい真空管サウンドが手軽に楽しめます。真空管は、小型ながら駆動力がありバランスが良い6BQ5を搭載し、出力回路は、6BQ5真空管の持ち味をそのまま引き出す純A級シングル回路を採用しています。ヘッドホン端子も装備し、真空管が奏でる美しいサウンドをヘッドホンでも楽しめます。
仕様スピーカー出力端子:1系統 4~8Ω、バイアス方式:自己バイアス、ヘッドホン端子(mm):6.3標準ジャック(真空管回路出力)、使用真空管:6BQ5×2本、12AX7×2本、SN比:88dB付属品真空管ボンネット、電源ケーブル質量(kg)4.7消費電力(W)45定格出力(W)3 + 3(8Ω)周波数特性30Hz~40kHz(±2dB)入力感度260mV入力端子2系統(RCA)回路構成A級シングル入力インピーダンス(kΩ)100
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
パイプ用ファン トイレ・洗面所用 人感センサータイプ
質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】6.10/【60Hz】6.60電源単相騒音値(dB)【50Hz】31.50/【60Hz】34.50ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×114.50風量(m3/h)【50Hz】140/【60Hz】155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0
LPE-R1000用充電アダプター 日動工業LPE-R1000用充電アダプター日動工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
パワーバンク1000、LPE-R1000L付属品の充電アダプターです。
適合機種LPE-R1000L
パラレルリンク用 Eタイプ 真空パッドブラケット 岩田製作所パラレルリンク用 Eタイプ 真空パッドブラケット岩田製作所
929税込1,022
1個
翌々日出荷
板金製のため、軽量でシンプルです。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(人感センサータイプ) 三菱電機〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(人感センサータイプ)三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.9電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クイックルハンディ替シート 花王クイックルハンディ替シート花王(4件のレビュー)
569税込626
1個(4枚)ほか
当日出荷
両面のもふもふが、ホコリをごっそり吸い付ける! 吸着センイが凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!クイックルハンディ・クイックルハンディ伸び縮みタイプ、どちらにも使えます。
用途PC・TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝などの清掃シリーズクイックルハンディ商品タイプ替シート繰り返し・詰め替え対応
テレビスピーカー Bose TV Speaker ブラック  [Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)テレビスピーカー Bose TV Speaker ブラック [Bluetooth対応]BOSE(ボーズ)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
テレビが、もっと聴こえてくる Bose TV Speakerは、トークやセリフがクリアに聞こえ、テレビがもっといい音で楽しめるコンパクトなサウンドバー。ワイドで空間的なサウンドを実現する2つのフルレンジドライバーを搭載、中央に配置されたツイーターが、トークやセリフをクリアに再生します。 すべてがシンプル 本体の高さはわずか5cmほどなので設置場所を選びません。 さらに、サウンドバー前面の小型LEDライトの色でステイタスをお知らせ。機能のオン/オフなどを視覚的に確認できます。 もっとクリアに Bose TV Speakerをダイアログモードにすると、再生中の番組を分析して人の声を強調。トークやセリフが聞き取りやすくなります。起動は付属のリモコンのダイアログモードボタンを押すだけ。 音楽も好きなだけ Bose TV SpeakerはBluetoothR接続に対応。聴きたい曲をいつでも好きなだけ楽しめます。リモコンの「Bluetooth」ボタンを押すと、対応機器とペアリングして音楽やポッドキャストなどをワイヤレスで再生し、サウンドバーから聴くことができます。 迫力の低音 Bose TV Speakerはそのコンパクトなボディから驚くほど豊かな低音を再生。さらにリモコンのBASSボタンを押すと、低音にいっそうの深みが増します。 かんたん接続。かんたん操作 Bose TV Speakerは、付属の光デジタル音声ケーブルまたはHDMIケーブル(別売)を使用してテレビに接続するだけで、すぐに使えます。HDMIケーブルで接続すれば、HDMI-CEC機能によってテレビとサウンドバーの連動が可能。テレビの電源をオンにすると、サウンドバーにも自動的に電源が入り、テレビのリモコンを使用してサウンドバーの音量をコントロールすることもできます。 いつでも追加可能 低音をもっと効かせたい、システムを拡張したい。そんなときは、サブウーファーをケーブル接続で追加すれば、いつでも映画館のようなホームシアターサウンドを実現できます。Bose TV SpeakerはBose Bass Module 500/700に対応しています。
セット内容Bose TV Speaker、リモコン(電池装着済み)、光デジタルケーブル、電源コード、クイックスタートガイド材質上面: マット仕上げ、前面: メタルグリル質量(g)スピーカー:2000、リモコン:31.7電源コード(m)1.5コントロールリモコン: 電源ON / OFF、入力切替、ボリューム調整、ミュート、Bluetooth接続、BASS(低音)強調、ダイアログモードバッテリーリモコン: CR2032リチウム電池(x1)入力/出力HDMIオーディオリターンチャネル(ARC)、光デジタル、AUX IN、電源コード入力部、USB(サービス専用)、ワイヤードベースモジュール(オプション)Bluetoothバージョン: 4.2通信距離(m)ワイヤレス:最大9寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スピーカー:59.4×5.6×10.2、リモコン:4.0×10.5×1.2
【リビルト】 触媒 ノーブランド【リビルト】 触媒ノーブランド
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
ピークビズ パッド付き ショルダーベルト25 エツミピークビズ パッド付き ショルダーベルト25エツミ
909税込1,000
1個
6日以内出荷
様々なバッグに合わせられるシンプルなバッグ用ショルダーベルト。 ビジネスバッグ、カジュアルバッグ、PCバッグ、カメラバッグ、スポーツバッグ、旅行バッグ など。バッグのデザインを損なわないシンプルなブラックベルト。 バランスの調整がしやすいダブルバックル仕様で2ヶ所のバックルでそれぞれ長さを調整できるため、。肩に下げたときのバッグ本体の重量バランスをとることができます。
ベルト幅25mm質量(g)70長さ(cm)90~140(調整可能)
スピーカー FUNLOGY Speaker FUNLOGYスピーカー FUNLOGY SpeakerFUNLOGY
1,898税込2,088
1セット(2台)
当日出荷から6日以内出荷
本体を30度傾けて設計することで、低音が効率よく広がります。最大出力14W、高音から低音までの幅広い音域を自然に再現します。デスクからモニターまでの距離を元にスピーカーの最適な角度で設計、音をダイレクトに耳に届けます。スピーカー同士を58cm話して配置すると、30度の傾きと相まって臨場感が最大化します。ケーブル2本の簡単接続、モニターはもちろんパソコンやSwitchとも簡単に接続ができます。ダイヤルを本体に搭載しているため、スムーズに音量調整ができます。
付属品取扱説明書適合サブウーファー:パッシブラジエーター質量(g)約260(片方のサイズ)入力電源:5V-1.0A(USB Type-A)スピーカー14W(7W,3.6Ω×2)サイズ(mm)69×132×108(片方のサイズ)音声入力3.5mmイヤホンジャックスピーカーサイズ(mm)Φ48
【リビルト】 オルタネーター(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 オルタネーター(ホンダ)ノーブランド(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(720/4500/740ファミリ対応) 彗星電子システム超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(720/4500/740ファミリ対応)彗星電子システム
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ、QzROM内蔵MCU(720/4500/740ファミリ)通信インターフェースUSB 1.1
ピークビズ ショルダーベルト38 エツミピークビズ ショルダーベルト38エツミ
679税込747
1個
6日以内出荷
様々なバッグに合わせられるシンプルなバッグ用ショルダーベルト。 ビジネスバッグ、カジュアルバッグ、PCバッグ、カメラバッグ、スポーツバッグ、旅行バッグ など。バッグのデザインを損なわないシンプルなブラックベルト。 。バランスの調整がしやすいダブルバックル仕様で2ヶ所のバックルで。それぞれ長さを調整できるため、肩に下げたときのバッグ本体の重量バランスをとることができます。
ベルト幅38mm質量(g)約90長さ(cm)約80~140(調整可能)
ピークビズ PCインナークッションケース 横型ポケット付 13.3インチ エツミピークビズ PCインナークッションケース 横型ポケット付 13.3インチエツミ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
「すっきり収納」「しっかり保護」「シンプルデザイン」衝撃から中身を守るクッションと、。シンプルなハンドルで、キャリーケースとしてだけでなくバッグインバッグにも安心です。ビジネスバッグに入れやすい横型タイプ。ポケット付き。
材質ラバーフォーム質量(g)約220適合サイズ(cm)13.3インチ/32×23まで対応 ※インチ表記は画面サイズの目安です寸法(幅W×高さH)(cm)外寸:約33×24
【リビルト】 スロットルチャンバー(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 スロットルチャンバー(ホンダ)ノーブランド
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ
Gウェーブハンディ取替えシートAL ユニ・チャームGウェーブハンディ取替えシートALユニ・チャーム(8件のレビュー)
599税込659
1袋(10枚)
当日出荷
商品を動かさずに”サッと”ひと拭きできれいに掃除ができます。 拭きにくいすき間や凸凹のホコリを約20万本のウェーブファイバーが吸着し、拭き跡も残りません。
用途家具、電化製品、テーブル、陳列棚などの清掃トラスコ品番198-3750材質シート: ポリオレフィン、ポリエステル、(薬液主成分)流動パラフィン質量(g)67.7タイプ詰め替えアズワン品番64-8375-12繰り返し・詰め替え対応
...
pe袋特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pe袋