カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(212)
- 電線管用コネクタ(24)
- 電路支持用片サドル(13)
- 電線管用カップリング(20)
- PF管(1)
- 切削工具(60)
- 制御機器(42)
- バイク純正部品(18)
- パソコン/周辺機器(15)
- 電気材料(13)
- 測定用品(8)
- 農業機械(8)
- 作業工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 建材・エクステリア(4)
- バイク部品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 電動工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
- 未来工業(131)
- エスコ(29)
- ネグロス電工(16)
- 古河電工(古河電気工業)(7)
- SKC(4)
- ネオフレックス(6)
- タカチ電機工業(1)
- 三桂製作所(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 岩崎電気(25)
- OSG(オーエスジー)(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- onsemi(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
「pf28」の検索結果

PF28用 PF管両サドル(ステンレス製)
エスコ¥870税込¥9571袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:SUS304
PF28用 PF管片サドル(ステンレス製)
エスコ¥620税込¥6821袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(20m)当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
ネットワークケース PFシリーズ
タカチ電機工業(19件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から6日以内出荷パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
プラフレキ 異径アダプタ
古河電工(古河電気工業)¥2,498税込¥2,7481パック(5個)当日出荷異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
RQGストレートコネクター CTGタイプ
ネオフレックス¥929税込¥1,0221個当日出荷から4日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
ケイフレックス
三桂製作所¥22,980税込¥25,2781個(20m)4日以内出荷ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
両サドル
古河電工(古河電気工業)¥2,498~税込¥2,748~1パック(20個)4日以内出荷プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。寸法d(mm)5.5
TACレックス 異種管接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)寸法L(mm)85呼び径30寸法D(Φmm)52.5
PF用カップリング
因幡プロダクツ¥189税込¥2081個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8412
PF用コネクタ
因幡プロダクツ¥179税込¥1971個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8412
レーザープリンタ用 紙ラベル
コクヨ(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13坪量(g/m2)120ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
PF用防水カップリング
因幡プロダクツ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8412
両サドル
因幡プロダクツ¥2,198税込¥2,4181箱(20個)3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。寸法d(mm)5.5
PF用防水コネクタ
因幡プロダクツ¥799税込¥8791個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8412
片サドル
因幡プロダクツ¥1,898税込¥2,0881箱(20個)3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
プラフレキPFステンレス両サドル
古河電工(古河電気工業)¥399~税込¥439~1個ほか翌々日出荷用途いんぺい、露出部でプラフレキPFS、PFDを造営物に固定するのに使用します。材質SUS304、塩ビカバー付色ブラック