カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 厨房用品(9)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg6-4」の検索結果

関連キーワード
100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 異径ユニオンストレート AirTAC

    異径ユニオンストレート

    AirTAC(2件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。優れた耐腐蝕性。金属部材質:SUS316ゴム部材質:FKMオプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 違径ユニオンストレート BeHAUS

    チューブ継手 違径ユニオンストレート

    BeHAUS
    ¥639税込¥703
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ同士の違径接続として形状違径ユニオンストレート最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状違径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • OP金銀雲流懐敷 アーテック[和紙]

    OP金銀雲流懐敷

    アーテック[和紙](1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    水分・油分を一切通さず、お料理を直接盛り付ける事が出来ます。
    材質金銀雲流OPP
  • プログレード シャープグレーター 下村工業

    プログレード シャープグレーター

    下村工業(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ふわふわなおろしが軽い力で作れる
    用途切れ味の良いエッチング刃。チーズ・しょうが・レモンなどの柑橘類がおろせます。材質刃部/ステンレス鋼、樹脂部/ポリプロピレン寸法(mm)38×320質量(g)82
  • 千切りスライサー プログレード

    千切りスライサー

    プログレード
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    用途にんじん、大根、じゃがいもなど野菜を千切りにする際に付属品ホルダー仕様引っ掛け穴付材質刃部:ステンレス鋼 本体:ABS樹脂 ホルダー:ポリプロピレン幅(mm)切り:約5色ブラック/シルバー/ミルキーホワイト質量(g)約97刃形両刃耐熱温度(℃)(本体)80 (ホルダー)110寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約278×90×203
  • PG シャープキャベツピーラー左利き用 下村工業

    PG シャープキャベツピーラー左利き用

    下村工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    ワイドタイプの刃で半玉のキャベツの千切りが簡単にできます。ハンドルはなめらかなカーブ形状で手にフィットします。左利きの方におススメです。食器洗い乾燥機対応。
    材質ステンレス刃物,ステンレス鋼幅(mm)105高さ(mm)180質量(g)65奥行(mm)12
  • プログレード シャープキャベツピーラー 下村工業

    プログレード シャープキャベツピーラー

    下村工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    ワイドな斜め刃でラクに千切りキャベツができます
    幅(mm)105全長(mm)180質量(g)65材質(フレーム)ステンレス鋼材質(刃)ステンレス刃物鋼寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)105×180×12
  • ピーラー プログレード

    ピーラー

    プログレード
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様芽取り付き色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×67×14食器洗浄機食洗機利用可
  • ミニ千切りスライサー プログレード

    ミニ千切りスライサー

    プログレード
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途にんじんやきゅうりなどを千切りにする際に仕様引っ掛け穴付材質刃部:ステンレス鋼 本体:ABS樹脂色ブラック/シルバー質量(g)約37刃形両刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約207×57×20耐熱温度(℃)(本体)80
  • プログレード 快速ミニ薬味千切り 下村工業

    プログレード 快速ミニ薬味千切り

    下村工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    極薄の両刃で軽い力で本格薬味千切り
    用途柚子・生姜等の細千切りに。切幅約1.3mm材質刃部/ステンレス刃物鋼、樹脂部/ABS樹脂寸法(mm)205×55×21質量(g)37
  • プログレード 野菜スライサー 左利き用 下村工業

    プログレード 野菜スライサー 左利き用

    下村工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    鋭角な刃付けで軽い切れ味
    用途左利き用材質刃部/ステンレス刃物鋼、本体/ABS樹脂、ホルダー/ポリプロピレン質量(g)82寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90×280×20
  • ブラックプラグ JAPPY

    ブラックプラグ

    JAPPY
    ¥889税込¥978
    1箱(140本)
    3日以内出荷
    軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます 耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む 耐蝕性に優れる 耐候性に優れる 驚異の引張強度、確実な固定!
    材質ポリエチレン適合材コンクリート、ALC
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-641グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-641グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(1kg)
    欠品中
    トラスコ品番110-8574危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • プログレード 快速野菜調理器セット 下村工業

    プログレード 快速野菜調理器セット

    下村工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    10日以内出荷
    1台で5種類の下ごしらえができる。厚み調整スライサー、千切り、細千切り、ワッフルスライサー、おろし、ざる、容器、安全ホルダー、収納ケース。
    材質金属部/ステンレス鋼 スライス刃/ステンレス刃物鋼 容器/AS樹脂(耐熱温度100度) おろし器本体、ザル、ホルダー本体/ポリプロピレン(耐熱温度110度) その他/ABS樹脂(耐熱温度80度)すべり止め:ゴム質量(g)800本体寸法(mm)110×215×290対応非対応×
  • LIGHT JIGGING GAME HORIZON Progressive(ホライゾン プログレッシブ) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]

    LIGHT JIGGING GAME HORIZON Progressive(ホライゾン プログレッシブ)

    TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    6日以内出荷
    「最先端を追求するフラッグシップ」ホライゾンをベースに最先端の素材と製法を導入し、操作性・耐久性を高めたシリーズ最高峰。既存スペックでは飽き足らず、オフショア・ライトゲームの奥深さを追求するために開発に着手。これまで培ってきた技術を基に妥協なくフィールドで鍛え上げ、過剰な装飾を無くし機能美とも言えるフォルムに仕上げました。 <ブランク>*C・N・T素材を導入し、高弾性で仕上げたブランクにネバリを持たせることに成功。ジグをイメージ通りに操れる操作性と、曲げ込んだ際のネバリ強度を手に入れました。 <ガイド>*Kガイド(チタンフレーム、トルザイトリング)を採用。軽量で滑りの良いトルザイトリングの効果で、快適なリーリング感と感度の高さを実感できます。 *スピニングタイプのトップガイドのみSiCリング <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *必要最低限で、効果を最大に活かせる形状に仕上げました。 <ヒントと注意>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールのみの方が、根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定して扱うことを推奨します。
    用途<スーパーライト・アドバンスモデル>軽量ジグを操ることに長け、時として掛かる大物にも対応する懐深いバットパワーを持たせた次世代のスーパーライト系アイテム。HLJ631S-FLLをベースに、ティップ部にはマグナフレックス製法にて低弾性カーボン素材を採用し、適度な食い込みの良さと感度面の向上を図りました。水深50m程までのエリアで、60g前後のジグを扱い易く設定。大口径のガイドは太めのラインシステムにも対応し、やや短めのリアグリップはアンダーハンドでのキャストが容易です。タイプS(スピニング)全長(m)1.93(6’4”ft)テーパーRS(レギュラースロー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000~SW5000/S社4000~5000グリップ部(mm)リアグリップ:410自重(g)97最大ドラグ(kg)2.5継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)152先径(mm)1.4カーボン(%)90グラス(%)10適合ルアー質量(g)MAX100適合ライン(号)PE:MAX1.5魚種ジグ/中型回遊魚・マダイ・ヒラメ・根魚・etc.
  • 鋼ピンゲージ PG マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PG マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • ソフトシリコン防振ゴム QKB型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKB型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
    用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個形状置き型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-641グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-641グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥199,800税込¥219,780
    1缶(16kg)
    9日以内出荷
    ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
    用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑質量(kg)18色黄容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
  • 鋼ピンゲージ PG プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PG プラス バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • PGグレチャン テラス4-6-4 50m TOSTEM(LIXIL)

    PGグレチャン テラス4-6-4 50m

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    9日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個(4kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ビオレマシュマロホイップモイスチャー 花王

    ビオレマシュマロホイップモイスチャー

    花王
    ¥559~税込¥615~
    1個(130mL)ほか
    当日出荷
    もっちり濃密泡なのにさらりとすすげる!
    成分水、PG、PEG-150、グリセリン、ラウリン酸、ラウレス-6カルボン酸、ミリスチン酸、アルギニン、ポリクオタニウム-39、アクリレーツコポリマー、エチルヘキシルグリセリン、パルミチン酸、水酸化K、ラウレス-4カルボン酸、ラウリルヒドロキシスルタイン、フェノキシエタノール、EDTA-2Na、香料シリーズビオレ香りフレッシュフローラル洗顔タイプ泡タイプ
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
  • フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 花王

    フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用

    花王
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個(2L)ほか
    当日出荷
    自然な優しさ。心安らぐホテルステイを。大切な肌をやさしく洗える泡タイプの業務用「洗顔料+ハンドソープ」です。秘密は”濃密つや泡”。手が肌にふれないほどのふわふわで濃密な泡が、肌本来のうるおいを守って洗います。洗いあがりは透明感のあるつるんとした素肌に。やさしいフレッシュフローラルの香り。シェービングにも使えます。ホテル・旅館やゴルフ場、温浴施設などのパウダールームにおすすめです。
    用途洗顔・手洗いフォーム仕様【薬事販売名】フィエスタ 洗顔・手洗いフォームg成分水、PG、PEG-150、グリセリン、ラウリン酸、ラウレス-6カルボン酸、ミリスチン酸、アルギニン、ラウレス-4カルボン酸、パルミチン酸、ラウリルヒドロキシスルタイン、エチルヘキシルグリセリン、ポリクオタニウム-39、アクリレーツコポリマー、水酸化K、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、香料分類化粧品
  • 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

    強化Vベルト

    DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。