カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
- バイク部品(3)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(3)
- EPSON(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- KSフィルター(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- MIWA(1)
- MSAファクトリー(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- タカノ(1)
- マザーツール(5)
- モトコマ(1)
- 三相電機(1)
- 日東工業(1)
エコロジープロダクト

ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥309税込¥3401本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
デジタルペン型メータ
マザーツール¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から21日以内出荷携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説仕様データロガー:100pts(最大)測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃質量(g)約130(電池含む)タイプペン型電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA測定項目pH・温度精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃測定範囲(pH)0~14測定方式サーミスタ付属電極PE-12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ精度(pH)±0.02精度(℃)±0.8温度補償自動温度補正機能搭載分解能(℃)0.1機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載電池寿命(時間)約150校正自動キャリブレーションpH4、7、10サンプリング0.8秒データメモリ最大100ポイントディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃使用環境温度(℃)0~50測定温度範囲(℃)-5~80ケーブル長(mm)128プローブ長(mm)Φ10×128防水保護等級IP67分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
MKK 穴寄せポンチホルダー
モトコマ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷現場の声から誕生した新しい発想の”狭小スペースを生かした”穴寄せポンチホルダーです。スリムベルト台座を採用し、狭小スペースを有効活用できます。従来のホルダーと比べ約50%軽量化しました。ベルトからの取り外しが楽に行えます。ベルト通し金具を回転させることで、2段階の高さで使用できまます。左右にスイングすることで、腰回りの他工具に緩衝・邪魔にならず、移動中に工具の引っ掛かり防止になっています。ベルト通し台座に設けられた丸穴は、別売りのビス等で固定する事でスイング機能を固定化することが出来ます。用途穴寄せポンチ工具差しとして。材質本体:鉄、台座:鉄形状穴寄せポンチ用ホルダー幅(mm)36色シルバー高さ(mm)180奥行(mm)50ベルト通し幅(mm)50
ステンレス製循環ポンプ PH2型
三相電機¥139,800~税込¥153,780~1台5日以内出荷全閉屋外型モータを使用 全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。 多段インペラ(2・3段) ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。用途冷温水の循環・揚水 各種機械セット・一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
データロガペン型PHメータ 英語版校正証明書付
マザーツール¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷自動温度補正機能付。防水構造(IP-67)。データーロガ(100pts)。PH4/PH7基準液付属仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3728-87-56校正証明書一般校正(英語)
データロガペン型PHメータ 中国語版校正証明書付
マザーツール¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷自動温度補正機能付。防水構造(IP-67)。データーロガ(100pts)。PH4/PH7基準液付属仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3728-87-57校正証明書一般校正(中国語)
真空チャンバーホットプレート 温度コントローラー付 PH-222シリーズ
MSAファクトリー¥639,800~税込¥703,780~1個63日以内出荷最高温度400℃対応の真空ホットプレートチャンバーです。観察窓によりワークの状態が視認できます。金属、ウェハ等の真空雰囲気および低酸素濃度雰囲気下での高速昇温加熱プロセスに適します。材質(プレート) アルミニウム最高温度(℃)400(使用時)電源コード(m)2ポートワンタッチ継ぎ手Φ6mm
TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル S 765 (2017 -)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種TRIUMPH、Street Triple S 765 (2017-2017)
TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル RS 765 (2017 -)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種TRIUMPH、Street Triple RS 765 (2017-2017)
TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル R 765 (2017 -)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種TRIUMPH、Street Triple R 765 (2017-2017)
pH計用温度センサー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷材質(センサー)AISI316測定範囲(℃)-50~150ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥149,800~税込¥164,780~1台9日以内出荷KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。測定範囲(pH)-2~20分解能0.01校正証明書一般校正
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら