カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「ph-222」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH-222用pH電極 マザーツール

    PH-222用pH電極

    マザーツール(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    適合機種PH-222
  • 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(30%タワミ)

    タカノ(9件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
    付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
  • デジタルペン型メータ マザーツール

    デジタルペン型メータ

    マザーツール
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
    付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説仕様データロガー:100pts(最大)測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃質量(g)約130(電池含む)タイプペン型電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA測定項目pH・温度精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃測定範囲(pH)0~14測定方式サーミスタ付属電極PE-12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ精度(pH)±0.02精度(℃)±0.8温度補償自動温度補正機能搭載分解能(℃)0.1機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載電池寿命(時間)約150校正自動キャリブレーションpH4、7、10サンプリング0.8秒データメモリ最大100ポイントディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃使用環境温度(℃)0~50測定温度範囲(℃)-5~80ケーブル長(mm)128プローブ長(mm)Φ10×128防水保護等級IP67分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 22mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック) エスコ

    22mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック)

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PH-222種類ハンマー替ヘッド
  • pH電極 A-Gas Japan

    pH電極

    A-Gas Japan
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    PH-222用pH電極
    適合機種PH-222
  • pH4基準液 A-Gas Japan

    pH4基準液

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    PH-222用pH4基準液
    適合機種PH-222pH値4
  • pH7基準液 A-Gas Japan

    pH7基準液

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    PH-222用pH7基準液
    適合機種PH-222pH値7
  • TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル S 765 (2017 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル S 765 (2017 -)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種TRIUMPH、Street Triple S 765 (2017-2017)
  • TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル RS 765 (2017 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル RS 765 (2017 -)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種TRIUMPH、Street Triple RS 765 (2017-2017)
  • TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル R 765 (2017 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル R 765 (2017 -)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種TRIUMPH、Street Triple R 765 (2017-2017)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サーマルロール紙 EPSON

    サーマルロール紙

    EPSON
    1,898税込2,088
    1箱(3巻)
    5日以内出荷
  • pH04基準液 マザーツール

    pH04基準液

    マザーツール
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    適合機種PH-201/230SD/222
  • MIWA WD3122CPH5195 BR (KH-221) MIWA

    MIWA WD3122CPH5195 BR (KH-221)

    MIWA
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    タイプ三協アルミ向 引き違い錠グリーン購入法適合