カテゴリ
- 農業機械(20)
- バイク純正部品(4)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

業務用90L重量物対応
ジャパックス¥1,698税込¥1,8681冊(10枚)当日出荷厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です。トラスコ品番579-0547材質LLDPE厚さ(mm)0.1色透明容量(L)90縦(mm)1000横(mm)900![バナーパイプ サスペンダー シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06829650-261026-02.jpg)
バナーパイプ サスペンダー
シンエイ[店舗什器・備品]¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷繰り返しバナーの交換が可能なバナーパイプ。アルミで丈夫です。用途バナー・タペストリー掲示用としてセット内容本体・吊り具2個・エンドキャップ2個・グリッパー(適正数)材質本体:アルミ(19ミリ)・吊り具:樹脂・エンドキャップ・樹脂
サインプレート 予約席 RESERVED
光¥18,980税込¥20,8781箱(5個)5日以内出荷安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。用途飲食店などのテーブルにトラスコ品番359-6475材質アクリル黒、アルミ特殊加工厚さ(mm)40色シルバー・黒取付卓上用縦(mm)65横(mm)150表示内容予約席 RESERVEDRoHS指令(10物質対応)対応
燃料フィルター
MANN-FILTER¥4,998税込¥5,4981個61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高品質な燃料フィルターは燃料に含まれる有害な汚れや水分を除去し、摩耗や腐食による損傷を防ぎます。. ウォーターセパレーター付スピンオン燃料フィルターは燃料に含まれる水を効率的に分離し、インジェクションシステムを損傷から保護します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途燃料フィルター: 燃料噴射システムを汚れの粒子や水分から守り、バイオ燃料など現代の燃料事情にも対応します。
バンドパスフィルターセット
Kenko(ケンコートキナー)¥69,980税込¥76,9781個欠品中マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。 レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
変換金具
HAMILeX(ハミレックス)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷多様化する設置場所に合わせて対応可能なオプション品 ディスプレイ取付ピッチを変更したい場合に使用適合本体■ディスプレイスタンド PH-550 series、PH-620 series、PH-775、PH-820 series(PH-823S / 823Bは非対応)、PH-910 series、PL-5000 series、PU-460 series、PU-650 series、PU-850 series、XS(30/40/70/80)series(XS-34 / XS-44 / XS-74 / XS-84は非対応)、TF-540B、DS-500 series■壁掛金具 MH-651/653/775/851/853■天吊金具 CH series(CH-43B / 43Wは非対応)質量(kg)1.5外形寸法(mm)25×15×820取付ねじ穴サイズ(mm)縦ピッチ420~800まで変換可能総耐荷重(kg)130
MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷から4日以内出荷MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
チップ ONHU-N-PL
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)3日以内出荷材質IC910形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載)
M5Stack¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷M5StickC Plus2で動かすロボットベース 4つのモータードライバ(L9110S)とDCギアモーター、制御用のSTM32F030F4マイコン、2つのプログラマブルRGB LED、赤外線レシーバ、専用バッテリーホルダを搭載した四つ足のプログラマブルロボットベースです。同梱されているM5StickC Plus2を上部のスロットに接続し、I2Cプロトコル(アドレス0x38)経由で制御コマンドを受信します。赤外線によるリモートコントロールが可能です。 そのほかに、Type-C充電ポート、バッテリー逆接続保護機能、電圧検出機能を搭載して安全性と利便性を高めています。また、700mAhの16340充電式リチウム電池を内蔵しています。仕様【モータドライバ】L9110S【赤外線レシーバ】SL0038GDセット内容StickC Plus2 ×1、BugC2 Base ×1、シリカゲルパッド ×12寸法(mm)55×40×25質量(g)74.5検出距離【赤外線】180°/赤外線放射距離(直線距離):560cm、90°/赤外線放射距離:400cmLED【RGB】WS2812C-2020動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)700(16340電池)動作電流(mA)DC4.2V/285.1(平均)待機電流DC4.2V/20.8μA(平均)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![バナーパイプ サスペンダー シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06829650-261026-02.jpg)