光
サインプレート 予約席 RESERVED
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途
飲食店などのテーブルに
トラスコ品番
359-6475
材質
アクリル黒、アルミ特殊加工
厚さ(mm)
40
色
シルバー・黒
取付
卓上用
縦(mm)
65
横(mm)
150
表示内容
予約席 RESERVED
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05906228
PL910-1
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください