カテゴリ
- 制御機器(16)
- 電気材料(3)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pm-pw18p-nr2081」の検索結果

スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
コモン端子台 PCX-COMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません耐電圧(V/min)AC500
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(5個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(10個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から87日以内出荷色グレー取付方式直付け接続方法ケージクランプ接続結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
コモン端子台 PCXV-COMシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。質量(g)64規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ)
ワゴジャパン¥4,498~税込¥4,948~1個ほか5日以内出荷から87日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)3.5/5結線方式MIL/FCN入出力数1対1
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ
ワゴジャパン¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
コネクタ端子台 PCXシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から46日以内出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込コネクタモジュール
ワゴジャパン¥7,198税込¥7,9181パック(25個)6日以内出荷仕様ジャンパスロット用色グレー取付方式タブ端子間ピッチ(mm)5.2結線方式スクリューレス
インターフェイスコネクタ端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1
コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から12日以内出荷取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
差込みコネクターWGZシリーズ
ワゴジャパン(3件のレビュー)¥159~税込¥175~1個(5個)ほか当日出荷超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
コモン端子台 TNC10U
ユーボン(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)250定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)端子ねじM3×6/M3.5×8適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥25,980~税込¥28,578~1パック(100個)ほか6日以内出荷色グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10