カテゴリ

  • バイク部品(1,623)
    • 外装系(606)
    • 電装(214)
    • オイル・燃料系(40)
    • 吸気系(87)
    • ブレーキ系(130)
    • バイク用メーター(42)
    • バイク用ケーブル(49)
    • 排気系(141)
  • 制御機器(86)
    • 取付金具(2)
  • 自動車補修部品(36)
    • エアフィルター(6)
  • 切削工具(128)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(44)
  • 厨房用品(31)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 電気材料(25)
  • 家電(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • オフィス家具(18)
  • バイク純正部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 住設機器(15)
  • 機構部品(13)
  • 測定用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 物流用品(11)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 医療(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 安全用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 作業工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmc」の検索結果

2,251件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z/KZオイルフィルター PMC

    Z/KZオイルフィルター

    PMC(7件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    OEMリプレイスメント。 エンジンに不可欠なオイルエレメント。 目詰まりするとエンジンが不調になるばかりか故障の原因にもなりますので、早めの交換をおすすめします。 定期交換部品ですのでリーズナブルな価格設定でお届けします。
  • フィルターカバーOリングセット PMC

    フィルターカバーOリングセット

    PMC(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    フィルターカバー、ドレンボルト、フィルターボルト用のオイルフィルター周辺のOリング3PC1セット。劣化すると硬化、ひび割れなどでオイル漏れの原因にもなりますので早めの交換をお勧めします。 ご注文の前に、取り付けしようとする車輌のフィルターボルトとフィルターカバーをご確認下さい。
  • PMC型ポール用金具 日東工業

    PMC型ポール用金具

    日東工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    3日以内出荷
    仕様キャビネット/横幅200mmセット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質鉄質量(kg)1.6表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6ポール径(Φmm)Φ120~170用
  • PMC ポール用金具 日東工業

    PMC ポール用金具

    日東工業
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
  • Z1/Z2強化対策済みワイヤーハーネス PMC

    Z1/Z2強化対策済みワイヤーハーネス

    PMC
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    オリジナル復刻版。各ハーネスとも劣化による漏電防止対策を施すとともに、電圧負担の大きいコードには、あらかじめ大容量対応のコードを使用しており、安心してご使用いただけるよう強化されています。
  • ステムエンブレムシリーズ PMC

    ステムエンブレムシリーズ

    PMC(4件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フロントビューをさり気なく引き締まったスタイルに演出。ロゴは一体成型の"Kawasaki"タイプでエンブレム本体はゴージャスなクロームメッキと、シックなブラックの2ラインナップ。
    タイプKAWASAKIタイプ
  • Z/KZ エキゾーストガスケットセット PMC

    Z/KZ エキゾーストガスケットセット

    PMC(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(4枚)
    当日出荷
    OEMリプレイスメント。劣化による排気漏れや、再使用した場合の危険性を考慮すれば交換がベストです。純正同様のカッパープレス製。4PC1台分セットでのデリバリー。
  • Z/KZメーターマウントダンパーセット PMC

    Z/KZメーターマウントダンパーセット

    PMC(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    精密機器であるメーター類の保護、延命には、車体から発生する振動をダンパーラバーによって吸収させなくてはなりません。1台分のダンパーラバー、カラー、ワッシャー、ナットをセットにしたオールインワンでのデリバリー。
  • Smooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター PMC

    Smooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター

    PMC(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。
    適合車種【HONDA】CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ【YAMAHA】XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ【SUZUKI】GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ【KAWASAKI】ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
  • フューエルキャップパッキン PMC

    フューエルキャップパッキン

    PMC(6件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    フューエルキャップのゴム製パッキン。
  • セルモーターリレー PMC

    セルモーターリレー

    PMC(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    純正品と比較して容量は30%アップで、定格出力は100Aまで対応した強化タイプのセルモーターリレー。12V汎用。もちろんZ系以外でも使用可能です。
  • ハンドルディマースイッチ PMC

    ハンドルディマースイッチ

    PMC(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    オリジナル復刻版。国内仕様のZ2用を基本として製作されていますので、北米輸出仕様のZ1に装備されていなかったパッシング機能やポジションランプの点燈も可能となります。また無加工のカプラーONで純正品が廃盤となってしまった'76~'80までの各Z系モデルの代用品としてラインナップを充実させました。尚、純正でハザードスイッチが装備された車種でも本スイッチにはそれが装備されていませんのでハザード機能は失われます。
  • Z1/Z2サイドカバーグロメットセット PMC

    Z1/Z2サイドカバーグロメットセット

    PMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    ラバーの劣化によりサイドカバーがしっかりと固定できない場合や、逆にサイドカバーの取り外しが窮屈な状態では、サイドカバーの破損という事態にもなりかねません。早めの交換をお勧めいたします。
  • 強化型カムカバーガスケット PMC

    強化型カムカバーガスケット

    PMC(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    近年の低粘度オイルにも対応する高い耐オイルリーク性能を持つ最新グラファイト系複合材を採用。エンジンに組み込み一定の油脂を吸収することで自己膨張し、低面圧においても優れたシール性を発揮します。
  • バッテリーリードワイヤー PMC

    バッテリーリードワイヤー

    PMC
    ¥3,217~税込¥3,539~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極めて電気抵抗の少ない高性能バッテリーコード。耐久性も抜群です。 +-の1台分セットでのデリバリー。
  • スピードメーターケーブル PMC

    スピードメーターケーブル

    PMC(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
  • オーバーフローホースセット PMC

    オーバーフローホースセット

    PMC(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    外層素材は耐候性の高いハイバロン、内層は耐油性の高いNBRの特殊二層構造を採用しており、従来品にありがちな経年変化による硬化やひび割れに対し非常に優れた耐久性を持ったガソリン専用のホースです。1台分に必要な2Mに加え取付けに必要なクリップ4個もセットしました。内径は3Φに対応します。
    サイズ内径は3Φに対応外径(Φ)7
  • 高性能ICウインカーリレー PMC

    高性能ICウインカーリレー

    PMC(14件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
    定格電力(W)最大40
  • ウィンカー用Wソケット PMC

    ウィンカー用Wソケット

    PMC(8件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(2個)
    当日出荷
    シングルソケットをダブルに変更するソケットです。ウインカー等をW球に変更すればウインカーランプにポジションランプ機能を追加する事も可能となります。2個セットでのデリバリー。
  • コンベックスヘッドライト PMC

    コンベックスヘッドライト

    PMC(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ハロゲンライトの定番とも言える往年の凸型レンズを採用し、理想的な配光性能を実現した180mmヘッドライト。55/60WのH4バルブとポジションランプ付
  • フューエルラインサイズ変換アダプタ PMC

    フューエルラインサイズ変換アダプタ

    PMC(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
  • プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート ケニス

    プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート

    ケニス
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
    材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラーキャップ PMC-QS シルファー

    クーラーキャップ PMC-QS

    シルファー
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PITS2・SPITSとデザインを合わせた樹脂製クーラーキャップです。
    用途クーラーキャップとして材質ABS樹脂色コンフォートホワイト種類クーラーキャップ寸法L(mm)70寸法A(mm)120寸法F(mm)11
  • クーラーキャップ PMC-83(VU管用) シルファー

    クーラーキャップ PMC-83(VU管用)

    シルファー
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    クーラーの大型化、多機能化による冷媒管・ドレン管以外の配管増による太いスリーブに対応できる内径を確保したクーラーキャップです。
    用途クーラーキャップとして材質ABS樹脂色ホワイト種類クーラーキャップ
  • プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ ケニス

    プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ

    ケニス
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個(1個)
    3日以内出荷
    親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
    材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンブレムマウントスピードナットセット PMC

    エンブレムマウントスピードナットセット

    PMC
    ¥199税込¥219
    1セット
    当日出荷
    エンブレム装着時に必要なビスとスピードナットです。用途に応じてお選び下さい。M3PC0.5対応のタンクエンブレム用マウントビスは4個1セットでのデリバリー。3mmピン対応のサイドカバー用スピードナットは6個1セットでのデリバリー。
    付属品サイドカバーエンブレム取付スピードナットセット
  • PMC パウダクラッチ(マイクロ形) シンフォニアテクノロジー

    PMC パウダクラッチ(マイクロ形)

    シンフォニアテクノロジー
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)12最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24
  • PMC パウダクラッチ(マイクロ形) シンフォニアテクノロジー

    PMC パウダクラッチ(マイクロ形)

    シンフォニアテクノロジー
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)7幅(mm)85質量(kg)0.90最高回転数(min-1[r.p.m])1800消費電力75℃(W)13.5外径(Φmm)76定格電圧 DC V24定格トルク(N・m)1
  • エンブレムマウントビスセット PMC

    エンブレムマウントビスセット

    PMC(2件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1セット
    当日出荷
    エンブレム装着時に必要なビスとスピードナットです。用途に応じてお選び下さい。M3PC0.5対応のタンクエンブレム用マウントビスは4個1セットでのデリバリー。3mmピン対応のサイドカバー用スピードナットは6個1セットでのデリバリー。
    付属品タンクエンブレム取付ビスセット
  • Z/KZマイルメーター用km/hステッカー PMC

    Z/KZマイルメーター用km/hステッカー

    PMC(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    北米やイギリス仕様のマイル表示スピードメーターのレンズに張るだけで、簡単にキロ表示メーターに変身します。もちろん車検にも適合します。
  • ポイントマスター(PMCシリーズ) BIG DAISHOWA

    ポイントマスター(PMCシリーズ)

    BIG DAISHOWA
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    4日以内出荷
  • シートピン PMC

    シートピン

    PMC(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
  • Z1/Z2サイドリフレクター PMC

    Z1/Z2サイドリフレクター

    PMC(3件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
  • Z/KZフューエルタンクマウントラバーセット PMC

    Z/KZフューエルタンクマウントラバーセット

    PMC
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    ふだんは目に付かないパーツですが、高熱や経年変化による劣化が進みやすいパーツです。フューエルタンクのぐらつきや振動を抑制させるための必需品。1台分2個セットでのデリバリー。
  • Z1/Z2ステーターコイル用ラバーグロメット PMC

    Z1/Z2ステーターコイル用ラバーグロメット

    PMC(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメット。
  • Z1/Z2リアブレーキスイッチ PMC

    Z1/Z2リアブレーキスイッチ

    PMC(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    オリジナル復刻版。初期型風の小型ボディ仕様。ブレーキランプが正常に作動しないと、重大な事故につながる可能性が高く非常に危険です。特に長期に渡りご使用を続けている場合は、ぜひ一度交換していただきたいパーツです。
    リード線2本(黒・緑)
  • プラグコードナンバープレート PMC

    プラグコードナンバープレート

    PMC(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
  • Z1/Z2初期型ホーン PMC

    Z1/Z2初期型ホーン

    PMC(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    欠品中
    シンプルなデザインで車種を選ばずフィットするユニバーサルタイプとZ1/Z2初期型タイプからお好みでお選び下さい。12V車輌全般ご使用いただけます。
    タイプZ1、Z2初期型
  • ツーリング HSK HSKA63-PMC32-105 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング HSK HSKA63-PMC32-105

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌々日出荷
    汎用的なミーリングチャックです。
    トラスコ品番428-6304寸法(mm)CBX:32、DCBN:10寸法LB(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)137寸法BD1(mm)67寸法LPR(mm)105
  • ブレーキレバー PMC

    ブレーキレバー

    PMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミ製ブレーキ、クラッチの各ハンドルレバーはSTDタイプとグリップとレバーを近づけよりレバーコントロールが容易なパワーレバーの2タイプ。CB750Kシリーズでもご使用頂けます。
    タイプパワーレバー
...
cmc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cmc