カテゴリ
- バイク純正部品(299)
- パソコン/周辺機器(50)
- 日用品(45)
- バイク部品(36)
- 科学研究・開発用品(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- メカニカル部品(19)
- 介護用品(16)
- 電気材料(12)
- 農業機械(12)
- 理美容(11)
- トラック純正部品(10)
- 自動車純正部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 事務用品(8)
- 家電(7)
- 制御機器(6)
- 梱包用品(5)
- 厨房用品(5)
- オフィス家具(5)
- ヘルスケア(5)
- 医療(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自転車部品(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 切削工具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ホンダ(314)
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18)
- 鹿島化学金属(UKB)(18)
- PGYTECH(16)
- ダイナフロー(12)
- 三菱ふそう(11)
- ヤマダコーポレーション(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- 花王(7)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- PGA(6)
- CQ出版(5)
- Xiaomi(5)
- アズワン(4)
- ナカバヤシ(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ppg」の検索結果

Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PPGシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥9,998~税込¥10,998~1箱(1本)当日出荷から75日以内出荷製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
96ピンプレート P.P製 サイドガイド付 BMR-PPGシリーズ
ビーエム機器¥89,980税込¥98,9781セット(4個×50枚)18日以内出荷96ピンプレート。96ピンプレート。少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用。トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に。サイドガード付。ガンマ線滅菌済・個別包装仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃●※サイドガイド付はレプリケーティング時にスムースにプレートのウェルにピンをアクセスできます。●※ディスポーザブルです。アズワン品番65-3812-66
OPP袋 テープなし 底マチ付 1パック100枚入
今村紙工¥399~税込¥439~1パック(100枚)当日出荷箱やボトルなど底のあるものや厚みのあるものに最適材質OPP厚さ(mm)0.03色透明フタなし入数100枚テープなし食品衛生法適応外
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥669~税込¥736~1個当日出荷から7日以内出荷形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
POPマグネットクリップ
ミツヤ¥489税込¥5381パック(2本)当日出荷本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。強力プラスチックマグネットクリップ。用途マグネットクリップ特性強力
スチール製ホワイトボード(無地)
WRITEBEST¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷コーナーにRがついており安全です。簡単に壁に取り付けができます。PPGI23以上のサイズは適合脚と組み合わせることができます。ペントレーは折り畳み式です。取り外しは出来ません。芯材はリサイクル可能なハニカム構造の繊維で出来ており、軽量で頑丈です。トラスコ品番836-7743材質板面:セラミックスチール(99.9%リサイクル可能)、フレーム:アルミ色【板面】白枠の色シルバー外形寸法(縦×横)(mm)【板面】450×600繰り返し・詰め替え対応
チューブフィッティングPP レデューサ
PISCO(ピスコ)¥419~税込¥461~1個当日出荷から7日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状レデューサ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (クラシック ブラック)
PGYTECH¥7,798税込¥8,5781個当日出荷iPhoneユーザーは、PGYTECH PhotoVideo Creativeアプリ(プロ仕様のカメラ撮影アプリ)と接続することで、自由度の高い操作とスマホならではの撮影表現を楽しめます。アプリでMagCamグリップとスムーズに連携し、ISO・シャッタースピード・フォーカスなどのプロレベルのマニュアル設定に対応します。さらに、多彩な撮影モードやマスターグレードフィルターなど、作品のクオリティを一段と高める機能を多数搭載しています。セット内容EDC 磁気スタンド ×1 / スマートフォン グリップ(リモコン付き)×1 / 磁気シート ×1(EDC 磁気シート同等品) / リストストラップ ×1(充電グリップ同等品) / 取扱説明書 ×1 / ロゴステッカー ×1 / 製品紹介カード ×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、亜鉛合金質量(g)157.5出力【POGOピン】5 V / 1 A、【Type-C】5 V / 2 A、【ワイヤレス充電】5 V / 1 A吸着力(N)【磁気スタンド】25表示【LEDインジケーター(バッテリー残量)】 25% / 50% / 75% / 100%入力【Type-C】5 V / 2 Aバッテリー【グリップバッテリー】3000 mAh / 3.6 V / 10.8 Whグリップ部(mm)(ロング版)114.5×91.5×36動作温度(℃)-10~60
デザインナイフ
NTカッター¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷切り絵のために追及されたデザインナイフ。刃先に重心を寄せ、より安定した低重心設計。アルミ削りだしボディΦ6mmの細さで切りまわしも繊細に。用途切り絵などの繊細な作業に最適付属品替刃20枚全長(mm)122適合替刃BDC-200P
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥769~税込¥846~1個当日出荷から13日以内出荷形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
貫通ドライバー
DEEN¥2,464~税込¥2,710~1本当日出荷から5日以内出荷様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。 グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。 シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。 六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。商品構成単品
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 レデューサ
PISCO(ピスコ)¥3,498~税込¥3,848~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース)
Panaracer(パナレーサー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。付属品英式バルブクリップ仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ材質樹脂色黒ホース長さ(mm)1000アズワン品番64-9555-42充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
両頭ビット5本組
ベッセル¥639税込¥7031セット(5本組)当日出荷から翌々日出荷折れねじれに強い。5本のビットをまとめて収納。ビットの脱着が容易。ビットホルダーはカラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。用途各種ネジ締め作業。仕様先端マグネット・18V対応・カラビナ対応穴セット内容(+)2X65:2本・(+)2X110:3本軸径(Φmm)6.35(六角軸)軸長(mm)100・65刃先(+)2ホルダー寸法(mm)ビットホルダー:81×22×16
PGYTECH ProShot バッテリーモジュール
PGYTECH¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷ProShot バッテリーモジュールは、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップにシームレスに組み込める電源拡張モジュールです。5000mAhの大容量21700リチウムイオンバッテリーを内蔵し、3C認証を取得。機内持ち込みにも対応しており、安心して持ち運べます。幅広い互換性を備え、入力は 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A、出力は 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.5A に対応しています。内蔵のBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、過充電・過放電・過電圧・過電流・短絡・過熱を監視/保護し、高い安全性を確保します用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容バッテリーモジュール × 1質量(g)112バッテリー容量(mAh)5000(3,7V )素材ABS+PCモジュール(mm)【PSSD】37.72 × 30.2 × 90.81
PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro Max 用)
PGYTECH¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット は、iPhone 17 Pro シリーズのために設計された、プロフェッショナル向けモバイル撮影エコシステムです。デュアルハンドグリップ構造により、重量バランスを最適化し、高い安定性を実現。滑らかでシネマティックなカメラワークを可能にします。人間工学に基づいた ProShot クイックリリースグリップ は手に自然にフィットし、Bluetooth リモートコントロールは 10°の傾斜により人差し指のカーブに的確に沿います。右側グリップに付属する Bluetooth リモートコントロールモジュール は、PGYTECH PhotoVideo Creative App とシームレスに連携し、カメラレベルの精密な操作を実現します。両グリップには、ケーブルを収納できる内部スペースを備えた スタンダードモジュール を標準装備。用途に応じて ProShot バッテリーモジュール や ProShot PSSD モジュール に交換可能です。フォンケージには拡張ポートを備え、ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 ソケットアダプター、コールドシューマウントを簡単に装着可能。さらに、上部の Bluetooth リモートコントロールモジュールまたはスタンダードカバーモジュールを外すことで、グリップ側のコールドシューマウントに補助ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付けられます。用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1、左ハンドル(スタンダードモジュール+グリップ スタンダードカバーモジュール付属)×1、右ハンドル(スタンダードモジュール+Bluetooth リモートコントローラー付属)×1、ProShot 67mm フィルターアダプターリング ×1質量(g)396対応機種iPhone 17 Pro Max 用組立寸法(mm)172.72 × 89.44 × 15.75素材アルミニウム合金、ABS+PC、シリコン
PGYTECH ProShot PSSD モジュール
PGYTECH¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷ProShot PSSD モジュールは、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップに高速SSDを即座に追加できる拡張モジュールです。USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)出力および M.2 M-key 入力に対応しています。M.2 SATAおよびNVMe SSDの両プロトコルに対応し、Windows 7/8/10、macOS、Linux 各OSで使用可能です。2230/2242/2260 サイズのSSDに対応しています。高速データケーブルが付属し、よりスムーズで安定したデータ転送を実現します用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容PSSD モジュール × 1高速データケーブル × 1質量(g)45素材ABS+PCケーブル長(cm)【高速データケーブル】17モジュール(mm)【PSSD】37.72 × 30.2 × 90.81
PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro 用)
PGYTECH¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット は、iPhone 17 Pro シリーズのために設計された、プロフェッショナル向けモバイル撮影エコシステムです。デュアルハンドグリップ構造により、重量バランスを最適化し、高い安定性を実現。滑らかでシネマティックなカメラワークを可能にします。人間工学に基づいた ProShot クイックリリースグリップ は手に自然にフィットし、Bluetooth リモートコントロールは 10°の傾斜により人差し指のカーブに的確に沿います。右側グリップに付属する Bluetooth リモートコントロールモジュール は、PGYTECH PhotoVideo Creative App とシームレスに連携し、カメラレベルの精密な操作を実現します。両グリップには、ケーブルを収納できる内部スペースを備えた スタンダードモジュール を標準装備。用途に応じて ProShot バッテリーモジュール や ProShot PSSD モジュール に交換可能です。フォンケージには拡張ポートを備え、ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 ソケットアダプター、コールドシューマウントを簡単に装着可能。さらに、上部の Bluetooth リモートコントロールモジュールまたはスタンダードカバーモジュールを外すことで、グリップ側のコールドシューマウントに補助ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付けられます。用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1、左ハンドル(スタンダードモジュール+グリップ スタンダードカバーモジュール付属)×1、右ハンドル(スタンダードモジュール+Bluetooth リモートコントローラー付属)×1、ProShot 67mm フィルターアダプターリング ×1質量(g)396対応機種iPhone 17 Pro 用組立寸法(mm)159.1 × 83.3 × 13素材アルミニウム合金、ABS+PC、シリコン
PGYTECH ProShot マウンティングアダプターキット
PGYTECH¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷PGYTECH ProShot マウントアダプターキットは、ProShot グリップと同じクイックリリース機構を採用しており、フォンケージに素早く装着して各種撮影アクセサリーを追加できます。1/4"-20 ソケットアダプターとコールドシューマウントを同梱し、幅広いアクセサリー装着ニーズに対応します。用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容1/4"-20 アダプターマウント ×1コールドシューマウント ×1寸法(mm)【1/4"-20 アダプターマウント】23.7×19.6×26.65【コールドシューアダプター】23.7×19.6×26.65質量(g)38素材アルミニウム合金、ナイロン+ファイバー
ウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー
PAPAGO¥25,980税込¥28,5781個当日出荷200万画素!ワンタッチで簡単に録画でき、ドライブレコーダーのようにフルHD高画質の映像と音声を繰り返し上書きで録画し続けるセキュリティレコーダー。ドライブレコーダーや防犯カメラが設置できない場所や場面でも、使用可能。取り付け方法はマグネットと安全ピンの2タイプ。マグネットは強力なので帽子などにも装着可能。ハンズフリーで手で持たずに常時録画できて便利です。マグネットはキャビネットなどにも簡単設置。無人の場所での防犯カメラ代わりにも。電源内蔵なので配線の心配も要りません。接客サービスの向上・現場作業の記録・万引き対策・警備員の自衛、記録・自転車/バイク/電動キックボードの走行記録・シェアリングサービスの記録などに。セット内容本体、充電用USBケーブル、クイックガイド質量(g)本体(約)40、バッククリップ(約)10電源内蔵バッテリー(充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×10×30マイクロフォン部内蔵解像度200万画素フルHD高画質(1920×1080p)保証期間1年 ※初期不良対応:1ヶ月防塵防水性能IP56準拠充電時間(時間)本体:3録画時間8時間記録メディア内蔵メモリー(64GB)※取出・交換不可待機時間24時間電圧×電流(VA)入力:5/1画角水平視野角130°
樹脂ベアリング(PP) 6300番台
鹿島化学金属(UKB)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃
鳶レベルPRO
SK(新潟精機)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。用途水平、垂直、45°測定に材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
PGYTECH ProShot 67mm フィルターアダプターリング(iPhone 17 Pro シリーズ対応)
PGYTECH¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷このアクセサリーはフォンケージのエコシステムとシームレスに連携し、ケージと組み合わせることで、67mmフィルターをマグネットで装着できます。用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容67mm フィルターアダプターリング ×1寸法(mm)70.57×70.57×7.79質量(g)18素材アルミニウム合金、シリコン
...

































![ORPPGプラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19478709-230202-02.jpg)