カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(330)
  • メカニカル部品(207)
  • 科学研究・開発用品(160)
  • FA担当者のオススメ新商品(138)
  • オフィス家具(115)
  • 制御機器(92)
  • バイク部品(83)
  • 作業工具(58)
  • 空調・電設資材(44)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 電気材料(40)
  • 機構部品(39)
  • 事務用品(30)
  • 切削工具(28)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 卓上消耗品(24)
  • 測定用品(24)
  • 溶接用品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 照明(20)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 家電(16)
  • 保管用品(14)
  • 物流用品(14)
  • 梱包用品(14)
  • 農業機械(13)
  • 医療(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 介護用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • トラック純正部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-6」の検索結果

1,723件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(188件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1145件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグNGK(日本特殊陶業)(235件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)バイクカバーSIMPLEDAYTONA(デイトナ)(30件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から4日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から56日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ超硬エンドミル 樹脂用モノタロウ(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃数2刃径公差(mm)0~-0.02販売区分業務用
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)輸入車用フラットワイパーブレード エアロツインBOSCH(ボッシュ)(41件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から107日以内出荷
ボタン形状:突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメントオーム電機(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球40形入力電流(A)0.062電球の種類LED
吸上式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)吸上式スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。ノズル口径(Φmm)1.3空気消費量(L/min)145質量(g)670塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.25塗料供給方式吸上容器(mL)600コンプレッサー1馬力以上を推奨
スピードメーターケーブル NTBスピードメーターケーブルNTB(120件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途ビジネス・スクーター用
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメントオーム電機(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67質量(g)約14定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形電球の種類LED
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)16照光種別LED
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T45H5 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T45H5ELPA
797税込877
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T45H5
用途◇適合洗濯機: PA-T45K5 PS-45A PS-50AS PS-50T PS-50V6 PS-55AS2 PS-B35S PS-B42S PS-B50S PS-H35L PS-H40L PS-H45L PS-MC45L PS-T35H5 PS-T40H5 PS-T45H5 PS-TB42 PS-TB50適合機種メーカー日立用
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
電池ケース オーム電機電池ケースオーム電機(39件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017)材質ABSケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス)接続方式有線消費電流(mA)100以下動作力55±10gインターフェースUSB、PS/2コンボタイプキー数86キーキー配列日本語キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.8±0.3印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)19
プッシュプルスイッチ YECプッシュプルスイッチYEC(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイッチOFF-ON(PULL)
ガイド付薄形シリンダ MGP25 SMCガイド付薄形シリンダ MGP25SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
EPSON純正 メンテナンスボックス SC1MB EPSONEPSON純正 メンテナンスボックス SC1MBEPSON(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合機種メーカーEPSON適合SC-T5250MS/SC-P10050/SC-P1005PS/SC-P10RC6/SC-T3050/SC-T3050H/SC-T3050MS/SC-T30BUN/SC-T30CFP/SC-T30KL/SC-T30MSC5/SC-T30MSSC/SC-T30NOB/SC-T30POP/SC-T30PSPC/SC-T3250/SC-T3250H/SC-T3250MS/SC-T3250PS/SC-T32BUN/SC-T32CFP/SC-T32KLメンテナンスボックスアズワン品番65-0388-58
ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECHポータブルメディアプレーヤーITPROTECH(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
ガイド付薄形シリンダ MGP16 SMCガイド付薄形シリンダ MGP16SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から76日以内出荷
照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
ガイド付薄形シリンダ MGP20 SMCガイド付薄形シリンダ MGP20SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
57税込63特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から42日以内出荷
レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
パイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプソケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0適合ねじ軸径4mm皿ビス材質真鍮挽物
プレスボールプランジャ ナベヤプレスボールプランジャナベヤ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MB Series(MB1) SMCMB Series(MB1)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
...