カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • 測定用品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt300」の検索結果

関連キーワード
131件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所

    ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
    材質鉄製
  • 長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO

    長尺用ポリ袋ポリチューブ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
    用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
  • リピートタイ オーム電機
    ブラック
    ホワイト

    リピートタイ

    オーム電機(21件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1袋(10本)
    当日出荷
  • 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
  • DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研

    DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)

    東洋技研
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒
  • セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下

    セキュリティスコープ

    ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷
    室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
    用途玄関ドア材質黄銅(Bs)質量(g)20仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上適合扉厚(mm)33~47RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 接着式基板スタンド サンハヤト

    接着式基板スタンド

    サンハヤト(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1ケース
    当日出荷
    ケース等に基板を簡単に固定できる接着式基板スタンド
    用途M3ネジで基板を本体に固定できます仕様接着式基板スタンドトラスコ品番193-5081セット内容お得な8個入り、取り付けネジ(M3×5mm)材質黒色ABS樹脂質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×12.5×5
  • セキュリティスコープ用取付金具 ジョー・プリンス竹下

    セキュリティスコープ用取付金具

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)7仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • リピートタイ オーム電機
    ブラック
    ホワイト

    リピートタイ

    オーム電機
    ¥689~税込¥758~
    1セット(30本)
    当日出荷
    手軽にはずして繰り返し使用できる。
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
  • 使い切りタイプ CRミニ点火棒 (2色アソート) ペンギンライター

    使い切りタイプ CRミニ点火棒 (2色アソート)

    ペンギンライター
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(20本)
    当日出荷
    CR ミニ点火棒。
    寸法(cm)12.3×2.7×1.3
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO

    長尺用ポリ袋(ポリチューブ)

    TRUSCO
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
    用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に色透明
  • ウィルス・除菌 雑菌の増殖を防止する Ptナノ 除菌スプレー バイオエポック

    ウィルス・除菌 雑菌の増殖を防止する Ptナノ 除菌スプレー

    バイオエポック(26件のレビュー)
    ¥575税込¥633
    1本(300mL)
    当日出荷
    ウイルス・菌を24時間防ぐ! 【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策 プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌! ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。 ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心! ウイルス・菌の侵入をブロックします。
    用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。 またお部屋の除菌・消臭に。 プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。 アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。 使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。成分白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水使用方法軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
  • ポリチューブ TRUSCO

    ポリチューブ

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻
    当日出荷
    厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
    用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2
  • ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
  • 測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン

    測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)

    アズワン
    ¥36,900税込¥40,590
    1個
    当日出荷
    仕様B級3線式材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)
  • セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック ジョー・プリンス竹下

    セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。
    用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台(PTシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTシリーズ)

    東洋技研
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600
  • 高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用

    JOHNAN
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(4本)
    4日以内出荷
    1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。 設置や回収が簡単なロープと複数のフックが付いています。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
    用途オイル用。 河川・湖・沼・池のオイルフェンスとしての使用を推奨します。材質ポリプロピレン(PP)形状チューブタイプ色ホワイト対応オイル吸収量(L/箱)(油)96外径(mm)127
  • プラモデルツールセット Master ミネシマ

    プラモデルツールセット Master

    ミネシマ
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット
    5日以内出荷
    初めてのプラモ体験に適した模型用工具セット?。組立てのみに特化、厳選した工具のみを集めたセット。片刃ニッパー:刃先が切れ味の良い「片刃」形状になっています。ニッパーキャップ:ニッパーの刃先を保護する専用キャップ。ステッカースティック:デカール(シール類)を貼る際、指では扱いにくい細いデカールや奥まった部分への貼り付けに役立つ工具。パーツセパレーター:パーツ同士を誤ってはめ込んだ際に使用する工具。本工具をパーツ同士の境目に押し込むとパーツが外しやすくなります
    セット内容片刃ニッパー、ニッパーキャップ、ステッカースティック、パーツセパレーター
  • ラバーランディングネット スライド PRO:TRUST(プロトラスト)

    ラバーランディングネット スライド

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    スライド式コンパクト設計 玉枠40x50cm 最大引き伸ばし時、柄の長さ45cm
    用途トラウト・ボートフィッシング・バスなどに対応。魚を傷付けにくく、ルアーフックの絡みを軽減するラバーネット仕様。長さ(cm)柄:45(最大引き伸ばし時)寸法(cm)玉枠:40×50自重(g)460仕舞(cm)69.5
  • 黒 SGP チーズ 淡路マテリア

    黒 SGP チーズ

    淡路マテリア
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311
  • セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ全閉屋外形モートル付

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
    用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受
  • ラバーコーティング ランディングネット2段 PRO:TRUST(プロトラスト)

    ラバーコーティング ランディングネット2段

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    軽量アルミタイプ ナスカン付 柄の部分最大引き伸ばし時86cm
    用途魚を傷つけにくく、ルアーフックの絡みを軽減するラバーコーティング仕様。寸法(cm)40×50
  • トリプルタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トリプルタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    3方向に電源を分配します。
    色ホワイト種類露出コンセント極数2P定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V本体質量(g)30定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×25差込口3個口アズワン品番65-0530-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白 SGP チーズ 淡路マテリア

    白 SGP チーズ

    淡路マテリア
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 鉄心ペグ300 100本 タイガー(防獣)

    鉄心ペグ300 100本

    タイガー(防獣)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(100本)
    6日以内出荷
    スチールを樹脂でコーティングした、軽くて丈夫なペグです
    長さ(mm)300材質/仕上スチール/樹脂コーティング質量(g)75径(Φmm)12
  • とんがりキャップボトル 撥水道場

    とんがりキャップボトル

    撥水道場
    ¥199税込¥219
    1個
    9日以内出荷
    先端が細くなっているので中身を少量ずつ出しやすいノズルです。スキンケア用品や洗剤、オイル、塗料、調味料、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/
    用途液体の保存・保管に仕様トンガリキャップ口内径(Φmm)17
  • 取付座(2個入り) ハウステック

    取付座(2個入り)

    ハウステック
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    6日以内出荷
    色ホワイト適合シリーズワイドシェルフ(ホワイト:EM13-PT4188、ブラック:EM13-PT4189)用 別売部品となります。
  • パンチング・ラック T型分岐ラック カナフジ電工

    パンチング・ラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    11日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(300g)
    5日以内出荷
    マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付 アズワン

    測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    ¥48,900税込¥53,790
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付

    寺田ポンプ製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。
    用途建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。付属品電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)種別自吸式材質(ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2種類セルプラポンプ極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(羽根車)セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型)構造(軸封)メカニカルシール
  • 測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥51,400税込¥56,540
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • 測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズ アズワン

    測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズ

    アズワン
    ¥51,400税込¥56,540
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • MPT3-0071R用インペラ(60HZ用) 寺田ポンプ製作所

    MPT3-0071R用インペラ(60HZ用)

    寺田ポンプ製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    適合本体MPT3-0071R(60HZ用)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥3,798税込¥4,178
    1個(300g)
    5日以内出荷
    ジープ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージープコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PT フエニックス・コンタクト

    Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PT

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, push-in connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
    仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M-PT●最小電圧:19.2V dc●スイッチ設定:SPDT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2323アズワン品番65-8093-37
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Correge Pt100 センサ PT100 6mm 300mm クラスB Correge

    Correge Pt100 センサ PT100 6mm 300mm クラスB

    Correge
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:300mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:3m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:3 、 精度:クラスBRoHS指令(10物質対応)対応