カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「pt300」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター brother(ブラザー)ACアダプターbrother(ブラザー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
AD-24ES-01後継品
対応機種PT-P300BT、PT-P300BTLTRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)AD-24ES-01B再生材使用使用
黒 SGP チーズ 淡路マテリア黒 SGP チーズ淡路マテリア
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
白 SGP チーズ 淡路マテリア白 SGP チーズ淡路マテリア
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
ラベルライター ピータッチ キューブ ラテ (スマホ専用/3.5mm~12mm幅/TZeテープ) brother(ブラザー)ラベルライター ピータッチ キューブ ラテ (スマホ専用/3.5mm~12mm幅/TZeテープ)brother(ブラザー)
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
スマホ専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)本体色:ラテカラーTZeテープ専用特徴:スマホの専用アプリを通して簡単にラベルをデザインすることが可能。専用アプリにはテンプレートを多数搭載し、オリジナルで作成する際にも様々なフォント、イラスト等をお楽しみいただけます。また、専用アプリの新機能「Label Place」ではユーザー同士でデザインしたラベルデザインのシェア機能や、純正テープの購入やデザインシェアでポイントを貯められる機能が備わっています用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理、ギフトラッピングなど対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm解像度:180dpi印字速度:最高20mm/秒テープカッター:手動インターフェイス:Bluetooth Ver5.0 Class2
セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック ジョー・プリンス竹下セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラックジョー・プリンス竹下
899税込989
1個
当日出荷
・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。
用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
バレット型カメラ用ポール取付金具 マザーツールバレット型カメラ用ポール取付金具マザーツール
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
防犯カメラをポールに取付が可能支柱や電柱などに簡単に設置可能
用途適合する防水型カメラをポールに設置するための取付金具です。材質ステンレス幅(mm)ステンレスバンド:約20質量(g)約600寸法約140(W)×140(H)×68(D)mm厚さ約1.8mm適合ポール径(Φmm)約60~350適合カメラIP-FBS01/IP-FBS03A/MTW-I3044AHD/MTW-3514AHD/MTW-2625AHD/MTW-E727AHD/MTW-S37AHD/MTW-S38AHD/MTW-E6876AHD/MTW-3585AHD/MTW-K550AHD/MTW-EPT01AHD/MTW-SD02AHD/MTW-INC300IR/MTW-HE06IP/DC-027IR/DC-017IR/DC-034PT/MTPOC-FB01/MTPOC-FB02A
testo440/440dP/400用プローブ 0618シリーズ testo(テストー)testo440/440dP/400用プローブ 0618シリーズtesto(テストー)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
本体:testo440/440dP/400
【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 0563 7352 testo(テストー)【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 0563 7352testo(テストー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
使い切りタイプ CRミニ点火棒 (2色アソート) ペンギンライター使い切りタイプ CRミニ点火棒 (2色アソート)ペンギンライター
2,998税込3,298
1セット(20本)
当日出荷
CR ミニ点火棒。
寸法(cm)12.3×2.7×1.3
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
689税込758
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
ディジタル指示計 シマデンディジタル指示計シマデン
29,980税込32,978
1台
当日出荷から23日以内出荷
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)質量(g)250電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)通信機能なしRoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)維持範囲:23±5
プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用
【レンタル】多機能PVテスター HT ITALIA【レンタル】多機能PVテスターHT ITALIA
7,298税込8,028
1台
翌日出荷から4日以内出荷
国内ガイドラインに準拠した、絶縁抵抗,開放電圧、短絡電流試験が可能 IEC-62446に準拠してPCSに接続している状態でストリングDC電力を測定可能 絶縁抵抗試験時のP-N間の自動短絡機能を内蔵 日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能 PVモジュールの型式別データベースを内蔵し、定格値と実測値を比較し合否判定がその場で可能 テスターと日射計・温度計はワイヤレス接続が可能 MC3,MC4コネクター付の測定ケーブルが添付 測定データはメモリーにセーブされ、PC専用ソフトでテストリポートを作製可能 小型軽量(1.2Kg)で簡易操作 IEC61010-1準拠の安全設計
仕様【DC電力測定】DC電力>150V時:クランプFS(A)範囲 1セット内容本体(PVCHECKS)(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004N)(単4電池×2)、測定ケーブル(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、日射計(HT304N)(固定金具付き)、日射計接続ケーブル、測定用アダプタ MC3/バナナ(KITPCMC3)(赤・黒 )、測定用アダプタ MC4/バナナ(KITPCMC4)(赤・黒 )、光USBケーブル(本体用コネクタ有)、温度センサー(PT300N)、I-V測定用テストリード(IVL-06)、ユーザーマニュアル(CD-R)、Topview(CD-R)、ドライバーC2006-C2009(CD-R)、取扱説明書(ユーザーマニュアル)、取扱説明書(Topviewインストール方法)、取扱説明書(テスリード取付方法)、吊り下げ式フリーハンドケース(SP-0400)、ソフトキャリングケース(BORSA2051)質量(kg)1.2(電池込み)電源単3アルカリ乾電池6本適合規格IEC 61010-1 , IEC 62446測定項目直流電流、直流電圧、抵抗、日射量、温度寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×165×75試験電圧【絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V、【絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V測定機能導通試験(LowΩ)、PVモジュール/ストリング絶縁抵抗試験(MΩ)、PVの効率測定(EFF)、簡易開放電圧、短絡電流測定(IVCK)電池寿命(時間)およそ120メモリー最大999データのセーブディスプレイ128×128pxl LCD バックライト付過電圧保護【PVCHECK】CAT Ⅲ 30V - 大地、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)、【PVCHECKs】CAT Ⅲ 30V - アース間、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)環境参考温度:23℃、±5℃使用温度:0~40℃、湿度<80% HR、保管温度:-10~60℃、湿度<80%HRインターフェイス出力:【PVCHECK】PC通信ポート:光学式USB、SOLAR02:RF方式 Max.1m、【PVCHECKs】PC通信ポート:光学式USB動作温度範囲(℃)0~40サービス分類レンタル
【レンタル】太陽電池I-Vカーブトレーサー HT ITALIA【レンタル】太陽電池I-VカーブトレーサーHT ITALIA
11,980税込13,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
片手で持てる小型軽量設計は測定現場を選びません。 MAX1,000V/10Aのワイドな測定レンジ、しかも高精度測定(±1%) 太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能 I-Vカーブや各測定データは大型LCDに見易く表示 I-Vカーブ測定に重要な役割をするシリアル抵抗RSが測定可能 ソーラーセンサーと温度センサー、キャリングケースは標準品 CEマーク付き安全設計
仕様日射強度:【測定範囲】20~1400W/m2、【分解能】1W/m2、【精度】±1%rdg+5dgtセット内容本体(I-V400w)(単3電池×6)、リモートユニット(SOLAR-02)、日射計用ケーブル、ケーブル&ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒 1セット)、MC3コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、MC4コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、基準日射計(HT304N)(取付金具(T304N)付)、ダブル温度計(PT300N)、CD-ROM(ユーザーマニュアル/TopView C2006-C2009)、CD-ROM(アップデート版)(あり / なし)、接続ケーブル(光/USB)、テストリード、キャリングケース、取扱説明書(ユーザーマニュアル・簡易マニュアル・ 簡易取扱説明書・Topview)、簡易ガイド(I-V400用・モジュールデータベース用)質量(kg)1.2電流(A)【測定範囲】0.10~15.00、【分解能】0.01、【精度】±1%rdg+2dgt電源(V)1.5(単3アルカリ電池6本)電圧(V)DC:【測定範囲】5~999.9、【分解能】0.1、【精度】±1%rdg+2dgt測定項目直流電圧、直流電流、日射量、温度電力(W)【測定範囲】50~9999、【分解能】1、【精度】±1%rdg+5dgt温度(℃)【測定範囲】-20~100℃、【分解能】0.1℃、【精度】±0.5%rdg+5dgt寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×235×75測定機能モジュール(パネル)またはストリングスのI-Vカーブの測定(1000V、10Aまで測定可能)ディスプレイLCD128×128pxl(バックライト付)使用環境【使用温度】0~40℃、【保管温度】-10℃~60℃、【湿度】<80%HRオートパワーオフ無操作時間5分後インターフェイス光学式USBデータ記録件数250データサービス分類レンタル
セキュリティスコープ用裏蓋 ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープ用裏蓋ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア適合PT-300シリーズ材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)質量(g)4仕上メッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)分野設備・機械
セキュリティスコープ用取付金具 ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープ用取付金具ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)7仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア材質黄銅(Bs)仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上質量(g)20適合扉厚(mm)33~47分野設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)
巻きセロハン 36巻 HEIKO巻きセロハン 36巻HEIKO
39,980税込43,978
1箱(36巻)
3日以内出荷
材質セロハン長さ(m)30仕様PT#300
ウィルス・除菌 雑菌の増殖を防止する Ptナノ 除菌スプレー バイオエポックウィルス・除菌 雑菌の増殖を防止する Ptナノ 除菌スプレーバイオエポック(26件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1本(300mL)
当日出荷
ウイルス・菌を24時間防ぐ! 【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策 プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌! ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。 ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心! ウイルス・菌の侵入をブロックします。
用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。 またお部屋の除菌・消臭に。 プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。 アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。 使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。成分白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水使用方法軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
ポリチューブ TRUSCOポリチューブTRUSCO
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に厚さ(mm)0.2材質ポリエチレン(PE)
接着式基板スタンド サンハヤト接着式基板スタンドサンハヤト(1件のレビュー)
809税込890
1ケース
当日出荷
ケース等に基板を簡単に固定できる接着式基板スタンド
用途M3ネジで基板を本体に固定できます仕様接着式基板スタンドトラスコ品番193-5081セット内容お得な8個入り、取り付けネジ(M3×5mm)材質黒色ABS樹脂質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×12.5×5
RS PRO デジタルパネルメータ RS PRORS PRO デジタルパネルメータRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
PT400eシリーズ用バッテリー SATO(サトー)PT400eシリーズ用バッテリーSATO(サトー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
PT408e/PT412eシリーズ専用。交換目安は充放電300サイクル。予備バッテリーを用意しておくことで、ローバッテリによる作業の中断をなくします。
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバッテリー
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 500mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズ RS PROデジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズRS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
仕様特性測定 = AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPMディスプレイのタイプ = LEDカットアウト高さ = 92mmカットアウト幅 = 92mm桁の数 = 4桁の高さ = 20 mm最小温度 = -20℃最大温度 = +70℃メータタイプ = デジタル4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO長尺用ポリ袋(ポリチューブ)TRUSCO
32,980税込36,278
1巻
当日出荷
厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に透明
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
測温抵抗対変換器 MG(旧エム・システム技研)測温抵抗対変換器MG(旧エム・システム技研)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ワンステップキャル方式により、PCを用いず3個のボタン操作のみで簡単に入出力キャリブレーションが可能。 入出力設定は内蔵ディップスイッチにより随時変更可能。 測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、 直流信号に変換対応可能な測温抵抗体の種類が豊富。 前面パネルのボタン操作を無効に設定可能。
入力信号測温抵抗体入力 Pt 100(JIS’97、IEC)、Pt 200、Pt 300、Pt 400、Pt 500、 Pt 1000、Pt 50Ω(JIS’81)、JPt 100(JIS’89)、 Ni 100、Ni 120、Ni 508.4Ω、Ni-Fe 604、Cu 10(25℃)出力信号【電流出力】0~20mA DC、【電圧出力】-2.5~+2.5V DC、-10~+10V DC供給電源10~32V DC(許容範囲 9~36V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(19222)パッキン,ウオーターポンプ ホンダ(19222)パッキン,ウオーターポンプホンダ
499税込549
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピペット容量テスター用吸水材 A&Dピペット容量テスター用吸水材A&D
6,998税込7,698
1セット(5個)
翌々日出荷
適合機種AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PT
フードパック FKパックBK 福助工業フードパック FKパックBK福助工業(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(800枚)
当日出荷から6日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
(11106)ボルト,シーリング 16MM ホンダ(11106)ボルト,シーリング 16MMホンダ
359税込395
1個
4日以内出荷
温湿度変換器 イチネンTASCO温湿度変換器イチネンTASCO
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。 温度測定には高精度Pt100センサーを使用。 出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。 高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。 飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。 プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。 出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH寸法(mm)68×177×45質量(g)約489電源DC10~30V(4~20mA)温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲)寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで)材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2)応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mAケーブル長(mm)(最大) 200
【レンタル】プロフェッショナル温度計(校正書付) testo(テストー)【レンタル】プロフェッショナル温度計(校正書付)testo(テストー)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、温度センサー(Pt100)、CD-ROM(V2.7、V3.4)、取扱説明書(本体用/通信ソフト用)、収納ケース質量(g)428外形寸法(mm)220×74×46入力熱電対タイプEセンサーPt100温度測定範囲(℃)Pt100:-40~+300、K熱電対:-200~+13700、T熱電対:-200~+4000、J熱電対:-200~+10000、S熱電対:0~+1760/プローブ:-40~+300分解能(℃)プローブ接続時:0.001バッテリー単3乾電池×3(熱電対センサ接続時:約300時間)またはACアダプタデータメモリ10000測定周期(秒)0.5℃(精度±1目盛り)Pt100:±0.05 (代表値)、K熱電対:±0.3、T熱電対:±0.3、J熱電対±0.3、S熱電対±(1+0.1%rdg)/プローブ:±0.05(代表値)ポート熱電対×2ch、Pt100×1ch動作温度範囲(℃)-20~50
トリプルタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トリプルタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
3方向に電源を分配します。
種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口3個口ホワイト定格電力(W)合計1500まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×25本体質量(g)30コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番65-0530-91RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(54件のレビュー)
539税込593特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から6日以内出荷
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa