カテゴリ

  • バイク純正部品(413)
  • パソコン/周辺機器(267)
  • 機構部品(177)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • 空調・照明・電設資材(149)
  • 切削工具(107)
  • オフィス家具(91)
  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • テープ(62)
  • メカニカル部品(62)
  • 卓上消耗品(61)
  • バイク部品(59)
  • 制御機器(53)
  • 農業機械(51)
  • 電気材料(39)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 物流用品(33)
  • 清掃用品(30)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 作業工具(28)
  • 測定用品(26)
  • 食品・飲料(26)
  • 梱包用品(24)
  • 自動車純正部品(24)
  • 作業服(24)
  • 介護用品(19)
  • 事務用品(19)
  • 建築金物(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 安全用品(16)
  • 溶接用品(15)
  • 医療(15)
  • 厨房用品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 日用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 自転車部品(12)
  • 保管用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 家電(10)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 研磨材(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 安全標識(5)
  • 安全保護具(5)
  • 手袋(5)
  • 電動工具(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)

「pu4」の検索結果

関連キーワード
2,496件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートユニオン AirTAC

    ストレートユニオン

    AirTAC(2件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    689税込758
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレート使用流体空気材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態通常包装
  • チューブ継手 ユニオンストレート BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンストレート

    BeHAUS
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンストレート使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ

    PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手 静電気散逸樹脂を使用 静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
    用途チューブとチューブの接続(同径)仕様帯電防止タイプ形状ユニオンストレート使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    3,290税込3,619
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    429税込472
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャゲージ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトポンチ スリーエッチ

    ベルトポンチ

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
  • ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
    用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
  • ユニオン ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ユニオン ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    形状ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • パイプレンチ HIT(ヒット)

    パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
  • カラーチェック/原子力 タセト

    カラーチェック/原子力

    タセト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(450mL)
    当日出荷
    表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
    用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類
  • 6穴パンチ 移動式 オープン工業

    6穴パンチ 移動式

    オープン工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    内側の移動本体をスライドさせると3種類のシステム手帳に対応できます。
    穴数6トラスコ品番808-1910繰り返し・詰め替え対応
  • テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    テンショナーベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
  • サランネット防虫目皿(VP・VU兼用) アウス

    サランネット防虫目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
    材質ABS商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
  • さげるくん てさげポリ袋 プラテック

    さげるくん てさげポリ袋

    プラテック
    589税込648
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    手提袋 乳白 104枚入。ぶら下げてビリッと1枚ずつ取れる。手提げポリ袋 45号 マチ付き
    材質ポリエチレン容量(L)15寸法(cm)幅21.5×高さ34×厚さ2.5使用時寸法(cm)幅30×高さ53×マチ15
  • マンガン乾電池 黒 単2形 FDK

    マンガン乾電池 黒 単2形

    FDK
    299税込329
    1パック(4個)
    当日出荷
    「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
    タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限3年
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ

    藤井高圧
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィズ U型ソケット ACE(エース)

    ウィズ U型ソケット

    ACE(エース)
    349税込384
    1パック
    当日出荷
    形状U型ソケット
  • ワンプッシュ液体調味料入れ ココロ 台和

    ワンプッシュ液体調味料入れ ココロ

    台和
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    少量から1皿分まで出したい分量が調節できます。 かけ過ぎ防止、減塩対策に最適です。
    容量(mL)70材質本体/飽和ポリエステル樹脂、蓋/シリコーン樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)72×67耐熱温度(℃)本体100、蓋120
  • マンガン乾電池 黒 単3形 FDK

    マンガン乾電池 黒 単3形

    FDK(2件のレビュー)
    269税込296
    1パック(4個)
    当日出荷
    「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
    タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限2年
  • プレッシャーゲージ BeHAUS

    プレッシャーゲージ

    BeHAUS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワゴンモール付属品 立上げ 未来工業

    ワゴンモール付属品 立上げ

    未来工業
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
    形状立上げ
  • 無塵衣ロッカー アズワン

    無塵衣ロッカー

    アズワン
    101,000税込111,100
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)電源AC100V 50/60Hz集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • マドミラン GIKEN(川口技研)

    マドミラン

    GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    強力粘着テープ付で格子棒に貼るだけの簡単取付、視線公害からプライバシーを守ります。
    長さ(mm)700付属品切断用ノコ刃材質ポリ塩化ビニル・アクリル系両面テープ
  • スーパースリムピックアップツール Pro-Auto

    スーパースリムピックアップツール

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    3.9mmの自在に曲がり保持できるシャフトは狭く奥まった場所に落ちたボルト・ナットや工具・部品を拾い上げます。対象物の中心で約100gを吊り上げることが出来ます。
    全長(mm)480質量(g)33
  • メッシュケアPU 004シリーズ イワツキ

    メッシュケアPU 004シリーズ

    イワツキ
    2,698税込2,968
    1箱(30枚)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高吸収で傷につきにくい創傷パッド。薄手で高吸収なポリマーシートを採用しています。圧迫感が少ないだけでなく高吸収&抜群の吸収スピードです。肌に当たる面にはメッシュフィルムを採用しています傷につきにくくムレにくいのでスキントラブルを軽減します。サイズが豊富なため様々な部位や患部の大きさに対応できます。
    材質PE、レ―ヨン、 PP/PE、パルプ 、ポリマー、スパン ボンド 不織布 PP 、 PE ラミネート医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00142000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 偏心軸 住友電工ハードメタル

    偏心軸

    住友電工ハードメタル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SGP管用Uバンド スチール TRUSCO

    SGP管用Uバンド スチール

    TRUSCO
    739税込813
    1個
    当日出荷
    横配管、立て配管にも利用できます。
    用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
  • ワゴンモール付属品 立上げ 未来工業

    ワゴンモール付属品 立上げ

    未来工業
    259税込285
    1個
    翌日出荷
    ブラック
関連キーワード
...