カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 梱包用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 制御機器(10)
  • 物流用品(8)
  • 測定用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu4m」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレート使用流体空気材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
  • ワゴンモール付属品 立上げ 未来工業

    ワゴンモール付属品 立上げ

    未来工業
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
    形状立上げ
  • 1/4”PU洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”PU洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ)

    アサダ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつかず扱いやすい。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
    適合機種8/60P長さ(m)10コック
  • 1/4”PU洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”PU洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ)

    アサダ
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつかず扱いやすい。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
    適合機種8/60P長さ(m)20コック
  • ジュースアップ4 0.4mm パイロット

    ジュースアップ4 0.4mm

    パイロット
    539税込593
    1本
    当日出荷
    書きやすさに便利さをプラス!超極細の4色ボールペン
    方式スライドレバー式インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.4繰り返し・詰め替え対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    12,500税込13,750
    1本
    当日出荷
    シーケンサ側D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱インバータのPUコネクタ(RJ-45)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔D-SUB25PメスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • 20m修正テープ ぺんてる(アストラム)

    20m修正テープ

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)20グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え)エコマーク認定番号17 112 160繰り返し・詰め替え対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    12,500税込13,750
    1本
    当日出荷
    シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-422ケーブル端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • ナット クリップ 4MM 64527KE8700 ホンダ

    ナット クリップ 4MM 64527KE8700

    ホンダ(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番64527-KE8-700
  • スマホショルダー ストラップ 42~75cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひも 紐直径4mm 紛失防止 エレコム

    スマホショルダー ストラップ 42~75cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひも 紐直径4mm 紛失防止

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    肩から掛けられる、4mmと細めな丸ひもタイプのスマホショルダーストラップです。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。柔らかく上品なソフトレザー素材を使用していて、どんな服装にも合わせやすいデザインです。
    用途肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。 。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。ストラップは4mmと細めな丸ひもタイプ。結び目をスライドさせることでお好みの長さに調節できます。 。柔らかく上品なソフトレザー素材を使用していて、どんな服装にも合わせやすいデザインです。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ケーブル穴1口タイプとスピーカー穴2口タイプの2種類のストラップホールシート(透明)が付属しているので、どちらのタイプのケースにも使用できます。 。ストラップホールシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。 。ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものや、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(透明)1口タイプ/2口タイプ各1枚材質ショルダーストラップ:合成皮革・綿・亜鉛合金、ストラップシート:PVC・亜鉛合金全長(mm)ショルダーストラップ:約420~750耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:65×0.6×53
  • 40x65x14mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    40x65x14mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)14外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 50x80x14mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    50x80x14mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)50厚さ(mm)14外径(Φmm)80適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 黒染めワイヤロープ 4mm×40m 大綱

    黒染めワイヤロープ 4mm×40m

    大綱
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
    用途舞台設備、意匠質量(kg)2.2長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
  • ハイコックソケットホース継手タイプ 4mmX6mm 千代田通商

    ハイコックソケットホース継手タイプ 4mmX6mm

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2921形状ソケット質量(g)63.5使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)53.5寸法B(mm)11ホース内径(Φmm)4寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)6二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)12
  • 黒染めワイヤロープ 4mm×100m 大綱

    黒染めワイヤロープ 4mm×100m

    大綱
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
    用途舞台設備、意匠質量(kg)5.5長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
  • 黒染めワイヤロープ 4mm×10m 大綱

    黒染めワイヤロープ 4mm×10m

    大綱
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
    用途舞台設備、意匠質量(kg)0.55長さ(m)10表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
  • 黒染めワイヤロープ 4mm×30m 大綱

    黒染めワイヤロープ 4mm×30m

    大綱
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
    用途舞台設備、意匠質量(kg)1.65長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
  • 黒染めワイヤロープ 4mm×20m 大綱

    黒染めワイヤロープ 4mm×20m

    大綱
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
    用途舞台設備、意匠質量(kg)1.1長さ(m)20表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
  • 黒染めワイヤロープ 4mmX40m 大綱

    黒染めワイヤロープ 4mmX40m

    大綱
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)2.6長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成7×7破断荷重(kg)1182
  • 黒染めワイヤロープ 4mmX50m 大綱

    黒染めワイヤロープ 4mmX50m

    大綱
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)3.25長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成7×7破断荷重(kg)1182
  • 黒染めワイヤロープ 4mm×50m 大綱

    黒染めワイヤロープ 4mm×50m

    大綱
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
    用途舞台設備、意匠質量(kg)2.75長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
  • ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00208-2) MUELLER ELECTRIC

    ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00208-2)

    MUELLER ELECTRIC
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 3A定格電圧 = 600Vコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mmMueller Mini-Micro Grabber Clip. Mini-Micro grabber or plunger clips with a spring-loaded hook for attaching to delicate component leads and terminals. These grabber or plunger clips can connect to components with up to 0.025" diameter. The cap and body of these grabber clips are made from durable nylon with a stainless steel spring.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00201-2) MUELLER ELECTRIC

    ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00201-2)

    MUELLER ELECTRIC
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽中量ボルトレス棚 M2型用追加部材ロールラック用パイプ受け TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚 M2型用追加部材ロールラック用パイプ受け

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    ネオグレー材質スチール
  • 交直両用TIG溶接機 パルスコンパ 300P ダイヘン

    交直両用TIG溶接機 パルスコンパ 300P

    ダイヘン
    999,800税込1,099,780
    1セット
    翌々日出荷
    小電流から大電流まで安定した溶接電流。アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。
    定格使用率(%)40仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03~1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05~2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います質量(kg)161周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW)定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32最高無負荷電圧(V)78
  • Plasma Jet TIG WB-A500Pハンド水冷仕様 ダイヘン

    Plasma Jet TIG WB-A500Pハンド水冷仕様

    ダイヘン
    2,698,000税込2,967,800
    1セット
    翌々日出荷
    Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
    質量(kg)約75使用率(%)【溶接トーチ】100冷却方式【溶接トーチ】水冷適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210
  • Plasma Jet TIG WB-T500Pハンド水冷仕様 ダイヘン

    Plasma Jet TIG WB-T500Pハンド水冷仕様

    ダイヘン
    2,498,000税込2,747,800
    1セット
    翌々日出荷
    Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
    質量(kg)約55使用率(%)【溶接トーチ】100冷却方式【溶接トーチ】水冷適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210
  • Plasma Jet TIG WB-A350Pハンド水冷仕様 ダイヘン

    Plasma Jet TIG WB-A350Pハンド水冷仕様

    ダイヘン
    2,198,000税込2,417,800
    1セット
    翌々日出荷
    Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
    質量(kg)約60使用率(%)【溶接トーチ】100冷却方式【溶接トーチ】水冷適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210
  • インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘン

    インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様

    ダイヘン
    1,298,000税込1,427,800
    1セット
    翌々日出荷
    IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現。AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
    仕様●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0質量(kg)56周波数(Hz)AC・DC切替:0.5~20(ハイブリッドTIG)、パルス:低速:0.5~15、高速:10~500外形寸法(mm)W376×D649×H613電流(A)初期・クレータフィラ(TIGのみ)/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、DC:4~300制御方式クレータ:有、無、反復 切替式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220出力電流(A)AC・DCハイブリッド/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、交流/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、直流/TIG:4~300、手溶接:10~250定格入力(kVA)TIG溶接:11.9(9kW)、手溶接:11.6(9.5kW)相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68ガスプリフロー時間(秒)0.3(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)ガスアフターフロー時間(秒)3~20アークスポットタイマ(秒)0.2~5
  • インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘン

    インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様

    ダイヘン
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    翌々日出荷
    より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。
    仕様●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0●トーチ冷却:水冷質量(kg)43周波数(Hz)パルス:0.5 ~ 15(低) 10 ~ 500(高)外形寸法(mm)W346×D555×H579制御方式クレータ「有」「無」「反復」機能切替式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40電流調整範囲(A)出力/(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68ガスプリフロー時間(秒)0.3(プリント板上の切替えにより、0.6秒または0秒も可能)ガスアフターフロー時間(秒)3~20アークスポットタイマ(秒)0.2~5
  • デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン

    デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様

    ダイヘン
    1,698,000税込1,867,800
    1セット
    翌々日出荷
    極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。
    仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)51定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
  • デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500P ダイヘン

    デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500P

    ダイヘン
    1,698,000税込1,867,800
    1セット
    翌々日出荷
    大容量の500A出力で高能率な溶接を実現。定電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応。スタート性・アークの安定性が大幅向上。「溶接設定ガイド」機能で溶接条件を自動設定。溶接管理機能により溶接異常を早期に発見
    定格使用率(%)60仕様(プリフロー時間)0~20秒、(アフターフロー時間)0~60秒、(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(クレータフィラ制御)「有」「無」「反復」切替式、(アークスポット時間)0.1~10秒、(溶接条件メモリ数)100、(スタート制御)高周波スタート/タッチスタート切替式質量(kg)51周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)(直流TIG)500、(直流手溶接)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640定格入力(kVA)(直流TIG)20.0(18.7kW)、(直流手溶接)18.4(17.2kW)相数三相パルス発生 周波数0.1~999パルス幅50(5~95%ファンクッションキーで変更可能)定格負荷電圧(V)(直流TIG)30、(直流手溶接)36出力電流範囲(A)(直流TIG)2~500、(直流手溶接)10~400最高無負荷電圧(V)70/77
  • デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン

    デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 冷却水循環装置使用 水冷仕様

    ダイヘン
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    翌々日出荷
    最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上!。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行う事が可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。溶接欠陥が発生しやすい1層目を低速パルスTIGで裏波溶接し、2層目からは標準搭載の直流手溶接に切り替えることで施工能率向上に貢献します。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレータ電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。
    仕様●アップスロープ時限(秒):0~10●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時限(秒):0~10質量(kg)23周波数(Hz)パルス:0.1~1000外形寸法(mm)W250×D560×H384定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:11.0(7.9kW)、手溶接:11.8(8.6kW)、(単相)TIG溶接:9.1(5.7kW)、手溶接:9.1(5.7kW)パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:22、手溶接:30、(単相)TIG溶接:20、手溶接:27.2出力電流範囲(A)定格/(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250/(単相)TIG溶接:4~250:手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)57/63スタート方式高周波スタート/タッチスタートガスプリフロー時間(秒)0~99ガスアフターフロー時間(秒)0~99アークスポットタイマ(秒)0.1~10メモリー数溶接条件:100
  • デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン

    デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様

    ダイヘン
    1,798,000税込1,977,800
    1セット
    翌々日出荷
    極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
    仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)71定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
  • デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘン

    デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様

    ダイヘン
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    翌々日出荷
    極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!。高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
    仕様●アップスロープ時間(秒):0~10●アフターフロー時間(秒):0~99●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時間(秒):0~10●プリフロー時間(秒):0~99質量(kg)56周波数(Hz)パルス:0.1~1000、交流TIG:30~500/交流手溶接:50又は60外形寸法(mm)W395×D710×H640(アイボルト含まず)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)交流TIG:350、直流TIG:350、交流手溶接:250、直流手溶接:250定格入力(kVA)交流TIG:12.2(10.2kW)/直流TIG:12.3(10.8kW)/交流手溶接:15.6(10.2kW)/直流手溶接:10.5(9.1kW)相数三相パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)交流TIG:24/直流TIG:24/交流手溶接:30/直流手溶接:30出力電流範囲(A)交流TIG:5~350(5~250:ソフトモード)/直流TIG:2~350/交流手溶接:10~250/直流手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式高周波スタート/タッチスタートアークスポットタイマ(秒)0.1~10メモリー数溶接条件:100
  • クリップ 4MX-14919-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クリップ 4MX-14919-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • イエロー パイレンカラーロープ 4mm×8m ユタカメイク

    イエロー パイレンカラーロープ 4mm×8m

    ユタカメイク
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    色鮮やかなカラーロープ。 細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。
    仕様●サイズ:線径4mm×長さ8m●質量:70g●色:イエロー●先端加工:テープ止め●製造国:日本アズワン品番67-7068-40
  • ポリエステル金剛打ちロープ 4mm×600m ユタカメイク

    ポリエステル金剛打ちロープ 4mm×600m

    ユタカメイク
    16,980税込18,678
    1巻
    3日以内出荷
    テント、親綱、各種結束用。
    仕様金剛打材質ポリエステル長さ(m)600線径(Φmm)4包装形態バンド掛巻アズワン品番64-4655-73メーカー商品コード128-0119
  • 杣 チェンソー防護用グローブ WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用グローブ

    WAKO(和光商事)
    5,198税込5,718
    1双
    5日以内出荷
    左手にClass1(EN ISO11393-4:2019 取得)のソーチェン防護繊維(20m/s)。手のひらには防振低減パッド採用!。PU革を使用しているので軽量!。手首の部分をマジックテープで調整可能!
    入数(双)1
  • シャワー・バス切替ハンドル部 INAX(LIXIL)

    シャワー・バス切替ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷