カテゴリ
- 科学研究・開発用品(149)
- 作業工具(40)
- 建築金物(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 切削工具(6)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 物流用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- QSP(149)
- 東日製作所(32)
- KANON(中村製作所)(8)
- BAUHAUS(マツ六)(7)
- 日動電工(6)
- ナブテスコサービス(4)
- KITO(キトー)(3)
- サンドビック(3)
- タンガロイ(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- RS PRO(2)
- イマオコーポレーション(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- シグマ光機(1)
- MICROCHIP(1)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- Arduino(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「qsp」の検索結果

QSP ピペットチップ 1-200μL
QSP¥2,598~税込¥2,858~1袋(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷チップの厚さを薄くして液切れがよく柔軟性に優れています。全長(mm)50色イエロー
QSP ピペットチップ 5000μL クリアー 117mm バルク 250本入
QSP¥2,398税込¥2,6381袋(250本)当日出荷ピペットマンP-5000に最適です。材質PP製全長(mm)117色クリアー包装バルク(250本入)アズワン品番62-7022-50
QSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー
QSP(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1袋(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷スタンダードピペットチップでアクリルアミドまたはアガロースゲルを分注するのは、時間と手間のかかるプロセスです。ゲルへの損傷を防ぐためにも、こうした用途向けに設計されたチップをお選びください。全長(mm)68.7
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型
東日製作所¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から6日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
QSP ピペットチップ 5-300μL クリアー
QSP¥2,798税込¥3,0781袋(1000本)翌々日出荷透明度の高い300μlチップです。種別バルク全長(mm)58.4アズワン品番62-7022-66
QSP ピペットチップ ロングタイプ
QSP¥3,998税込¥4,3981箱(10個)翌々日出荷バルク用空ラック、インサートトレイ付種別空ラック インサートトレイ付 10-20μLチップ用アズワン品番62-7024-69
QSP ピペットチップ 5000μL クリアー 147.5mm バルク 250本入
QSP¥2,398税込¥2,6381袋(250本)翌々日出荷フィンピペットに最適です。材質PP製全長(mm)147.5色クリアー包装バルク(250本入)アズワン品番62-7022-51
QSP ピペットチップ ロングタイプ
QSP¥2,798~税込¥3,078~1袋(1000本)ほか翌々日出荷チップが細く柔軟性がありサンプリングに適しています。スタンダードピペットチップを使用した場合、ピペットチップ内のサンプル残留が原因で、実験結果の信頼性が損なわれることがあります。正確性と信頼性の要件が厳しいアッセイを実行する際には、この問題を考慮に入れる必要があります。QSPローリテンションチップは、液体残留を低減し、正確性と精度を向上するよう設計されています。洗剤やグリセロールなどの高粘度液体の分注に最適。全長(mm)46
QSP ピペットチップ ロングタイプ
QSP¥3,998税込¥4,3981箱(10個)翌々日出荷詰め替え用空ラック、インサートトレイ無し種別空ラック インサートトレイなし 10μLチップ用アズワン品番62-7024-70
QSP ピペットチップ 50-1200μL クリアー 87.7mm ラック 96本×10ラック
QSP¥8,398税込¥9,2381箱(10個×96本)翌々日出荷ザルトリウス社電動マルチチャンネルピペット(Oリング付)-1200μLに最適です。材質PP製全長(mm)87.7色クリアー包装ラック(96本×10ラック)アズワン品番62-7023-33
QSP ピペットチップ 1-200μL 広口タイプ クリアー 49.9mm バルク 1000本入
QSP¥2,798税込¥3,0781袋(1000本)翌々日出荷全細胞サンプルや、Tween、グリセロール、高密度の細胞溶解物などの粘性液体を使用する場合、吸引能力と分注能力が求められることがあります。広口径チップは開口部が約70%大きいため、取り扱いの困難な液体にも柔軟に対応できます。材質PP製全長(mm)49.9色クリアー包装バルク(1000本入)先端内径(mm)1.5アズワン品番62-7023-29
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP
東日製作所¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
QSP ピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ クリアー
QSP¥2,498~税込¥2,748~1袋(1000本)ほか翌々日出荷先端テーパーカットタイプです。スタンダードピペットチップを使用した場合、ピペットチップ内のサンプル残留が原因で、実験結果の信頼性が損なわれることがあります。正確性と信頼性の要件が厳しいアッセイを実行する際には、この問題を考慮に入れる必要があります。QSPローリテンションチップは、液体残留を低減し、正確性と精度を向上するよう設計されています。洗剤やグリセロールなどの高粘度液体の分注に最適。全長(mm)51