カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • バッテリー・電装(1)

「qsp」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Quick Splice エレクトロタップ ストロングホールドQuick Splice エレクトロタップストロングホールド(1件のレビュー)
879税込967
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
配線の分岐や、メインの配線からの電源の取り出しに使われる配線分岐用のコネクターです。 配線の被覆を剥いたりハンダ付けしたりする手間なしで、手軽に配線分岐が行えるので便利です。 EQSP10-18D-Qは、太い電線から細い電線へ分岐できます。
用途配線分岐用のコネクターに。材質真鍮、被覆:ポリプロピレン定格電圧(V)600
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型東日製作所
29,980税込32,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型東日製作所
25,980税込28,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
左右ねじ締付け用。 単能型。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型東日製作所
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工材質(グリップ)メタル精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型東日製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工精度(%)±3ヘッド形状ラチェット主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
MPQL/MQL/MQSP用補充インク 東日製作所MPQL/MQL/MQSP用補充インク東日製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MPQL/MQL/MQSP用マーカーヘッド 東日製作所MPQL/MQL/MQSP用マーカーヘッド東日製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QSP ピペットチップ 1-200μL QSPQSP ピペットチップ 1-200μLQSP
2,598税込2,858
1袋(1000本)
当日出荷から12日以内出荷
チップの厚さを薄くして液切れがよく柔軟性に優れています。
全長(mm)50イエロー
QSO 2.0mL コニカル型マイクロチューブ 520-GRDシリーズ QSPQSO 2.0mL コニカル型マイクロチューブ 520-GRDシリーズQSP
8,498税込9,348
1袋(500本)
当日出荷から翌々日出荷
種別QSP包装バルク(500本入)遠心強度18000×G
QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 509-GRDシリーズ QSPQSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 509-GRDシリーズQSP
2,398税込2,638
1袋(500本)
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)39.5
QSP ピペットチップ 100-1000μL ブルー QSPQSP ピペットチップ 100-1000μL ブルーQSP
5,998税込6,598
1箱(10個×100本)
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプです。
全長(mm)71
QSP ピペットチップ 100-1000μL クリアー QSPQSP ピペットチップ 100-1000μL クリアーQSP
2,898税込3,188
1袋(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプです。
全長(mm)71
QSP ピペットチップ 0.1-10μL クリアー QSPQSP ピペットチップ 0.1-10μL クリアーQSP
2,998税込3,298
1袋(1000本)
当日出荷から12日以内出荷
スタンダードタイプです。
全長(mm)31.5
QSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー QSPQSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアーQSP(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(1000本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
スタンダードピペットチップでアクリルアミドまたはアガロースゲルを分注するのは、時間と手間のかかるプロセスです。ゲルへの損傷を防ぐためにも、こうした用途向けに設計されたチップをお選びください。
全長(mm)68.7
QSP ピペットチップ 5000μL クリアー 117mm バルク 250本入 QSPQSP ピペットチップ 5000μL クリアー 117mm バルク 250本入QSP
2,398税込2,638
1袋(250本)
当日出荷
ピペットマンP-5000に最適です。
材質PP製全長(mm)117クリアー包装バルク(250本入)アズワン品番62-7022-50
QSP3調整工具 東日製作所QSP3調整工具東日製作所(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単能形トルクレンチSP2、RSP2、QSPCA等のトルクセット用。
RoHS指令(10物質対応)対応
QH・QL用ヘッドゴムカバ 東日製作所QH・QL用ヘッドゴムカバ東日製作所(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラストリング工具 東日製作所スラストリング工具東日製作所
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
単能形とr九レンチSP、RSP、QS、CSP型等のトルクセット用。
単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
ピペットチップ QSPピペットチップQSP(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ソケット6H-30 東日製作所ソケット6H-30東日製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)30差込角(mm)(メス□a)19.05適合QL280N~QL420N、QLE550N~QLE750N、DQL280N、DQLE550N~DQLE750N、DB280N~DB420N、DBE560N~DBE700N、QSP280N3~QSP420N、BQSP280N3~BQSP420N、T700N-S、DECA450N、F280N~F700N、QF320N~QF700N、WQL280N~WQL420N、TiEQL360N、TiEQLE750N、QH22D~QH27D、DH22Dねじの呼びM20、M22RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット3H-19 東日製作所ソケット3H-19東日製作所
839税込923
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)19差込角(mm)9.53適合QL25N~QL50N、QL25N-MH~QL50N-MH、PQL25N~PQL50N、MTQL40N~MTQL70N、PQLZ25N、QSP25N~QSP50N、BQSP25N3~BQSP50N3、DB25N~DB50N、T23N-S~T45N-S、F23N~F46N、QF60N、WQL50N、QH10D~QH12D、DH10D~DH12Dアズワン品番65-0561-46RoHS指令(10物質対応)対応
MPQL/MQL/MQSP用補充インク 東日製作所MPQL/MQL/MQSP用補充インク東日製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応