カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,353)
  • バイク純正部品(1,263)
  • メカニカル部品(1,024)
  • 自動車純正部品(915)
  • 農業機械(813)
  • 配管・水廻り設備部材(594)
  • 切削工具(593)
  • バイク部品(554)
  • 制御機器(544)
  • オフィス家具(401)
  • 科学研究・開発用品(371)
  • 油圧機器・油圧ホース(348)
  • 測定用品(314)
  • FA担当者のオススメ新商品(253)
  • 物流用品(176)
  • パソコン/周辺機器(143)
  • 機構部品(124)
  • 建築金物(121)
  • 自動車補修部品(102)
  • タイヤ・足回り(87)
  • 電動工具(82)
  • 空調・照明・電設資材(72)
  • 作業工具(72)
  • 事務用品(68)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • スプレー・オイル・グリス(54)
  • 電気材料(50)
  • 塗装・養生・内装用品(48)
  • 塗料(46)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 研磨材(41)
  • 保管用品(40)
  • カー用品(37)
  • 家電(35)
  • バッテリー・電装(34)
  • 作業服(32)
  • 厨房用品(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 清掃用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 空圧工具(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 防犯用品(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 自転車部品(14)
  • 安全用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 医療(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 縫製用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 溶接用品(9)
  • テープ(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 農具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 介護用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 日用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全標識(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 住設機器(6)
  • 手袋(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 防災用品(4)
  • マスク(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「r1/8」の検索結果

12,108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応 ベスト・アンサー

    グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応

    ベスト・アンサー
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    セット内容ノズル、フレシキブルホース×1(アメリカ規格)フレシキブルホース×1(日本規格対応品)質量(g)ノズル:約120、ホース:約60適合規格ホース先端:NPT1/8(アメリカ規格)×NPT1/8(アメリカ規格)口径(Φmm)約14ノズル長(mm)全長90 ハンドル45保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
  • チューブフィッター エルボ R1/8 アークランズ

    チューブフィッター エルボ R1/8

    アークランズ
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ
  • R1/8"xRc1/8" エルボ エスコ

    R1/8"xRc1/8" エルボ

    エスコ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    仕様雄:R1/8"雌:Rc1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90アズワン品番64-2197-61
  • ハイコックニップル R1/8 千代田通商

    ハイコックニップル R1/8

    千代田通商
    309税込340
    1個
    当日出荷
    使用流体圧縮空気ねじサイズ1/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2925形状ニップル質量(g)18.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)36寸法A(mm)40二面幅H(mm)14接続ねじ種類R
  • CHSカップリングプラグ R1/8 千代田通商

    CHSカップリングプラグ R1/8

    千代田通商
    239税込263
    1個
    当日出荷
    種類カプラ寸法A(mm)37寸法C(mm)14質量(g)22トラスコ品番808-2541
  • フリージョイント2 4WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 4WAY R1/8

    千代田通商
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)107寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)93寸法F(mm)34寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)209.4トラスコ品番808-3553
  • フリージョイント2 3WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R1/8

    千代田通商
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)90寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)76寸法F(mm)34寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)172.8トラスコ品番808-3428
  • R1/8" ミニボールバルブ エスコ

    R1/8" ミニボールバルブ

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様取付ねじ(R):1/8"材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-24バルブ種類ボールバルブ
  • R1/8"x10mm ロータリーエルボユニオン エスコ

    R1/8"x10mm ロータリーエルボユニオン

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MB-101
  • 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機

    空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)

    扶桑精機
    328税込361
    1個
    当日出荷
    ストレート型チューブ継手です。
    仕様ホース内径Φ4×外径ホース内径Φ4×外径Φ6用・扶桑 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)トラスコ品番810-5627
  • R1/8"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R1/8"x10mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    形状ストレートユニオンエスコ品番EA425MA-101
  • F1/4"x  R1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"x R1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA402GC-2
  • R1/8"(Φ 8mm) スピードコントローラー エスコ

    R1/8"(Φ 8mm) スピードコントローラー

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)8耐圧(MPa)1.5取付ねじR1/8使用流体圧縮空気
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8

    フロンケミカル
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。
    用途送液用材質PTFE仕様タケノコジョイント仕様適用チューブ外径/4mm(竹の子外径)トラスコ品番734-6859質量(g)40竹の子外径(Φmm)4アズワン品番61-3530-46ねじサイズR1/8
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9268材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • フリージョイント2 2WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 2WAY R1/8

    千代田通商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)73寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)59寸法F(mm)34寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)138.4トラスコ品番808-3296
  • R1/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコ

    R1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    仕様取付ねじ(R):1/8"材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用流体冷温水・油・エアーバルブ種類ボールバルブ
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • 空気機器・パーツ チューブ継手 R1/8 X ホース外径Φ6 扶桑精機

    空気機器・パーツ チューブ継手 R1/8 X ホース外径Φ6

    扶桑精機
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ストレート型チューブ継手です。
    仕様ホース内径Φ4×外径Φ6用トラスコ品番810-5631タイプミニタイプ
  • R1/8"x 8mm ボールバルブ エスコ

    R1/8"x 8mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-81
  • R1/8"x 6mm ボールバルブ エスコ

    R1/8"x 6mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-61
  • R1/8"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-81
  • R1/8"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-61
  • R1/8"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-81
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8

    TRUSCO
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
  • [4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル エスコ

    [4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル

    エスコ
    4,460税込4,906
    1個
    翌日出荷
    4本セット。 ケース付のノズルセットです。
    用途EA991CR用セット内容ストレート(450mm)、ベント(170mm)、フレキシブル(305mm・457mm)危険物の類別非危険物ノズルねじ径R1/8"
  • R1/8"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-61
  • F1/4"x  R1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"x R1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA402GC-7
  • クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8

    TRUSCO
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9264材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9305材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ適合チューブ外径(Φmm)6呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
  • PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシス

    PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入

    アイシス
    2,199税込2,419
    1袋(10個)
    当日出荷
    R1/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●プラグサイズ(mm):13×18Lアズワン品番65-6891-30
  • R1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-112
  • クイックシール継手 コネクタ Φ4X2.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ4X2.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9259材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
  • diy-075グリスカプラー専用 変換ホース ノズル NPT1/8 → R1/8 日本規格対応 ベスト・アンサー

    diy-075グリスカプラー専用 変換ホース ノズル NPT1/8 → R1/8 日本規格対応

    ベスト・アンサー
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    セット内容ホース材質ステンレス鋼、ゴム直径(Φmm)10質量(g)ホース:60圧力【常用】5000PSI長さ(cm)30対応NPT1/8 R1/8耐圧力性最大10000PSI保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物
  • クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8

    TRUSCO
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9301材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9319材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9257材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9261材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 エルボ Φ4X3 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ4X3 呼びR1/8

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9272材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9288材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
...
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
"r1/8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷