カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,146)
- 農業機械(802)
- バイク部品(554)
- 切削工具(540)
- 配管・水廻り設備部材(459)
- 油圧機器・油圧ホース(295)
- 制御機器(283)
- FA担当者のオススメ新商品(226)
- 測定用品(203)
- メカニカル部品(195)
- 科学研究・開発用品(129)
- パソコン/周辺機器(124)
- 自動車補修部品(103)
- 機構部品(94)
- 事務用品(66)
- タイヤ・足回り(64)
- 空調・照明・電設資材(59)
- 電動工具(58)
- 作業工具(57)
- ねじ・ボルト・釘(52)
- スプレー・オイル・グリス(47)
- 建築金物(46)
- 塗装・養生・内装用品(44)
- カー用品(36)
- 研磨材(36)
- バッテリー・電装(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 物流用品(26)
- 電気材料(24)
- 家電(23)
- 厨房用品(20)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 建材・エクステリア(18)
- 清掃用品(16)
- 学童・教育用品(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- 安全用品(13)
- 自転車部品(13)
- オフィス家具(12)
- 作業服(12)
- 縫製用品(12)
- 整備工具・収納(11)
- 空圧工具(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 溶接用品(10)
- 防犯用品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 保管用品(8)
- 梱包用品(8)
- 農具(8)
- テープ(7)
- 安全保護具(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 安全標識(6)
- 住設機器(6)
- 手袋(6)
- 卓上消耗品(5)
- 塗料(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 洗車・清掃(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- マスク(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 防災用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 日用品(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(668)
- CKD(258)
- PISCO(ピスコ)(151)
- コガネイ(114)
- フジトク(106)
- TRUSCO(98)
- 千代田通商(93)
- ニッタ(91)
- エスコ(85)
- 三菱(66)
- オンダ製作所(61)
- SK11(61)
- ホンダ(60)
- 日東工器(57)
- AFAM(アファム)(57)
- イスカル(56)
- brembo(56)
- DAYTONA(デイトナ)(54)
- THK(52)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r1/8」の検索結果

グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応
ベスト・アンサー¥2,698税込¥2,9681個当日出荷セット内容ノズル、フレシキブルホース×1(アメリカ規格)フレシキブルホース×1(日本規格対応品)質量(g)ノズル:約120、ホース:約60適合規格ホース先端:NPT1/8(アメリカ規格)×NPT1/8(アメリカ規格)口径(Φmm)約14ノズル長(mm)全長90 ハンドル45保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
チューブフィッター エルボ R1/8
アークランズ¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ
ハイコックニップル R1/8
千代田通商¥309税込¥3401個当日出荷トラスコ品番808-2925形状ニップル質量(g)18.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)36寸法A(mm)40使用流体圧縮空気二面幅H(mm)14ねじサイズ1/8接続ねじ種類R
フリージョイント2 4WAY R1/8
千代田通商¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番808-3553質量(g)209.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)107寸法F(mm)34寸法E(mm)93寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
フリージョイント2 3WAY R1/8
千代田通商¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番808-3428質量(g)172.8種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
フリージョイント2 2WAY R1/8
千代田通商¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番808-3296質量(g)138.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)73寸法F(mm)34寸法E(mm)59寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)
扶桑精機¥328税込¥3611個当日出荷ストレート型チューブ継手です。仕様ホース内径Φ4×外径ホース内径Φ4×外径Φ6用・扶桑 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)トラスコ品番810-5627
PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8
フロンケミカル¥3,298税込¥3,6281個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様適用チューブ外径/4mm(竹の子外径)トラスコ品番734-6859材質PTFE質量(g)40竹の子外径(Φmm)4アズワン品番61-3530-46ねじサイズR1/8
クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9268材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
空気機器・パーツ チューブ継手 R1/8 X ホース外径Φ6
扶桑精機¥269税込¥2961個当日出荷ストレート型チューブ継手です。仕様ホース内径Φ4×外径Φ6用トラスコ品番810-5631タイプミニタイプ
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥469税込¥5161個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥769税込¥8461個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9264材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9305材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ適合チューブ外径(Φmm)6呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 コネクタ Φ4X2.5 呼びR1/8
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9259材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
diy-075グリスカプラー専用 変換ホース ノズル NPT1/8 → R1/8 日本規格対応
ベスト・アンサー¥980税込¥1,0781個当日出荷セット内容ホース材質ステンレス鋼、ゴム直径(Φmm)10質量(g)ホース:60圧力【常用】5000PSI長さ(cm)30対応NPT1/8 R1/8耐圧力性最大10000PSI保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物
クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8
TRUSCO¥469税込¥5161個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9301材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9319材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9257材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9261材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 エルボ Φ4X3 呼びR1/8
TRUSCO¥449税込¥4941個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9272材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
クイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9288材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 チーズ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9312材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 エルボ Φ4X2.5 呼びR1/8
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9304材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/8
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9281材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
...