カテゴリ

  • 制御機器(520)
  • 切削工具(157)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
  • メカニカル部品(99)
  • 測定用品(87)
  • 科学研究・開発用品(83)
  • バイク部品(68)
  • 農業機械(62)
  • 家電(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 電気材料(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • タイヤ・足回り(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 電動工具(10)
  • 機構部品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r100-10」の検索結果

1,539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    339税込373
    1袋(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン

    丸型裸圧着端子

    デンカエレクトロン
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    当日出荷から63日以内出荷
    電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
    種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子

    ニチフ
    33,980税込37,378
    1箱(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    11,980税込13,178
    1セット(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • フラットスライダ マルヤス機械

    フラットスライダ

    マルヤス機械(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
    用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5ローラー径(Φmm)6
  • フォトロッド PHR マイゾックス

    フォトロッド PHR

    マイゾックス(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
    厚さ(mm)0.7
  • LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LAR金具 HTW10・WS18Z用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
    用途HTW10用ホース金具材質ブラス
  • 予備エレメント VLR型 増田製作所

    予備エレメント VLR型

    増田製作所(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • WS18Z用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WS18Z用金具

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    WS18Z用ホース金具、真ちゅう製
    材質ブラス
  • 山本山 宇治ほうじ茶 UHO-R 100gx10 ハラダ製茶販売

    山本山 宇治ほうじ茶 UHO-R 100gx10

    ハラダ製茶販売
    13,980税込15,098
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    渋みが少なく爽やかで、香ばしい味わいに仕上げています。香り立つほうじの香りと共にお楽しみください。
    その他常温内容量(g)100
  • 位置決め輪 トーホー

    位置決め輪

    トーホー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)130シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)10刃長l1(mm)70シャンク長l2(mm)45刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)14
  • AMR金具 FC300・WSR5Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    AMR金具 FC300・WSR5Z用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。
    用途FC300用ホース金具
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2088軸径(Φmm)5全長(mm)300軸長(mm)230先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • Zブラケット ZBRシリーズ シグマ光機

    Zブラケット ZBRシリーズ

    シグマ光機
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    X軸ステージを垂直に立て、Z軸ステージとして使用する場合に取り付けるブラケットです。
    仕様【共通仕様】主要材質:アルミ (ZBR-2530:シンチュウ)、表面処理:黒アルマイト (ZBR-2530:黒塗装)
  • #2500防炎ブルーシート TRUSCO

    #2500防炎ブルーシート

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ブルーシートに防炎機能を追加しました。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。仕様防炎表示者認定番号:AFE330085厚さ(mm)0.19ブルー番手#2500防炎性能試験番号C2150021耐久性(年)1特性防炎
  • 超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート
  • オールマイトロープ HMPE 大綱

    オールマイトロープ HMPE

    大綱(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。
    用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
  • 屋内用バイメタル温度計 山本計器

    屋内用バイメタル温度計

    山本計器(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、 温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。
    精度(℃)±2寸法(Φ)(感温部)8仕様屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し材質ケース:プラスチック、感温部:銅管大きさ(Φ)100接続ねじ1/2R保護管なし使用場所屋内用温度計の種類バイメタル温度計
  • WSE5Z用ホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WSE5Z用ホース用金具

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 布ロールAGX-R ベルスター

    布ロールAGX-R

    ベルスター
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム長さ(mm)36500幅(mm)100長さ(m)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤ 10mmX10m 大綱

    ステンレスワイヤ 10mmX10m

    大綱
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    材質SUS304質量(kg)4.19長さ(m)10ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
  • ラフブーメランベルトメッシュ 7インチ ラフアンドロード

    ラフブーメランベルトメッシュ 7インチ

    ラフアンドロード(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    腰のくびれに合わせたブーメラン形状により、快適なフィット感と抜群のホールド感を実現。ビックホールメッシュ採用で通気性抜群、腰回りのムレを劇的に解消!また、すべり止めグリップラバーを装備しズレにくい仕様です。4本のスタビライザーが腹圧を上げることなく腰を強力・確実にサポートします。ロングツーリングやレース、バイクシーンはもちろん、スノーボードやデスクワーク、力仕事など、様々なシーンで活躍します。
    ブラック
  • ロールフィルター PET+PE 1000×100m 橋本クロス

    ロールフィルター PET+PE 1000×100m

    橋本クロス
    67,980税込74,778
    1本
    翌々日出荷
    様々な機械のプレフィルターとして使用できます。 ろ過フィルターとして。
    トラスコ品番809-6043材質ポリエステル、ポリエチレン幅(mm)1000質量(kg)2.7長さ(m)100
  • 液晶保護フィルム キヤノン EOS R100 / R10 用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム キヤノン EOS R100 / R10 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。 真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。 さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。 また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚対応機種EOS R100/R10
  • まとめ買い クロームSフック 100mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 100mm 10個

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6757材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • 黄銅板 アズワン

    黄銅板

    アズワン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • HS100 10R J ARCOL(OHMITE)

    HS100 10R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • シリコンラバーヒーター スリーハイ

    シリコンラバーヒーター

    スリーハイ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
    耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300
  • 超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。
    用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
  • ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m 橋本クロス

    ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m

    橋本クロス
    88,980税込97,878
    1本
    3日以内出荷
    様々な機械のプレフィルターとして。 ろ過フィルターとして
    用途様々な機械のプレフィルターとして、ろ過フィルターとしてトラスコ品番809-6035材質再生ポリエステル幅(mm)1000厚さ(mm)3質量(kg)13.3長さ(m)100
  • カッタ MFH100R-10-8T-D 京セラ

    カッタ MFH100R-10-8T-D

    京セラ
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    刃数8寸法(mm)KDP:8質量(kg)2.5最高回転数(min-1[r.p.m])5400対応クーラントホール:有寸法B2(mm)17寸法B1(mm)26最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)82.5機能長さ(mm)63最大切削径(Φmm)100フランジ径(Φmm)96
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
    用途汎用一般切削用
  • HS100 10R F ARCOL(OHMITE)

    HS100 10R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)

    CKD
    1,850税込2,035
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • ヘリカルカップリング DSモデル DSR-100-10-10 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル DSR-100-10-10

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズDSR-100タイプDSR寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.8締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×10
...